カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(42)
- SUGICO(スギコ)(28)
- パール金属(22)
- TKG(11)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- マルデ(9)
- 山崎実業(8)
- エムエーパッケージング(8)
- 大栄産業(8)
- マルゼン[厨房機器](7)
- ノーリツ(7)
- カンダ[厨房用品](6)
- リンナイ(6)
- 山岡金属工業(6)
- キンカ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ニチネン(5)
- 照姫(5)
- 三和金属(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

東洋NEWレンジパネル
東洋アルミエコープロダクツ¥399税込¥4391枚当日出荷そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。付属品着脱式クリップ磁石3個材質アルミニウムはく寸法(幅W×高さH)(mm)900×440
ジャンボフェンス大型固定磁石1枚入り
エムエーパッケージング(2件のレビュー)¥459税込¥5051枚当日出荷コンロ周りの油はねを防ぎます。材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)1200(3面詳細:300・600・300)×500使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
ジャンボフェンス2面 磁石付1P
エムエーパッケージング¥339税込¥3731枚当日出荷材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)900(2面詳細:600・300)×480使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
東洋キッチンアルミテープ
東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)幅(mm)50長さ(m)2.5
パッと貼るだけ 深型フィルター
東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個(3枚)ほか当日出荷パッと貼るだけで油汚れを防ぎます。粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単きれいに行えます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。材質難燃性不織布
抗菌ガスレンジ下敷き
エムエーパッケージング(2件のレビュー)¥229税込¥2521枚当日出荷表面が抗菌加工で汚れひと拭き清潔に。付属品固定用アルミテープ2枚材質抗菌樹脂加工アルミ/抗菌ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)700×550
鋳物コンロ (中型)
大栄産業(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)下枠(mm)Φ270×H105
珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き
三和金属(5件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。材質本体:珪藻土 敷台:鉄線質量(kg)7.3高さ(mm)170寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
業務用電子レンジ 23L
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
スモークレス焼肉グリル やきまるスリム
イワタニ¥7,598税込¥8,3581台当日出荷おうち焼肉をより快適に。”煙の発生”に加え、気になる”油はね”も軽減!。プレートの下にある水皿のフチを高くし、ガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を軽減します。プレートはフッ素加工のため、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。直火だからプレート表面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。ステーキや海鮮グリル、サムギョプサルなど、焼肉以外の料理にも大活躍!付属品取っ手材質本体/鋼板(粉体塗装)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、水皿/鋼板(耐熱塗装)、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂質量(kg)1.9プレート寸法(mm)Φ233安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.0[900]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×279×149連続燃焼時間(分)217
七輪 珪藻土 丸型 旨実しちりん
三和金属¥5,498税込¥6,0481台5日以内出荷多孔質で断熱性に優れた珪藻土しちりん。持ち運びが便利な取っ手付き。用途バーベキューや焼肉など焼き物に。コンロ BBQ うまみ七輪 丸型七輪 卓上 網 焼肉 秋刀魚 木炭 防災付属品敷台、丸アミ(27cm)、土目皿(10.5cm)材質本体:珪藻土、敷台:鉄線質量(kg)4.2直径(Φmm)270高さ(mm)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×19(しちりん本体16cm、敷台3cm)口径(Φcm)約19
天ぷらガードFIT
東洋アルミエコープロダクツ¥199税込¥2191枚当日出荷手軽に折りたためますので、コンパクトに収納ができます。 上書きタイプなので、ガステーブル・ビルトインコンロ・IHクッキングヒーターのいずれにもご使用いただけます。材質アルミニウムはく寸法(mm)345×840
柄付点火棒(コック付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。全長(mm)398外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
鋳物コンロ (常用)
大栄産業(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)下枠(mm)Φ230×H100
防熱板(側壁用・壁ビス止めタイプ) RB-55S2
リンナイ¥6,998税込¥7,6981個欠品中器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】。※防熱板本体は熱により変色する場合があります。※コンロとコンロ側壁との間の寸法を測定して2cm以下の場合はこの器具は設置できません。ビルトインコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、一度お買い上げの販売店までご相談ください。また、テーブルコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、テーブルコンロ用側壁防熱板が代わりにお使いいただけます。◇テーブルコンロ(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SM2。◇テーブルコンロ(ガラストップ用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SG2
リンナイ 業務用ガスコンロ
リンナイ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
コンパクト4面レンジガード
オークス¥5,400税込¥5,9401個当日出荷上面ガードで油ハネをしっかりブロック 3面ガード+上面ガードで周囲への油ハネをしっかり防ぎます。 使わない時は折りたためるので場所をとりません。材質面材:18-0ステンレス、芯棒:18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約40.3×24.7×40.4、収納時:約40.3×1.5×29
使うときだけ! レンジガード(N)
EBM(江部松商事)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質鉄:フッ素樹脂加工寸法A(mm)320寸法D(mm)240寸法B(mm)280寸法C(mm)243EBM品番1759200
東洋 キッチンアルミテープ 70
東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)幅(mm)70サイズ70mm×1.8m長さ(m)1.8
特選しちりん 上置
三和金属¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷フードが炭火の燃焼効率を高めるため、煮込み料理に適しています。焼き網を乗せると炭火調理も可能です。(網、しちりんは別売り:こちらは上置きのみの販売です)材質亜鉛メッキ鋼板色シルバー高さ(cm)5外径(cm)29
ガステーブル用レンジガード
下村企販¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷料理中の油はね・飛び散りをしっかりガード!表面フッ素加工でサッと拭くだけで油汚れもスッキリ!ガステーブル用。材質スチール鋼板(フッ素樹脂加工・テフロンセレクト加工)幅(cm)36~65高さ(cm)47.5奥行き(cm)31
ナイロンチャンネルブラシ (曲)
TKG(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質毛:ナイロン全長(mm)230タイプ曲毛丈(mm)20ブラシ幅(mm)10ブラシ長(mm)70TKG品番9-0723-1201TKG品番(2017)6-0641-2401
IHクッキングヒーター用プロテクトシートΦ240mm(リバーシブル)
パール金属¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)欠品中IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。 表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。外径(Φmm)240耐熱温度(℃)250
真鍮チャンネルブラシ (直)
TKG(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質毛:真鍮全長(mm)210タイプ直毛丈(mm)20ブラシ幅(mm)10ブラシ長(mm)60TKG品番9-0723-0901TKG品番(2017)6-0641-2101
ジャンボフェンス 磁石付
エムエーパッケージング¥529税込¥5821袋(2枚)4日以内出荷高さ約48cmで高く飛んだ油跳ねなども受け止めてくれる油跳ねガードです。コンロ周りに取り付けることでほこりや調理中の汚れをしっかりキャッチしてくれるので、コンロ周りの壁などへの汚れを軽減します。予め付属している磁石で簡単に取り付けることができ、交換もらくらくです。取り替えに便利なお得な2枚入りです。面倒なキッチン周りの掃除の手間を省きたいなあと考えている方にぴったりです。シンプルなデザインでキッチンの外観を損ねないのがうれしいです。右コーナー、左コーナー、両コーナーのいずれにもご使用いただけます。材質アルミニウム箔色シルバー幅(cm)90本体質量(g)159高さ(cm)48
『熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 麺類機器
- 業務用炊飯器/保温ジャー
- 業務用フライヤー
- 業務用レンジ/コンロ
- 焼物器
- 蒸し器





















![ワイヤーブラシ小判 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29126905-221130-02.jpg)














![ワイヤーブラシ剣型 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29126869-181015-02.jpg)