826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライスネット CURORI(旧:イグチ)

    ライスネット

    CURORI(旧:イグチ)(10件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    こびり付きません。 釜洗いの時間と労力を軽減します。 節水のお役に立ちます。 水洗いで繰り返し使えます。
    材質ポリエステル100%
  • ダブルアルミコーティング ミトン トルネ

    ダブルアルミコーティング ミトン

    トルネ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    耐熱ミトン。2重アルミコーティングで耐熱220度。
    材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%耐熱温度(℃)220寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)18×30×2.5
  • シリコンミトン ハーフ モノタロウ

    シリコンミトン ハーフ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    639税込703
    1セット(2個)
    当日出荷
    シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。
    用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに材質シリコンレッド質量(g)50/1個あたり寸法(縦×横)(mm)82×113耐熱温度(℃)230
  • SA業務用焼網・ストロング TKG

    SA業務用焼網・ストロング

    TKG(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    線径(Φmm)2.5仕様クリンプ13mm目材質鉄・クロームメッキ形状
  • オーブンミット TKG

    オーブンミット

    TKG(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 5本指クッキンググローブ アーネスト

    5本指クッキンググローブ

    アーネスト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    5本指クッキンググローブは指先が5本指に分かれているので、従来のミトンより掴む・持つ 等の作業がしやすく、約220℃に耐えるシリコン製なので熱い物の移動や熱湯の中へも入れられます。
    用途じゃがいもの皮むきや瓶の蓋開け、ミトン、クッキンググローブとして。耐熱/ミトン/グローブ/オーブン/シリコン材質シリコーンゴムグリーン耐熱温度(℃)220
  • ほっかほかネット 兼光産業

    ほっかほかネット

    兼光産業(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。 釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。 釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。 ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。
    使用方法(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。材質ポリエステル(強力糸)100%
  • パイロット SUGICO(スギコ)

    パイロット

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
    付属品パッキン×1ねじG1/8
  • 業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン 象印マホービン

    業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン

    象印マホービン(1件のレビュー)
    200税込220
    1個
    当日出荷
    業務用の専用部品です。
    適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
  • ステンレス太線丸焼網 エムテートリマツ

    ステンレス太線丸焼網

    エムテートリマツ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    形状枠寸法4mm
  • 電子ジャーパッキン 象印マホービン

    電子ジャーパッキン

    象印マホービン(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電子ジャーパッキン
    適合本体THA603SA(ST)、THA803SA(ST)、THAC40(MK)、THAC40A(MK)、THAC60(MK)、THAC60A(MK)、THAC80(MK)、THAC80A(MK)、THSC40(ST)、THSC40A(XA)、THSC60(ST)、THSC60A(XA)、THSC80(ST)、THSC80A(XA)、TYAC18(DF)、TYAC18(FX)、TYAC18(OW)、TYAC27(DF)、TYAC27(FX)、TYAKC18(FC)、TYAKC18(RF)、TYAKC18(RW)品名電子ジャーパッキン
  • アルミピザ網 MTI(エムテーアイ)

    アルミピザ網

    MTI(エムテーアイ)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
    材質アルミニウム
  • 炊飯ネット(テトロン製) EBM(江部松商事)

    炊飯ネット(テトロン製)

    EBM(江部松商事)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。
    材質テトロン耐熱温度(℃)240
  • オーブンミット(裏地付) TKG

    オーブンミット(裏地付)

    TKG(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    ブラック耐熱温度(℃)約200材質100%コットン全長(mm)340サイズTKG品番9-0110-0205TKG品番(2017)6-7100-6805
  • 野外用大型火バサミ コーベック

    野外用大型火バサミ

    コーベック(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    丈夫で大型の火バサミです。
    全長(cm)45材質ステンレスシルバー質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×2.5×45
  • ジャンボフェンス2面 磁石付1P エムエーパッケージング

    ジャンボフェンス2面 磁石付1P

    エムエーパッケージング
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)900(2面詳細:600・300)×480使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
  • シリコン オーブンミトン 岡部洋食器製作所

    シリコン オーブンミトン

    岡部洋食器製作所(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    油脂、洗剤などが染み込まないので、汚れがなく、洗浄も簡単です。
    材質シリコンゴム全長(mm)250耐熱温度(℃)-20~200アズワン品番1-4918-01TKG品番9-0110-0701TKG品番(2017)6-0108-0901
  • 業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン 象印マホービン

    業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン

    象印マホービン
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    業務用の専用部品です。
    適合本体NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン
  • 18-8 スーパーストロング 丸 焼網 EBM(江部松商事)

    18-8 スーパーストロング 丸 焼網

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
    線径(Φmm)2.5材質18-8ステンレス形状
  • ごはんネット CURORI(旧:イグチ)

    ごはんネット

    CURORI(旧:イグチ)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ごはんのこびりつきがなく、お釜洗いがらくらく!。繰り返し使えて経済的!。安心で丈夫なポリエステルを使用(食品衛生法適合商品)
    材質ポリエステル100%
  • グッとつかめる耐熱ミトン オークス

    グッとつかめる耐熱ミトン

    オークス(1件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン 消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。 本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。 ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥ 【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】 【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】 いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。 米国デュポン社の登録商標です。
    材質アラミド、ポリエステル、綿耐熱温度(℃)約330
  • 揚げものフェンス1P エムエーパッケージング

    揚げものフェンス1P

    エムエーパッケージング(2件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    材質アルミ箔寸法(高さH×幅W)(mm)328×840
  • ジャンボフェンス大型固定磁石1枚入り エムエーパッケージング

    ジャンボフェンス大型固定磁石1枚入り

    エムエーパッケージング(2件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    コンロ周りの油はねを防ぎます。
    材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)1200(3面詳細:300・600・300)×500使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
  • SA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク TKG

    SA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク

    TKG(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
    線材(mm)Φ2.5網目10mm材質18-8ステンレス(SUS304)形状
  • 業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)

    業務用電子レンジ 23L

    YAMAZEN(山善)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
    用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
  • KM ミニ ステンレス 角型フライバスケット EBM(江部松商事)

    KM ミニ ステンレス 角型フライバスケット

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    形状角形
  • パッと貼るだけ 深型フィルター 東洋アルミエコープロダクツ

    パッと貼るだけ 深型フィルター

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(2枚)ほか
    当日出荷
    パッと貼るだけで油汚れを防ぎます。粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単きれいに行えます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。
    材質難燃性不織布
  • ダブルアルミコーティング ぱくぱく ミトン トルネ

    ダブルアルミコーティング ぱくぱく ミトン

    トルネ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    耐熱ミトン。2重アルミコーティングで耐熱220度。 サッと手が入る。コンパクト収納。
    材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%耐熱温度(℃)220寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)14.5×3.5×12.5
  • 五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用 SUGICO(スギコ)

    五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
    材質鋳鉄
  • 業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升 象印マホービン

    業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升

    象印マホービン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。
    用途1、業務用使用に特化した耐久性。2、誰にでも分かりやすい操作性。3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)質量(kg)約4.9ステンレス(XA)電源コード(m)1.0(直づけ)寸法(cm)28×40.5×24.5(ふた開き時47)炊飯容量(白米)0.18~1.8L
  • 業務用電子ジャー(保温専用) 象印マホービン

    業務用電子ジャー(保温専用)

    象印マホービン(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
    電源(V)単相100専用
  • 布製鍋つかみ厚手6枚重ね カンダ[厨房用品]

    布製鍋つかみ厚手6枚重ね

    カンダ[厨房用品]
    2,398税込2,638
    1組(3枚)
    当日出荷
    材質綿外形寸法(縦×横)(mm)300×200
  • シリコマート シリコングローブ シリコマート

    シリコマート シリコングローブ

    シリコマート(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)300幅(mm)168全長(mm)285
  • SA焼鳥器用焼アミ TKG

    SA焼鳥器用焼アミ

    TKG(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質クロームメッキ形状
  • 鋳物コンロ (中型) 大栄産業

    鋳物コンロ (中型)

    大栄産業(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ270×H105
  • タイガー JNO炊飯シート JNO2921 タイガー魔法瓶

    タイガー JNO炊飯シート JNO2921

    タイガー魔法瓶
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
  • カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニ

    カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ

    イワタニ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
    材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
  • 東洋NEWレンジパネル 東洋アルミエコープロダクツ

    東洋NEWレンジパネル

    東洋アルミエコープロダクツ
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
    付属品着脱式クリップ磁石3個材質アルミニウムはく寸法(幅W×高さH)(mm)900×440
熱調理機・加熱機器