絞り込み
定格内容積(L)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(3)
間口(mm)
  • ~500(1)
ブランド
  • ロバートショウ(7)
  • キャンブロ(3)
  • ベルソス(2)
  • コジット(2)
  • ライフオンプロダクツ(2)
  • テンポスドットコム(2)
  • ダイキン工業(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • TKG(1)
  • ニシヤマ(西山工業)(1)
  • Carlisle(カーライル)(1)
  • イノマタ化学(1)
  • クリタック(1)
  • ラドンナ(1)
  • 吉川国工業所(1)
  • ユーザー(1)
  • 登喜和工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温冷水サーバー ベルソス温冷水サーバーベルソス
9,980税込10,978
1台
欠品中
ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。
用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。セット内容本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ質量(kg)2.2ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)【温水】345【冷水】57コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×385設置場所室内専用
WMSグラスフィラーユニット ニシヤマ(西山工業)WMSグラスフィラーユニットニシヤマ(西山工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
水筒等に冷水を入れることができます。
用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。トラスコ品番364-8872セット内容グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用)本体寸法(mm)奥行62本体寸法(mm)高さ192本体寸法(mm)幅17
ウォーターサーバー【卓上型温冷両用タイプ】 Toffy ラドンナウォーターサーバー【卓上型温冷両用タイプ】 Toffyラドンナ
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
従来機種に比べて横幅も約6cmダウン!2Lペットボトルをセットして手軽に使えるウォーターサーバー!ほこり混入防止機能付きキャップを採用し、ボトルカバーも不要になった新設計!お好みのミネラルウォーターをお使いいただけます。冷水は飲料用として、温水はお茶やコーヒー用など従来のポットの代わりとして使えます。
仕様●冷水能力:【内蔵冷水槽容量】500ml 、【設定温度】10~15℃●温水能力:【内蔵温水槽容量】900ml、 【設定温度】85~95℃付属品2Lボトル用専用キャップ(2種)、空焚き防止解除棒、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)約2.6ASH WHITE電源(V)AC100 50-60Hz外形寸法【本体のみ】約208(W)×395(H)×305(D)mm定格消費電力(W)【作動時】温水器/500、冷水器/65使用環境10℃~38℃、湿度90%以下の環境下で使用
高速製氷機 ベルソス高速製氷機ベルソス
19,980税込21,978
1台(2.2L)
当日出荷
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。
用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。付属品アイスコップ、取扱説明書(保証書)トラスコ品番836-9926質量(kg)8.8レッド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)110コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×2365×325
ペットボトル式 ホットウォーターサーバー  ホワイト MO-SK003-WH ライフオンプロダクツペットボトル式 ホットウォーターサーバー ホワイト MO-SK003-WHライフオンプロダクツ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。すぐお湯が欲しい時に最適温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。用途に合わせて温度調節が可能アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。2Lペットボトルまで対応付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。誤作動防止のロック機能付お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。クリーンモードを搭載ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。タンクレスで衛生的どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。ご家庭から職場までコンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
冷ケースクールガード CooGA 保冷シート ユーザー冷ケースクールガード CooGA 保冷シートユーザー
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ホコリよけ+保冷効果UP 営業時間外の冷凍・冷蔵商品に。冷ケースにかぶせるだけで簡単に節電対策。抗菌フィルム仕様。
用途冷蔵・冷凍ケース用カバーとして。ショーケースカバー 業務用 店舗 コンビニ スーパー ディスカウントストア 食料品店 食料品 売り場 アイス売り場 冷凍ショーケース アイス用ケース アイスクリームケース 保冷 冷気 冷凍7食品 冷蔵品 営業時間外 節電対策 電気代節約
SA18-8温冷水クーラー TKGSA18-8温冷水クーラーTKG(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
コロガシーナ(ペットボトル用) コジットコロガシーナ(ペットボトル用)コジット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
押し出し式で冷えたペットボトルから飲める
材質スチール(粉体塗装)寸法(cm)23×29×13.5(高さ21×直径6.5のペットボトル対応)
TOKIWA冷蔵庫マットスリム 登喜和工業TOKIWA冷蔵庫マットスリム登喜和工業
2,998税込3,298
1個(2枚)
4日以内出荷
【床材の傷・凹みを防止する抗菌冷蔵庫マット】脚だけに設置するスリムタイプだからスッキリ!冷蔵庫を設置した後からでも簡単に設置できます。◆高い強度防弾素材にも使用される程の強度。ガラスの250倍、アクリルの25倍の強度があり耐久性に優れ、樹脂素材の中で最高度の耐衝撃性。◆熱に強く床暖房対応耐熱温度120℃。床暖房にも対応し、変形や変色などしません。自己消化性が高く地震や災害時にも安心。◆高い透明性と安全設計透明率はガラスと同等の80-90%。角は丸くR加工した安全設計。材質の抗菌ポリカーボネートには、安心のSIAA(抗菌製品技術協議会)認定品を使用。
材質本体/抗菌ポリカーボネイト寸法(mm)620×130×2サイズM
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップのセットアップ ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 NEMA1ケースおよびカバー NEMA4Xモデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ウォーターサーバー Watta クリタックウォーターサーバー Wattaクリタック
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175タイプタンク消費電力(W)冷水:105、温水:465定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
Ranco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置 ロバートショウRanco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置ロバートショウ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
Ranco(R) A22、A30、9530シリーズの一定差動温度制御装置は、感知された温度に応じて冷蔵システムの電気部品を切り替えるように設計されています。
用途機器、システムの温度管理
ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置 ロバートショウランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置ロバートショウ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】3°F、【コールドオン】0.5°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】23°F、【昇温でオン】47°F、【通常時オフ】11°F、【通常時オン】33.5°FスイッチSPST長さ(inch)キャピラリー:84
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイド差動調整(1°F~30°F)(17℃~1℃) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップ設定 シングルステージおよびツーステージモデルあり NEMA1ケースおよびカバー NEMA4X対応モデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差温度制御装置 ロバートショウランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差温度制御装置ロバートショウ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】30°F、【シリーズ用途】A30シリーズ一定差動制御装置(ダイヤル付き)、【差動】8°F、【昇温でオン】42°F、【通常時オフ】32°F、【通常時オン】40°FスイッチSPSTアジャストダイヤル長さ(inch)キャピラリー:48
ガス圧力レギュレーター ロバートショウガス圧力レギュレーターロバートショウ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ガス圧力調整器(モデル別オプション)。これらのバルブは、セントラルヒーティングユニット、ウォールヒーター、ボイラー、モバイルホームファーネスなど、多くの住宅用および商業用アプリケーション向けに設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【キャピラリーの長さ】84、【コールドオフ】32°F、【コールドオン】38°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】6°F、【昇温でオン】61°FスイッチSPST
ランコ(R) A12シリーズおよび9531シリーズ 定温起動温度制御装置 ロバートショウランコ(R) A12シリーズおよび9531シリーズ 定温起動温度制御装置ロバートショウ
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Ranco(R)A12および9531シリーズ一定カットイン温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理長さ(inch)キャピラリー:84
ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー 日本緑十字社ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー日本緑十字社
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に。仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザートラスコ品番212-8916性能フォースター材質スチール、ABS樹脂高さ(mm)860奥行(mm)315間口(mm)495電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)41内容積(L)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497冷却方式直接冷却/霜取方法:手動庫内温度(℃)-20±2年間消費電力量(kWh/年)187
アイススタンド氷柱 吉川国工業所アイススタンド氷柱吉川国工業所
489税込538
1個
7日以内出荷
マイボトルにちょうどいい、円柱状の氷が作れる製氷器。氷の表面積が小さく溶けにくい。立てて固められるデザインで、冷凍庫内で場所をとらない。氷は1本ずつ取り外し可能。付属のスティックを使ってアイスも作れる。スティック3本中1本は当たり付。
材質本体:熱可塑性エラストマー、フタ・ベース・スティック:ポリプロピレン寸法(mm)160×50×H130(組み立て時)
ドリンクサーバー ソソギーナW コジットドリンクサーバー ソソギーナWコジット
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
お家がまるでドリンクバーに!子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバー
セット内容本体1、フタ1、フィルター2、蛇口パーツ2、パッキン4、接続パーツ2、スパナ1材質ポリプロピレン寸法(cm)24.5×28.5×13(蛇口装着時)
転がる缶ストッカー350 イノマタ化学転がる缶ストッカー350イノマタ化学
599税込659
1個
当日出荷
350ml缶8本収納可能!上から入れて下から取り出す、缶が転がるストッカー。よく飲む缶ドリンクを先入れ先出し収納。冷蔵庫の中にスッキリ収納でき、取り出しやすい。高さ約17cm、奥行30cmのスペースで出し入れできます。
用途冷蔵庫収納ケース適合収納できる缶のサイズ:350mlの缶容器(約6.6×12.3cm)※上記以外の容器は収納出来ても転がりにくい場合があります。材質本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー樹脂寸法(cm)約14.4×29.8×高さ12.1、使用に必要なスペース:奥行30以上、高さ17以上※前後のすべり止めが段差に乗り上げたり、棚板から飛び出さないように製品を水平に置いてください。耐熱温度(℃)本体/100、すべり止め/70耐冷温度(℃)-20
ペットボトル式 ホットウォーターサーバー  ダークグレー MO-SK003-DG ライフオンプロダクツペットボトル式 ホットウォーターサーバー ダークグレー MO-SK003-DGライフオンプロダクツ
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。すぐお湯が欲しい時に最適温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。用途に合わせて温度調節が可能アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。2Lペットボトルまで対応付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。誤作動防止のロック機能付お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。クリーンモードを搭載ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。タンクレスで衛生的どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。ご家庭から職場までコンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
カーライル アイスキャディ Carlisle(カーライル)カーライル アイスキャディCarlisle(カーライル)
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。 タイプによって約130kgの氷が収納可能で、しかも厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。 サビ防止のステンレス製蝶番が付いた蓋は開閉にたいへん便利です。 水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が一枚付いています。 ※アメリカ製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×850×920車輪Φ127×2自在1ストッパー付、Φ255×2固定
キャンブロ アイスキャディー キャンブロキャンブロ アイスキャディーキャンブロ
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
アイスキャディ キャンブロアイスキャディキャンブロ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。新しく開発されたスライディングリッドは、二次汚染のリスクを軽減させます。このリッドは内側にスライドして開くので氷の出し入れが簡単にできます。新型の水切り用蛇口が全面にへこんでついているので、不要な水を素早く出すことができます。水抜きドレンと水切棚(フードパン用ドレンシェルフ30CWP)が付いています。57kg(125L)・80kg(175L)の氷が収納できます。
キャスター径(Φmm)127キャスター固定×2、自在×2(内1個ストッパー付)
CA スラントトップ・アイスキャディ キャンブロCA スラントトップ・アイスキャディキャンブロ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。46kgの氷が収納できます。水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が付いています。
容量(L)100キャスター固定×2、自在×2(ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×730キャスター径(Φmm)127収納量氷46kg
フードケース 下段 テンポスドットコムフードケース 下段テンポスドットコム
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×213.5×207.5
フードケース 中段 テンポスドットコムフードケース 中段テンポスドットコム
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×360.5×211
横型冷凍ストッカー ダイキン工業横型冷凍ストッカーダイキン工業
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
-23℃まで冷却可能!食品をたっぷりと冷凍保管
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734×600×840定格内容積(L)142質量(kg)約38電源単相100V電源コード(m)1.9使用周囲温度(℃)10~35温度調節ダイヤル式(1~8)
低温機器類