140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコンスープジャー 象印マホービンマイコンスープジャー象印マホービン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
温蔵庫 HORIZON温蔵庫HORIZON(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール電源(V)100 50/60Hz安全装置115℃温度ヒューズ仕様(基準弁当箱)160×118×H40
ペットウォーマー SW30-E2 アズワンペットウォーマー SW30-E2アズワン
56,430税込62,073
1個
当日出荷
収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス消費電力(W)310電源(V)100寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94
ワインセラー アイリスオーヤマワインセラーアイリスオーヤマ
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
電源(V)AC100ブラック品名・タイプワインセラー
電気 ペットウォーマー 日本ヒーター販売電気 ペットウォーマー日本ヒーター販売
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス電源(V)単相100
カリタ 業務用コーヒーマシン カリタカリタ 業務用コーヒーマシンカリタ
84,980税込93,478
1個
当日出荷
パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。
用途15カップ用能力:130杯/h付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ付属品プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ質量(kg)10.3、【満水質量】11.8kg容量(L)2.8電源100V(50/60Hz)1460W能力130杯/h定格電流(A)14.6寸法(cm)使用:立ロシ27水量(L)最大使用:1.8
ヒートランプウォーマー ニチワ電機ヒートランプウォーマーニチワ電機
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)500電源(V)単相100質量(kg)5.5コード長さ(m)2
TBホットショーケース テンポスドットコムTBホットショーケーステンポスドットコム
72,880税込80,168
1台
3日以内出荷
付属品バット、バットアミ、棚アミ、スノコ質量(kg)18高さ(mm)460奥行(mm)300間口(mm)600消費電力(W)440電源(単相/V)100(50/60Hz)庫内温度(℃)30~85
KINGO ジュースディスペンサー TKGKINGO ジュースディスペンサーTKG(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル付属品仲古
タイジ タオルスチーマー タイジタイジ タオルスチーマータイジ
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質樹脂及びカラー鋼板
キャンブロ ドリンクデスペンサー キャンブロキャンブロ ドリンクデスペンサーキャンブロ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。 熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。 電気などの熱源なしで数時間保存できます。 ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。 厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
フードパントローリー シングルコラム TKGフードパントローリー シングルコラムTKG
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。
材質ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)材質(車輪)TPR(サーモ・プラスチック・ラバー)積載荷重(kg)70車輪Φ125×4自在ストッパー付棚板幅(mm)13
カリタ 業務用コーヒーマシン ET250 カリタカリタ 業務用コーヒーマシン ET250カリタ(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ材質ポリプロピレン質量(kg)5.1タイプ12カップ用電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)920能力約60杯/時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420TKG品番9-0888-0301TKG品番(2017)6-0796-0401
ホットショーケース エイシン電機ホットショーケースエイシン電機
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
電源(V)単相100V
KINGO 湯煎式電気スープジャー TKGKINGO 湯煎式電気スープジャーTKG(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200温度調節室温~100℃(ダイヤル式)コード長さ(m)約1.6材質ステンレススチール
電気式スープケトル TSシリーズ Bean soup電気式スープケトル TSシリーズBean soup
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
業務用スープジャー タイガー魔法瓶業務用スープジャータイガー魔法瓶
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg)6.5容量(L)12消費電力(W)240電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×36.8×35.5
ステンレスなべ 象印マホービンステンレスなべ象印マホービン
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
仕様J
ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー 白球付SUGICO(スギコ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。消費電力(W)250×2材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)電源(V)単相100寸法(mm)355×450×H485
KINGOスクエアジュースディスペンサー TKGKINGOスクエアジュースディスペンサーTKG
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
スクエアボディーの洗練されたスタイル。 仲子付受皿が収納できるので使用後の収納性にも優れています。
材質18-8ステンレス、ポリカーボネイト容量(L)10間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×550アズワン品番64-4189-38TKG品番9-0937-0101
業務用温冷庫 MOCA(1段タイプ) アステップ業務用温冷庫 MOCA(1段タイプ)アステップ
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
おしぼり約60~80本用
付属品カゴ2個、ドレン受け1個質量(kg)13容量(L)17電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)100安全装置温度・ラインヒューズ冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)冷2~7、温50~70温度調節CPU方式アズワン品番64-4189-11庫内寸法(mm)355×195×H225TKG品番9-0848-0201
タイジ フードショーケース タイジタイジ フードショーケースタイジ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
庫内温度(℃)30℃~35℃(室温20℃のとき)扉開閉方式背面オープン電源単相100V
ストックシェルフベース SUSキャスター仕様 河淳ストックシェルフベース SUSキャスター仕様河淳
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。 クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。
材質(本体)ステンレス、(棚)ステンレス、(キャスター)ゴム耐荷重(kg)(合計)300、(最上棚)150キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)
卓上電気ウォーマー タニコー卓上電気ウォーマータニコー
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
電源(V)1Φ100高さ(mm)280
エイシン 電気酒燗器 エイシン電機エイシン 電気酒燗器エイシン電機
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス品名・タイプ酒燗器
電気ウォーマー (ヨコ型) エイシン電機電気ウォーマー (ヨコ型)エイシン電機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
角型ヒートランプ棚下取付型 ニチワ電機角型ヒートランプ棚下取付型ニチワ電機
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
できあがったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。
寸法(mm)550×150×H90電源(V)単相100消費電力(W)500関連資料※寸法図(0.02MB)取付ビス穴6mm×4個
丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付SUGICO(スギコ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付SUGICO(スギコ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165
電気卓上フードウォーマー SUGICO(スギコ)電気卓上フードウォーマーSUGICO(スギコ)
80,980税込89,078
1個
翌々日出荷
カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。湯煎式です。内鍋にホテルパンを組合せて使用します。過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)排水コック付き。
寸法(mm)350×555×H285サイズ排水栓:15A電源(V)単相100消費電力(W)900電源コード(m)2ランプ通電ランプ温度調節範囲(℃)30~95関連資料(0.09MB)水槽寸法(mm)295×498×H165
ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー 白球付SUGICO(スギコ)
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
サーモス 高性能温冷ディスペンサー THERMOS(サーモス)サーモス 高性能温冷ディスペンサーTHERMOS(サーモス)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー
用途・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的・冷たい飲み物を入れても結露しにくい・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい・本体は耐食性に優れたステンレス製・流路は分解して洗えて衛生的・脚は取外しても使える使い方2通り保温効力(6時間):70度以上
エクセレンス ワインセラー 三ツ星貿易エクセレンス ワインセラー三ツ星貿易
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
付属品棚4枚質量(kg)38消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840温度表示デジタル(ボタン式温度設定)冷却方式コンプレッサー式収納本数(本)32保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年温度調節可(5~18度)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)243定格内容積(L)110
浄水器SESERA たっぷり大容量タイプ サイテックス浄水器SESERA たっぷり大容量タイプサイテックス
80,000税込88,000
1台
4日以内出荷
断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。 <地層を再現したミネラルカートリッジを搭載> 大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。 被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。 万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水から飲用水の浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。 ※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。 <いつも使うものだから、もしもの時に使える> 災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。
性能除去性能:ジェオスミン12000L(浄水器協会の定める除去物質)、フェノール類12000L(浄水器協会の定める除去物質)材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)交換目安総ろ過水量12000L(1日15L使用の場合、約2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355浄水能力遊離残留塩素:12000L、濁り:12000L、CAT(農薬):12000L、2MIB:12000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量ろ過流量2.0L/分最小動水圧0.01MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
浄水器SESERA スタンダードタイプ サイテックス浄水器SESERA スタンダードタイプサイテックス
60,000税込66,000
1台
5日以内出荷
断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。 <地層を再現したミネラルカートリッジを搭載> 大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。 被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。 万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水からおよそ300Lの浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。 ※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。 <いつも使うものだから、もしもの時に使える> 災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。
材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)交換目安総ろ過水量8000L(1日20L使用の場合、約1年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355浄水能力遊離残留塩素:8000L、濁り:8000L、CAT(農薬):8000L、2MIB:8000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量ろ過流量2.0L/分最小動水圧0.01MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ タニコーフードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプタニコー
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ 清水食器ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ清水食器
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
ビュッフェテーブルで活躍するウォーミングプレート
質量(kg)5電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)585×370×70消費電力(W)450温度調節範囲(℃)40~90℃(ダイヤル式)コード長さ(cm)170アズワン品番64-4202-09TKG品番9-1642-0101
浄水機能付軟水器 MP02-5 三菱ケミカル・クリンスイ浄水機能付軟水器 MP02-5三菱ケミカル・クリンスイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
対応カートリッジUSC-5
電気式 自動酒燗器 ミニ燗太 サンシン電気式 自動酒燗器 ミニ燗太サンシン
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
小さなスペースで大きな働き!!必要な分だけをお燗できる、燗残酒無しのスピード燗機能付。安全装置:漏電、過熱、空焚き防止装置付。
TKG品番9-0837-0801材質ステンレス・他質量(kg)5.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×328×512品名・タイプ酒燗器槽容量(L)湯槽:2
アルミ 冷蔵庫用 パンラック EBM(江部松商事)アルミ 冷蔵庫用 パンラックEBM(江部松商事)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
アルミパンラックで冷蔵庫の中は、いつも清潔・整理・整頓
サービス機器類