6ページ目: サービス機器類

818件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポット型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイポット型浄水器三菱ケミカル・クリンスイ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
・カートリッジ1個で200Lろ過可能(カートリッジ交換の目安:3ヶ月 ※1日2L使用の場合)・ハイグレード浄水カートリッジ(除去物質数17+3)・1~2 人用に最適なコンパクトモデル(ろ過水容量1.0L 全容量1.7L)・ろ過中に使用しても、ろ過前の水と混ざらずストレスフリー・洗いやすいラウンドフォルム
直結型浄水器用カートリッジ CBC06 三菱ケミカル・クリンスイ直結型浄水器用カートリッジ CBC06三菱ケミカル・クリンスイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
・浄水カートリッジ1個で1800Lろ過可能(交換目安:6ヶ月 ※1日10L使用の場合)・除去物質数:11+3
グレー
シーガルフォー 旧本体用 ELITEカートリッジ シーガルフォーシーガルフォー 旧本体用 ELITEカートリッジシーガルフォー
31,980税込35,178
1個
当日出荷
クロロホルム除去率を格段にアップした”ELITE”シリーズ。2020年以前販売のシーガルフォー本体でもお使いいただけるカートリッジが「RS-1SGE」。「RS-1SGH」の互換品です。ELITEシリーズの本体には適合しません。浄水能力…体に有害な物質を限りなく100%近く除去シーガルフォー ELITEは、一般の浄水器のように、本来別の目的でつくられた技術の応用ではありません。水を浄化するためだけに開発された独自の技術によって、多くの浄水器では対応しきれない有害な化学物質はおろか、細菌・ウィルスに至るまで、限りなく100%近く除去します。高い浄水能力は、カートリッジ交換目安時期まで維持されます。他の浄化媒体では対応しきれないものまで含め、人体に有害な物質を限りなく100%近く除去します。しかも、体に必要なミネラルは通過させます。薬剤や電気などを使用せず、化学物質はおろか、細菌・ウィルスに至るまでを確実に取り除きます。世界でたったひとつ、飲み水のためにデザインされた浄水システム、それが「シーガルフォー ELITE」です。カートリッジ交換約1年が交換の目安です。
交換目安1年
ワインセラー用傾斜ラック ロングフレッシュ270シリーズ用 フォルスタージャパンワインセラー用傾斜ラック ロングフレッシュ270シリーズ用フォルスタージャパン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワインセラー用傾斜ラック ロングフレッシュ270シリーズ用
サーモス 高性能温冷ディスペンサー THERMOS(サーモス)サーモス 高性能温冷ディスペンサーTHERMOS(サーモス)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー
用途・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的・冷たい飲み物を入れても結露しにくい・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい・本体は耐食性に優れたステンレス製・流路は分解して洗えて衛生的・脚は取外しても使える使い方2通り保温効力(6時間):70度以上
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン
1,588税込1,747
1個
当日出荷
・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間浄水能力15+1項目除去
トレビーノ スーパースリム TORAY(東レ)トレビーノ スーパースリムTORAY(東レ)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
カートリッジ交換時期をカラーでお知らせ デジタルサイン搭載モデル さらに手元が見やすいスッキリフォルム デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。 スッキリフォルムで手元が見やすく、使いやすい。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です。 浄水(ストレート):残留塩素や汚れを除去するので、野菜洗いやお米とぎにも最適 原水(シャワー):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。 原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。 カートリッジキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。とった汚れを確認できるから安心。 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。 医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ポリアセタール、ABS樹脂外形寸法(mm)高さ74×幅116×奥行125本体質量(g)410交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月使用電源コイン型リチウム電池CR2032 1個浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧70kPaカートリッジSTC.VJ(1個入り)/STC.V2J(2個入り)材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
クリシャワー+ クリタッククリシャワー+クリタック
889税込978
1個
当日出荷
ポンッとはめるだけ!たっぷり水量。レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切り替えができ便利です。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
材質ジョイント/エラストマー樹脂、弁座・ノズル/ABS樹脂、弁/ポリエチレン、散水板・ハンドル/ポリプロピレン水温(℃)60以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
浄水器 メイスイ浄水器メイスイ
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入) Panasonic(パナソニック)アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット(3本)
当日出荷
交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。
用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。適合機種混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40交換目安約4か月(1日10L使用時)入数3個
交換用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ交換用カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ホットエース 小川製作所ホットエース小川製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
背面:オープン。 前面の角は曲面になっているので、中身が見やすくなっています。
TKG品番9-0826-0201付属品ケーキバット16インチ1枚高さ(mm)520奥行(mm)320間口(mm)430電源(V)単相100V消費電力(W)250(赤外線ランプ)
タイジ 遠赤外線温蔵庫 タイジタイジ 遠赤外線温蔵庫タイジ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番9-0843-0801消費電力(W)570電源(V)単相100(50/60Hz)材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)12容量(L)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450安全装置温度ヒューズ温度調節電子制御式棚板寸法(mm)(網):3庫内寸法(mm)360×316.5×H345庫内温度(℃)65・75
整水器カートリッジ パナソニック電工整水器カートリッジパナソニック電工(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
12日以内出荷
18-8酒タンポ籐巻 カンダ[厨房用品]18-8酒タンポ籐巻カンダ[厨房用品]
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質18-8ステンレス品名・タイプ酒燗器
SX 電気式スープウォーマー PC蓋仕様 EBM(江部松商事)SX 電気式スープウォーマー PC蓋仕様EBM(江部松商事)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
容量(L)10(みそ汁60杯)種別10L質量(kg)5電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H355EBM品番8929800
18-8丸盆ラック掛式14吋用 エムテートリマツ18-8丸盆ラック掛式14吋用エムテートリマツ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス高さ(mm)200外寸(mm)380内寸(mm)368
小型浄水器 ウォーターボール TORAY(東レ)小型浄水器 ウォーターボールTORAY(東レ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キレイな水をたっぷりと。 カルキ臭の元となる塩素やJIS5項目の物質を除去 無駄な水流をカットし、自然に節水 用途に合わせてストレート、シャワーの2種類の水流を切り替え可能 キレイな水をたっぷりと。
材質ABS樹脂、ポリアセタール幅(mm)83高さ(mm)74奥行(mm)67本体質量(g)185(満水時)浄水能力遊離残留塩素、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭最小動水圧(使用可能)50kPa耐圧(kPa)350
ストックシェルフベース SUSキャスター仕様 河淳ストックシェルフベース SUSキャスター仕様河淳
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。 クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。
材質(本体)ステンレス、(棚)ステンレス、(キャスター)ゴム耐荷重(kg)(合計)300、(最上棚)150キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)
TF3カート 河淳TF3カート河淳(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
コンテナを傾斜させて積むことができ、コンテナの中身の確認や商品の取り出しが容易になります。また水平に積むことも可能です。 コンテナ以外にショッピングバスケットやドリンクなどのダンボール箱も積載できます。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)各段35適合寸法(mm)(コンテナ)W560×D350~390×H265~330以下
18-8 酒タンポ(チロリ) EBM(江部松商事)18-8 酒タンポ(チロリ)EBM(江部松商事)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質18-8ステンレス品名・タイプ酒燗器
カリタ 業務用コーヒーマシン ET250 カリタカリタ 業務用コーヒーマシン ET250カリタ(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ材質ポリプロピレン質量(kg)5.1タイプ12カップ用電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)920能力約60杯/時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420TKG品番9-0888-0301TKG品番(2017)6-0796-0401
KK角皿枠(ポリプロピレン) 関東プラスチック工業KK角皿枠(ポリプロピレン)関東プラスチック工業(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)120材質ポリプロ
抗菌丸皿枠(ポリカーボネイト) 千羽鶴印(エンテック)抗菌丸皿枠(ポリカーボネイト)千羽鶴印(エンテック)
549税込604
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
洗浄機対応。抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
木製トレースタンド タカハシ産業木製トレースタンドタカハシ産業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
トレースタンドトレースタンドはコーヒーショップ、ファミリーレストランに見られるアメリカンスタイルのトレーサービスに使用されます。二人前以上の料理を大きめなトレーで客席まで運び、テーブルサイドにトレースタンドを置き、その上にトレーをのせて、料理をお客様へだします。トレースタンドを使った、ウェーター、ウェートレスサービスを是非あなたのお店にも取り入れてください。
材質チューリップウッド質量(kg)1.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×750TKG品番9-0853-1001TKG品番(2017)6-0766-0701
SA木製 トレースタンド TKGSA木製 トレースタンドTKG
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
トレースタンドトレースタンドはコーヒーショップ、ファミリーレストランに見られるアメリカンスタイルのトレーサービスに使用されます。二人前以上の料理を大きめなトレーで客席まで運び、テーブルサイドにトレースタンドを置き、その上にトレーをのせて、料理をお客様へだします。トレースタンドを使った、ウェーター、ウェートレスサービスを是非あなたのお店にも取り入れてください。
材質チューリップウッド質量(kg)1.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450×800TKG品番9-0853-1101TKG品番(2017)6-0766-0601
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ジャスミン タイジタオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ジャスミンタイジ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
材質圧縮パルプ・アルミ香りジャスミンTKG品番9-0847-1502TKG品番(2017)6-0753-1402
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ レモン タイジタオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ レモンタイジ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
材質圧縮パルプ・アルミ香りレモンTKG品番9-0847-1501TKG品番(2017)6-0753-1401
タイジ タオルスチーマー タイジタイジ タオルスチーマータイジ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質樹脂及びカラー鋼板
KINGO 湯煎式電気スープジャー TKGKINGO 湯煎式電気スープジャーTKG(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200温度調節室温~100℃(ダイヤル式)コード長さ(m)約1.6材質ステンレススチール
電気ウォーマー (ヨコ型) エイシン電機電気ウォーマー (ヨコ型)エイシン電機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
トレビーノ カセッティ MK309SMX TORAY(東レ)トレビーノ カセッティ MK309SMXTORAY(東レ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
デミシリーズ 交換用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイデミシリーズ 交換用カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(2個)
当日出荷
お手軽に浄水器を設置したい方向けのデミシリーズ用の交換用フィルターカートリッジの2個入りです。
交換目安3ヶ月 (1日10L使用時)対応製品CT753、FT774、GX784、FX773、BX762、CX751、LX713、L711浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ蛇口直結型浄水器 ナチュラルタカギ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果遊離残留塩素CAT <農薬>※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン2-MIB <かび臭>※2-MIB:2-メチルイソボルネオール溶解性鉛JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)PFOSおよびPFOA
用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。ホワイト高さ(mm)142奥行(mm)86交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa
蛇口直結型浄水器 CB026 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CB026三菱ケミカル・クリンスイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
はじめての浄水器に。高コスパのコンパクトモデル・浄水カートリッジ1個で1800Lろ過可能(交換目安:6ヶ月 ※1日10L使用の場合)・浄水・原水シャワー・原水ストレートの3段階切り替え・除去物質数:11+3・約500円/月で使える高コスパモデル ※1・約50%節水シャワー ※2・キッチンになじむグレーカラー・簡単スライドカートリッジで交換も簡単・カートリッジ交換の度、浄水出口が新しくなる「キレイノズル」
Tower 冷蔵庫ドリンクサーバー 1.8L ホワイト cottaTower 冷蔵庫ドリンクサーバー 1.8L ホワイトcotta
2,498税込2,748
1個(1個)
4日以内出荷
レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。 冷水筒を冷蔵庫から取り出すことなく、直接ドリンクを注げます。 キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲めます。2.8Lの大容量でパーティなどでも大活躍。 仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注げます。 レバーを上下に倒して注ぎます。上下共にロックでき、レバーを持たなくても注ぐことができます。
材質容器:メタクリルスチレン、ふた・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン、レバー:ABS樹脂、蛇口バネ:ステンレス鋼寸法(mm)100×315×H125(蛇口、バルブ含む)ホワイト質量(g)約550耐熱温度(℃)容器・レバー:90耐冷温度(℃)-40食器洗浄機
冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 2.8L ホワイト 山崎実業冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 2.8L ホワイト山崎実業
2,700税込2,970
1個
7日以内出荷
レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。冷水筒を取り出さずに冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲むことができます。2.8Lの大容量でパーティなどでも大活躍。仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注ぎやすい。レバーは上下に倒せて、注ぐことができます。上下共にロックでき、レバーを持たずに注げて便利。パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てます。食洗機OK。
材質容器:メタクリルスチレン 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン レバー:ABS樹脂 蛇口バネ:ステンレス鋼ホワイト質量(g)550容量(L)2.8耐熱温度(℃)容器・レバー:90 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ:120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×31.5×17(蛇口・バルブ含む)
フードウォーマー ウォーマットM EPフードウォーマー ウォーマットMEP(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。
用途ダイニングテーブルに適した大きさ付属品収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書グレー質量(g)670電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)200コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464.5×240×12.3温度調整範囲(℃)2段階調節:80、100
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付SUGICO(スギコ)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。付属のコードハンガーで長さの調整ができます。
電源(V)単相100消費電力(W)185配線方式直結式
ECFポット THERMOS(サーモス)ECFポットTHERMOS(サーモス)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
【部品内容】ポット・中せん・シールパッキン・バルブパッキン・ベンパッキン【適応本体品番】ECF-700 ステンレスブラック(SBK) / ECF-701 ブラック(BK) / ECJ-700 ブラック(BK)
容量(L)0.63材質(サーバー)ステンレス
サービス機器類