7ページ目: その他業務用厨房装置類
金属検出機対応!
金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエチレン
長さ(mm)【毛】25
品番HG018
タイプベーシック
間口W×奥行D(mm)165×45
耐熱温度(℃)130
TKG品番9-1290-0501
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)700
寸法(mm)700×39
質量(g)405
耐熱温度(℃)121
金属検出機対応。ロングハンドル付きで大型の厨房機器の洗浄も楽な金属検出機対応モデルです。
質量(g)215
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)35
材質グリップ、スリープ=ポリプロピレン、ハンドル=アルミ、ジョイント=ポリアセタール
寸法(mm)Φ27×650~1,060
EBM品番2978190
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
金・銀・銅・真鍮及びその合金製品に使用できます。大型の食器や一度に大量の食器を短時間の内に処理できます。細かい細工をしたものに最適です。
ハンドル別売り
長さ(mm)毛:40
縦(mm)160
横(mm)225
接続サイズ(mm)35
ドアの下部の隙間から害虫・ホコリの侵入を防止します。軽量で柔軟性が有り、ドアサイズに合わせて容易にカットできます。
軽く、取り外しが楽にできます。
用途フォームスプレイヤー93050用のインジェクター。
材質ポリ塩化ビニール、真鍮、ポリエチレン(PE)
トラスコ品番497-0870
幅(mm)260
高さ(mm)70
耐熱温度(℃)60℃
2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル
材質(本体)PP
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)75
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)230×170
耐熱温度(℃)120
手の届きにくい場所の洗浄に適したブラシです。
用途深型の鍋や容器の洗浄に
材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)230
タイプハード
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)36
寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
HACCP対応です。
ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)15
質量(g)13
縦(mm)75
横(mm)5
耐熱温度(℃)140
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハンドルが自由に曲がって洗いやすい。極細ナイロン毛でストローの内側をキズつけずに洗えます。内径3mm以上のストローに。長めのストローも洗えるロングタイプ(長さ約40cmまでのストローが洗えます)。
用途ストロー、マグストロー、金属製ストロー、ストロー付きボトルなどに。
1個
¥209
税込¥230
10日以内出荷
ねずみや小動物の侵入防止対策に最適。ねずみなどが通り抜けそうな場所に巻きつけたり、差し込むことによって侵入を防ぎます。
用途配管・円筒器具向けブラシ
全長(mm)450
高さ(mm)315
ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
伸縮可能で天井など手が届きにくい高所の清掃に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
グリップは握りやすい形状です。
材質:【ブラシ部・ワイヤー部】ステンレス鋼【ハンドル】ポリプロピレン。広い面だけでなく、小さなコーナーやエッジの掃除にも最適です。吊り下げ用のレザーループ付き
寸法(mm)全長×幅×高さ:455×170×30
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
使用場所ごとに色分けできHACCPに対応
毛丈(mm)30
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)58×36×280
毛先が隙間の先端まで届く、新感覚ブラシ窓サッシやミゾ、細いところに毛先が入って汚れをカキ出します。安心の日本製です
材質柄/PP、毛/PVC
全長(mm)175
柄径(Φmm)最大22
アズワン品番64-4057-43
穂先(mm)50
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
コンパクトヘッドで、手の届きにくい隙間の清掃に最適です。
毛丈(mm)38
寸法(幅W×奥行D)(mm)44×60
全長(mm)400
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
タイプソフト
幅W×全長(mm)45×195
耐熱温度(℃)120
食品工場等で大活躍!。使用用途で色分けできます。
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×100×90
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
配管の外周を清掃するためのブラシです。
ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。
用途パイプ、チューブの外周の清掃
全長(mm)360
内径(Φmm)80
線径(Φmm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途機械、バット、まな板などの清掃に。
厚さ(mm)35
材質/仕上ブラシ:PBT、柄:PP
質量(g)230
縦(mm)275
横(mm)70
360°の作業面により、清掃時間を短縮できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途排水溝、グリストラップの清掃や大型鍋、タンクの清掃に。
幅(mm)190
質量(g)380
材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート
材質(柄部)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)134
耐久性に優れ、鉄板、ガスコンロ等のコゲ、サビ、汚れ落し等に最適です。
材質ユニスチール線ピアノ線材
気になる排水口の汚れ落としに
材質ポリプロピレン
質量(g)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.1×21×3.6
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
ポンプノズルはワンプッシュで10cc出ます。10cc×300倍で、3Lの液ができます。
EBM品番8363310
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
汚れ落ち・水切れ・泡立ちもよく、手肌にも環境にも優しい食器用洗剤
成分界面活性剤、pH調整剤、増粘剤、香料
液性弱酸性
用途洋服のホコリ取り・糸くず取りに最適。
材質(穂)ホーキ草、(ヘッド)ポリエチレン
質量(g)85
寸法(幅W×奥行D)(mm)120×300
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
大小2つのブラシを用途に合わせて使い分け、レンジ周りの汚れを落とすお掃除ブラシ。少し硬く毛足の長いブラシで、こびりついた汚れもしっかり落とす。アーチ状で手にフィットしお掃除しやすい
材質ポリプロピレン
全長(mm)約210
質量(g)約46
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。(15段階の希釈調節が可能)
用途フォームスプレイヤー用希釈用ノズル。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番497-0918
セット内容ノズル15種類。
幅(mm)6
全長(mm)11
耐熱温度(℃)60℃
2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1セット(15個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途に合わせて、大中小の3タイプおよび5色のカラーからお選びいただけます。
用途食品への調味料の塗布、余分な粉の払い落しなど。
材質毛:PBT
2018年トラスコ掲載ページ9 0308
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)ポリエステル
材質(本体)PP
毛丈(mm)33
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)55×215
耐熱温度(℃)120
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。