カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Asmix(アスカ)(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- impactTV(6)
- POP1(7)
- えいむ(6)
- アイリスオーヤマ(3)
- アルテ(25)
- アルモード (ベルク)(21)
- グッドプランニング(4)
- ササガワ(4)
- ジャストコーポレーション(4)
- ダルトン(6)
- メイワパーツ(17)
- ワールドクラフト(4)
- 光(11)
- 友屋(75)
- 常磐精工(7)
- 日研工業(4)
- 高昇(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(5)
サービス分類
- 組立・設置・取付(2)

転倒防止ポスタースタンド
Asmix(アスカ)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。用途ポスタースタンド材質パネルカバー:PETシート、裏版:KTボード、フレーム:天然木、ペットボトルガイド:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム
案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応組立時間約10-20分
パネル・ボード用スタンド
福岡工業(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(10枚)ほか当日出荷紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。 安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。 MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。材質紙
等身大パネルスタンド(分割式)
友屋(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷材質スチール支柱(mm)W50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
大型紙スタンド
友屋¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から10日以内出荷発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!仕様両面テープ付/屋内仕様材質片面白AF段ボール製(約5mm厚)傾斜角度(°)70(組立設置時)
(POP1)ボードスタンド マグネットタイプ マグクリップM
POP1¥489税込¥5381セット(2個)当日出荷売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置するクリップ付マグネットです。トップボードの固定に最適です。材質マグネット:フェライト●本体:ABS樹脂●クリップ:アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×57×43
A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付)
友屋(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷材質スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:230×18×318
フロアボードスタンド
友屋(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式材質スチール・クロームメッキ質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
スタンド付きデジタルサイネージ
高昇¥99,980税込¥109,9781台(1台)翌々日出荷消費電力(W)65横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547解像度1920×1080輝度(cd/m2)500![スリムボードスタンド アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12511461-250127-02.jpg)
スリムボードスタンド
アルファ[販促]¥2,998~税込¥3,298~1台5日以内出荷から6日以内出荷コンパクトに収納できる屋内用ボードスタンド仕様※ボードは含まれません。屋内用、片面、ボードの取り付けには、両面テープ・マジックテープなどをご使用ください。本体には付属されていません。、取り付けるボードの材質、厚さ、サイズ、接着剤等はご使用時にご確認ください。、コンパクト収納で組み立て簡単、赤色のネジをゆるめてスライドさせるだけで、角度調整が簡単に出来ます。垂直で使用することも可能。、前倒れ防止金具を装備!黒色ネジをゆるめて、L字金具の向きを変えれば、垂直使用時に倒れにくくなります。材質アルミ/スチール
丸ヒモ(ホワイト)
アルテ¥219税込¥2411個当日出荷額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容ヒモ1本色ホワイト直径(Φmm)2長さ(m)2安全荷重(kg)3
発泡貼り込み式フロアースタンド
友屋¥8,288税込¥9,1171台欠品中発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。材質スチール寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角質量(kg)3.2色クローム高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時)寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ)高さ調節可角度調節可
パネルスタンドキャスター
ワールドクラフト(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷キャスター付き・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。耐荷重(kg)7適合パネル厚さ(mm)35以内
2Wayサインスタンド
テラモト¥9,998税込¥10,9981台当日出荷プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドが新登場用途サインスタンドとして材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明)質量(kg)3.6色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート斜め使用時】約317×280×1150、【プレート垂直使用時】約317×280×1170プレート厚(mm)約3(重ねてとじた際)アズワン品番65-1853-36
案内スタンド看板
高昇¥7,298税込¥8,0281台(1台)翌々日出荷本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ1200本体寸法(mm)幅250収納寸法(mm)250×1163表示有効寸法(mm)210×1000
(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/Bタイプ
POP1¥489税込¥5381個欠品中最大開口40ミリの締め具付のボードスタンドです。 クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×57×33対応クリップ:7mm厚の印刷物にまで対応開口寸法(mm)最大クランプ(締め具)部:40
発泡貼り込み式フロアースタンド
友屋¥9,198~税込¥10,118~1台4日以内出荷から11日以内出荷発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。備考◯角度調整可能◯高さ調整可能
(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (L)CL-L/R・F/Bタイプ
POP1¥589税込¥6481個欠品中最大開口70ミリのクランプ(締め具)付ボードスタンド。クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂対応クリップ:7mm厚の印刷物まで対応開口寸法(mm)最大クランプ部(締め具):70
スリムグリップA ロータイプ(屋内用)
友屋¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から9日以内出荷材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1色シルバーフレーム幅(mm)25
L型カード立て
TRUSCO¥119~税込¥131~1個当日出荷スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。用途ネームプレート、プライス表示として。材質アクリル色透明タイプ脚:置き型適合厚さ(mm)0.2
超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子)
メイワパーツ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。色白材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂電源太陽電池 25 × 9 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21設置姿勢左右前後3度照度(Lux)100最大振幅58度
パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷キャスターが付いたパネルスタンドです。 スタッキング可能で収納時に場所を取りません。 ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定を簡単に行うことができます。トラスコ品番385-3314厚さ(mm)25まで材質/仕上本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)5色シルバー耐荷重(kg)7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×600×920~1970適合サイズ(mm)縦592~1115、幅400~1100、厚さ25までのパネル
取付金具付電子POP
グッドプランニング(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単用途動画で効果的に店頭販促を行うコントラスト比500:1対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ
impactTV¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)5外寸(mm)W183×H105×D16本体質量(kg)200ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1024×600スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ7インチワイドIPS
ワイヤーパネルスタンド
ササガワ¥799~税込¥879~1個6日以内出荷から7日以内出荷POPなどのパネル類を簡単掲示。頻繁なPOP替えにも機敏に対応できます。材質スチール製クロームメッキ仕上耐荷重(kg)約1
サインスタンド 2701S
アルモード (ベルク)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷スライドセット式の両面サインスタンド。誘導・案内の定番アイテム。 公共施設からオフィスや店舗まで幅広くお使いいただけます。用途サインスタンド仕様両面、スタンド材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面 板:1.5mm透明アクリル2枚、2mm白アクリル1枚/ポール:スチールクロムメッキ仕上/ベース:ステンレスヘアライン仕上/スチールメッキ仕上色ステン奥行(mm)300
ダブルスタンドポスター掛 クローム
友屋(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1台2役。小スペースでダブルの販促効果。リップは滑り止め樹脂付。材質(本体)スチールクロームメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×135×300~550TKG品番9-2034-0201TKG品番(2017)6-1840-0201
LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整)
明和産業¥889~税込¥978~1本ほか当日出荷から6日以内出荷単色のLEDテープライトを点滅させることの出来るコントローラーです。点灯パターン、明るさ、スピードを変える事も出来ます。用途店舗什器や、販促ディスプレイ等に許容電流(A)4入力電圧(V)12~24速度点滅9段階点滅6パターンプラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1調光範囲8段階
案内スタンド
ユニット¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。付属品白板1枚付材質本体枠:鉄(電着塗装+ポリエステル粉体塗装)、板面:エコユニボード厚さ(mm)2色アイボリー文字内容無地タイプ屋内用取付方式スタンド式

















![スリムボードスタンド アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12511461-250127-02.jpg)