絞り込み
ブランド
  • エンゲル
  • アイリスオーヤマ(69)
  • Haier(ハイアール)(37)
  • 山崎実業(31)
  • パール金属(27)
  • YAMAZEN(山善)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • ツインバード(15)
  • TOHOTAIYO(15)
  • 東芝(11)
  • アビテラックス(10)
  • MAXZEN(9)
  • スケーター(8)
  • タイガークラウン(8)
  • エスコ(7)
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(7)
  • エスケイジャパン(7)
  • cotta(7)
  • ハウツー(7)
  • 伊勢藤(6)
定格内容積(L)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター MD14F・MHD14F用 エンゲルACアダプター MD14F・MHD14F用エンゲル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
DC12V専用冷蔵庫(MD14F)をAC電源(AC100V)で使用する場合の変換アダプタです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×43トラスコ品番836-8013質量(kg)0.55
エンゲル ポータブル冷蔵庫 エンゲルエンゲル ポータブル冷蔵庫エンゲル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 付属品のハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
付属品AC100V用電源コード材質本体・フタ:スチール幅(mm)648奥行(mm)364
エンゲル冷凍冷蔵温蔵庫 エンゲルエンゲル冷凍冷蔵温蔵庫エンゲル
74,980税込82,478
1台
当日出荷
-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213内容積(L)14(250ml缶×30本収納)付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンドトラスコ品番836-8012材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム質量(kg)11.5定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式使用電源(V)DC12断熱材ポリウレタンフォーム
エンゲル ポータブル冷蔵庫 エンゲルエンゲル ポータブル冷蔵庫エンゲル
119,000税込130,900
1台
当日出荷
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 別売りのハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
幅(mm)648容量(L)40付属品AC100V用電源コードトラスコ品番124-5394材質本体・フタ:スチール質量(kg)24高さ(mm)508奥行(mm)364収納の目安500MLペットボトル・32本、1.5Lペットボトル・10本
車載冷蔵庫 エンゲル車載冷蔵庫エンゲル(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
冷蔵庫/冷凍庫