絞り込み
ブランド
  • MAXZEN
  • アイリスオーヤマ(48)
  • Haier(ハイアール)(17)
  • ツインバード(13)
  • TOHOTAIYO(12)
  • 東芝(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • アビテラックス(6)
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(6)
  • シャープ(5)
  • Hisense(ハイセンス)(5)
  • PowerArQ(5)
  • エスコ(4)
  • 日立(4)
  • エンゲル(4)
  • 三ツ星貿易(4)
  • A-Stage(4)
  • 三菱電機(3)
定格内容積(L)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ドア冷蔵庫 MAXZEN1ドア冷蔵庫MAXZEN(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)15定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用周囲温度(℃)5~35保証期間1年使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)111
138L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN138L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)34定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8騒音値(dB)27dB冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
85L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN85L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
★ コンパクト&シンプルで使いやすい一人暮らしの方はもちろん、2台目の冷凍冷蔵庫としてもおすすめのコンパクト設計。インテリアの邪魔にならないシンプルデザイン。★ コンパクトながらも大容量コンパクトな見た目でありながらも満足の大容量!購入した様々な食品をしっかり保存できます。★ 仕切り棚丈夫で傷つきにくい。手前に引くだけで簡単に取り外しできるので、庫内の整理に便利です。★ フリーケースかさばる野菜や果物などをまるごと収納できます。透明だから、中身の確認もラクラク!★ 冷蔵室ポケット(小)調味料などの小さな容器の収納におすすめ。卵も付属のケースで安全に保管できます。★ 冷蔵室ポケット(大)2Lペットボトルや1L紙パックなど、高さのある容器が余裕で収納できます。★ 家計にやさしい省エネ設計毎日使うものだから、省エネ性能にもこだわりました。★ 静音設計で快適ファンを使わない冷却方式を採用!生活空間に置いても音が気にならない★ 8段階の温度調節機能庫内に入れる食品の量や周辺環境に合わせて自由に温度調節ができます。★ 耐熱性の天板を使用冷蔵庫の上は耐熱板になっていて、電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 内部を明るく見やすくドアを開けるとライトが自動で点灯。庫内が明るくなり、食品が見やすくなります。★ 製氷皿付きで便利付属の製氷皿で一度に12個の氷を作ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
112L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN112L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
★ コンパクトながらも大容量・冷凍室 25Lドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい・冷蔵室 87L3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納★ たっぷり入る冷蔵室高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。★ 整理しやすいドアポケット2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。★ 温度調節ダイヤル内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ ポケット付き冷凍室コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。・製氷皿付き一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。★ 耐熱仕様の天面耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚本体が水平になるよう高さを調節できます。★ LED庫内灯ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
130L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN130L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
置きやすいから暮らしが変わる、大容量・静音・省エネで幅44cmのスリム冷蔵庫。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、フリーケース、冷蔵室ポケット×2、冷蔵室ポケット(大)、冷凍室棚(冷凍室用)、冷蔵室仕切り棚(大)×2、冷蔵室仕切り棚(小)質量(kg)27電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約2定格消費電力(W)70(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×1285冷却方式直冷式(庫内温度調節ダイヤル付き)運転音(dB)26使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロンR600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)244/年(50/60Hz共通)定格内容積(L)130(冷凍室37/冷蔵室93)
87L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN87L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
★ スマートで使い勝手抜群1人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ!★ コンパクトながらも大容量コンパクト設計ながらも満足の大容量でたくさん買い物をしてしっかり保存できます。★ 冷凍室26L冷凍食品やアイスの箱など、かさばる食品も楽々収納!★ 冷蔵室61L見た目以上にたっぷり収納が可能です。★ 8段階の温度調節が可能内容量に合わせて温度調整することでさらに省エネに!★ 耐熱版冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
47L冷蔵庫(ペルチェ式) MAXZEN47L冷蔵庫(ペルチェ式)MAXZEN
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
★ 静音・低振動のペルチェ式運転音約38dB 図書館・市内の深夜ほどの静けさ★ 使いやすいサイズ感コンパクトな見た目でもしっかり入る45L製氷室がついていないので広々使えます。★ 整理しやすいドアポケット2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。★ 取り外せる仕切り棚入れるものに合わせて自由自在に調節可能!仕切り棚は2つ付属しています。★ 温度調節ダイヤル庫内上部の温度調節ダイヤルを回し、庫内の内容量に合わせて温度調節を設定することができます。温度は1(弱冷)~3(強冷)の3段階で右に回すほどよく冷えます。0でスイッチが切れます。★ 耐熱仕様の天面冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます★ 調節脚本体は水平になるよう高さを調節できます。★ 庫内灯ドアを開けると自動でライトが点灯庫内が明るくなり食品が見やすくなります
RoHS指令(10物質対応)対応

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

冷蔵庫