絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • ベルソス(2)
  • Philips(1)
定格内容積(L)
  • 20~30未満(1)
間口(mm)
  • ~1000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ポータブル冷温庫26L アイリスオーヤマ充電式ポータブル冷温庫26Lアイリスオーヤマ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です。充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。-20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます
質量(kg)15ホワイト高さ(mm)408奥行(mm)391間口(mm)666電源(V)交流電源:100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408関連資料充電式ポータブル冷温庫(2.9MB)定格内容積(L)約26

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

冷温庫/保冷庫