絞り込み
ブランド
  • テンポスドットコム
  • ROOMMATE(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ベルソス(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • フジマック(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • ブレイン(1)
  • 丸隆(1)
  • Mitsukin(三金商事)(1)
  • オムニ[家電](1)
貯氷量(kg)
  • 20~30未満(1)
  • 30~50未満(1)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200以上(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
619,800税込681,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。キッチンのコンパクト化に貢献するスリムタイプ。
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)175電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格[定格消費電力]1200/1340 W[運転電流]5.1/4.8 A[始動電流]32.2/30.1 A配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)95 (自然落下時・75製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]490/530 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]400/440 kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.51/0.55[周囲温度30℃ 水温25℃]0.42/0.46放熱量(W)3450/3770
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
1,298,000税込1,427,800
1台
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。一度に大量の氷を使う場合に適した標準タイプ。
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板/底面:貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)305電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×862×1860冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格[定格消費電力]2400/2680 W[運転電流]10.2/9.6 A[始動電流]32.2/30.1 A×2配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W×2[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)210 (自然落下時・160製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]980/1060 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]800/880 kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]1.02/1.10[周囲温度30℃ 水温25℃]0.84/0.92放熱量(W)6900/7540
フレークアイス製氷機 140kg アンダーカウンタータイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 140kg アンダーカウンタータイプテンポスドットコム
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
仕様50~70席付属品スコップ、ストレーナー材質[外装]前面・側面:ステンレス鋼版(クリアー塗装)、天面:ステンレス鋼板、後面:亜鉛メッキ鋼版 [貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)72電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式コンセント横型・接地形2極差込み貯氷量(kg)46(自然落下時 30製氷能力130/150kg/日
フレークアイス製氷機 [アンダーカウンタータイプ] テンポスドットコムフレークアイス製氷機 [アンダーカウンタータイプ]テンポスドットコム
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
コンパクトサイズで140kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)63電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格[定格消費電力]435/485W[運転電流]5.7/5.1A[始動電流]33/30A配管口径給水口:R1/2 ユニット排水口:R3/4 貯氷庫排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型 300W[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】70~105コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)28(自然落下時・19製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]130/150kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]110/130kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.16/0.18[周囲温度30℃ 水温25℃]0.14/0.16放熱量(W)1030/1175
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
819,800税込901,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

製氷機