絞り込み
ブランド
  • バルミューダ
  • 象印マホービン(197)
  • アイリスオーヤマ(141)
  • YAMAZEN(山善)(95)
  • タイガー魔法瓶(78)
  • ピーコック魔法瓶工業(65)
  • ツインバード(64)
  • EBM(江部松商事)(64)
  • パール金属(56)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(51)
  • 東芝(48)
  • ラドンナ(40)
  • デロンギ(38)
  • コイズミ(小泉成器)(38)
  • ライソン(35)
  • cotta(34)
  • Vita-mix(バイタミックス)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • テスコム(31)
  • HARIO(31)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトルバルミューダ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
小さくて美しい電気ケトル
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン質量(kg)本体:約0.6、電源ベース:約0.3容量(L)0.6電源AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.3定格消費電力(W)1200保証期間お買い上げ日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194沸騰時間目安200ml約1分半/600ml(満水時)約3分(※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。)
オーブンレンジ バルミューダオーブンレンジバルミューダ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
バルミューダのオーブンレンジが、生まれ変わりました。シンプルな操作方法はそのままに、レンジ・オーブンの加熱性能が向上。毎日の料理に、より使いやすくなりました。新しいBALMUDA The Rangeが、心地よいギターの音色と共にキッチンに楽しさをお届けします。レンジ機能では、庫内中心部からの正確な加熱で、さらに均一なあたためが可能になりました。オーブン機能では、ヒーターをリニューアル。食材をより均等に焼きあげます。お手入れも簡単、さらに使いやすくなりました。ダイヤルを回すだけ。おいしいを実現するモード。複雑な設定は不要です。直感的に選んで、決める、ただそれだけ。クラシックな要素を取り入れながら、モダンで無駄のないデザイン。調理道具として、上質な質感をもつBALMUDA The Rangeは、キッチンの重要なアクセントになります。
セット内容本体、角皿(幅362mm奥行286mm高さ32.6mm)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約15.3出力(W)電子レンジ手動:100、500、600、800周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)電子レンジ:1270、オーブン:1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×435×331(ハンドル含む)、456×387×331(ハンドル含まない)電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~250まで10℃単位保証期間お買い上げ日から1年間庫内寸法(mm)352×314×177庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
トースター バルミューダトースターバルミューダ
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
Proモデルが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。仕上げ焼き専用のサラマンダーモードを搭載した、バルミューダのトースター最上位モデル BALMUDA The Toaster Pro。特別なおいしさと、プロの焼きあがりをお楽しみください。レストランやホテルの厨房で、仕上げに使用される調理器具「サラマンダー」。食材の表面だけに高温の上火を当て、仕上げのための「焼き」を行います。香ばしく、焼き色まで美しいグラタンやラザニア。表面だけをパリッと焼きあげながら、ジューシーさを保った魚・肉料理。あの本格的な味わいの秘密は、プロの仕上げの火入れにありました。サラマンダーモードは、火力を上火に一極集中させて食材の表面だけを焼きあげます。短時間で強い焼き目がつけられるので、食材本来の食感や風味を活かした調理が可能です。香ばしく焼き切ったチーズとみずみずしいエビが同居する絶品グラタンや、バーナーでしか作れなかったクレーム・ブリュレなど。サラマンダーモードを使えば、プロの味わいに仕上がります。スチームテクノロジーと温度制御が、感動のおいしさを実現するトーストモード。さらに、仕上げにサラマンダーモードを使うことで、強く香ばしい焼き目をつけることができます。たった30秒の火入れが、鮮烈な食感のコントラストを生み出します。
付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×324×209電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)/6.サラマンダーモード庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分(サラマンダーモード:最大3分)RoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式5ccボイラー
トースター バルミューダトースターバルミューダ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
多くの人の朝を変えた、BALMUDA The Toasterが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。独自のスチームテクノロジーと緻密な温度制御が実現する、バルミューダだけの感動の香りと食感をお楽しみください。特許取得のスチームテクノロジー。パンの水分と香りを閉じ込め、表面はさっくり、中はもっちりふわふわ。バルミューダのトーストの食感のコントラストは、5ccの水から生み出されます。各モードごとに、1秒単位で細やかに設定された温度制御。アップデートしてさらにおいしく、感動の焼きあがりを実現します。用途に合わせてモードを選ぶだけ。誰でも簡単にパンやトースター調理を楽しめます。「リベイク」に最適なモードも搭載。
付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×321×209電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分RoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式5ccボイラー
コーヒーメーカー バルミューダコーヒーメーカーバルミューダ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
毎日のコーヒーが変わります。目が覚めるようなストロングな味わいと、クリアな後味を両立した独自の抽出法。コーヒーを淹れる過程も楽しむことができる美しいデザイン。そのすべてが革新的。BALMUDA The Brewで、最良のコーヒー体験をどうぞ。コーヒーメーカーの常識を覆す緻密な温度制御コーヒーの個性を引き出す0.2mL単位の正確なドリップクリアな後味を生む新発想・バイパス注湯BALMUDA The Brewで味わうことのできる3つのモード
仕様【抽出方法】オープンドリップ式、抽出時間:約4~7分 ※モードや気温によって異なります、【抽出杯数】1杯・2杯・3杯、REGULAR・STRONG:約120mL・約240mL・約360mL、ICED:約75mL・約150mL・約225mLセット内容本体、ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、ペーパーフィルター5枚質量(kg)約3.4ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)方式ドリップ式定格消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×297×379(取っ手含む)電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間モードREGULAR、STRONG、ICED、Cleaning材質(サーバー)ステンレス(真空二重構造)、PP最大容量(mL)サーバー:約500、水タンク:約490RoHS指令(10物質対応)対応
単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ単機能レンジ 20L BALMUDA The Range Sバルミューダ
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)出力(W)【電子レンジ】100 / 500 / 600 / 800 / 900電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1350本体質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×393×295(ハンドル含む)/466×353×295(ハンドル含まない)保証期間お買い上げ日から1年間電源コード約1.5m庫内寸法(mm)300×310×195庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK バルミューダバルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BKバルミューダ
44,990税込49,489
1個
当日出荷
付属品本体、クラッドプレート、油受けトレー、ヘラ、取扱説明書材質クラッドプレート:ステンレス、アルミ,油受けトレー:ステンレス本体:ポリプロピレン、スチール、ステンレス、エラストマーヘラ:ステンレス、PFブラック質量(g)本体:5200クラッドプレート:2800クラッドプレート:2800定格消費電力(W)1120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】573×334×88(ACコード除く)【クラッドプレート】380×245×250(取手を除く)電源コード(m)3.0電源(AC100V)50/60Hz温度調整範囲(℃)160/180/200/220
キッチン/調理家電