ROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトルダイアモンドヘッド6日以内出荷
注ぎやすさを追求したグースネックデザインの電気ケトル。コーヒーや紅茶、カップ麺などに最適な750mlの丁度良いサイズ。扱いやすい軽さなのでコーヒーのハンドドリップなどゆっくり注ぎたい時にもぴったり。40~100℃の調温機能付、38~96℃での1時間の保温機能付き。温度はデジタル表示で分かりやすく、空焚き防止機能&オートオフ機能を搭載。安心してご使用いただけます。
仕様調温:40~100℃(1刻み)セット内容本体、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅230×奥行190×高さ240(台座/ふた含む)質量(g)925容量(L)0.75電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)850安全装置空焚き防止サーミスタ保温温度38~96℃(表示温度)コード長さ(cm)80(収納可能)モードGREEN(緑茶)82℃、OOLONG(ウーロン茶)90℃、COFFEE(コーヒー)96℃、BOILING(沸騰)100℃保温時間(h)1
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3
ガラスケトルヒロ・コーポレーション税込¥3,738¥3,398