絞り込み
消費電力(W)
  • 900~1000未満(8)
  • 1200~1300未満(4)
  • 1300~1400未満(7)
  • 1400~1500未満(4)
  • 色ブラック(11)
  • 色ホワイト(10)
周波数(Hz)
  • 50
  • 50/60(25)
  • 60(20)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ツインバード(4)
  • エスコ(3)
  • アビテラックス(2)
  • siroca(2)
  • 東芝(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • NEOVE(1)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単機能レンジ 17L アイリスオーヤマ単機能レンジ 17Lアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブルホワイト質量(g)10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ単機能レンジ 18Lアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
電子レンジ22L アイリスオーヤマ電子レンジ22Lアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
単機能電子レンジ 17L 東芝単機能電子レンジ 17L東芝
15,980税込17,578
1台
欠品中
使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方質量(kg)約12ホワイト周波数(Hz)50/60外寸(mm)458×349×281消費電力(W)(50/60Hz)950/1300高周波出力(W)強:520(50Hz)、650(60Hz)庫内寸法(mm)273×323×181年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
単機能レンジ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)単機能レンジ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
1.広々フラット庫内&大きめボタン2お急ぎあたため「スピード機能」新搭載3.解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」
ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400
ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバードibistory ミラーガラスフラット電子レンジツインバード(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)ブラック周波数(Hz)50/60寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
18Lフラット電子レンジ アビテラックス18Lフラット電子レンジアビテラックス
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高出力900Wの実力 使いやすい縦開き扉 簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 安心のヘルツフリー・インバーター インテリアにも合わせやすい2色展開
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)10.5出力(W)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286庫内寸法(mm)W315×D318×H180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)省エネ基準達成率(%)100
単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー ユアサ(ユアサプライムス)単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリーユアサ(ユアサプライムス)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ庫内容量17Lあたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!
仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650●定格消費電力(50/60Hz)(W):900/1200質量(kg)10.8直径(Φmm)ターンテーブル:25.5出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19庫内容量(L)17
ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバードミラーガラスフラット電子レンジツインバード
19,980税込21,978
1台
当日出荷
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200ブラック周波数(Hz)50/60寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
電子レンジ 17L YAMAZEN(山善)電子レンジ 17LYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)10.7周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)950/1300(50/60Hz)直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5電源コード(m)1.5発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)タイマー最大15分庫内容量(L)約17年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)取扱説明書(0.69MB)
センサー付フラット電子レンジ(ミラーガラス仕様) ツインバードセンサー付フラット電子レンジ(ミラーガラス仕様)ツインバード
17,980税込19,778
1個
当日出荷
家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。 大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
質量(kg)約13.5ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)電源コード(m)約1.4モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz)庫内寸法(mm)約W320×D330×H185タイマー15分庫内容量(L)20出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時)省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60.0
センサー付フラット電子レンジ ツインバードセンサー付フラット電子レンジツインバード
24,980税込27,478
1個
当日出荷
DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。 インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)質量(kg)約9ブラック出力(W)1000/900/600/500/200/100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず)センサー赤外線センサー電源コード(m)約1.4モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品庫内寸法(mm)約315×330×195年間消費電力量(kWh/年)58.2省エネ基準達成率(%)103設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
単機能ミラーレンジ18L アイリスオーヤマ単機能ミラーレンジ18Lアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。 庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。 調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます
ブラック質量(g)12200周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)(50/60Hz)AC100コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:295×318×180
電子レンジ siroca電子レンジsiroca
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
【あたため、速く、おいしく、ワンタッチで全部おまかせ。さらに解凍、うまく、やさしく】・ワンタッチで、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」搭載・シロカ独自の解凍プログラム「やさしさ解凍」で、お刺身もおいしく解凍・「やさしさ解凍」の技術を応用した「解凍あたため上手」で、冷凍食品もムラなく食べごろに調理・汚れがつきにくく拭き取りやすい「さっピカコート」でお手入れ簡単・湿度センサーによって、自動でちょうどいいあたたかさに
仕様自動メニュー数:12セット内容本体、取扱説明書(保証書)ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)1350構造庫内:フラット式コード長さ(m)1.5本体質量(kg)9センサー湿度センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:45.8×35×28.2/加熱室有効寸法:29.5×32.4×18.1レンジ出力(W)900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(約2分間)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9
18Lフラット電子レンジ アビテラックス18Lフラット電子レンジアビテラックス
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 横開き扉を採用 引っ越しにも安心のヘルツフリー
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)11.8出力(W)500/650(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281色(本体)ホワイト庫内寸法(mm)W295×D325×H181庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60)省エネ基準達成率(%)101
siroca おりょうりレンジ  ブラック SX-23D152K [23L /50/60Hz] sirocasiroca おりょうりレンジ ブラック SX-23D152K [23L /50/60Hz]siroca
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
1品満足料理から常備菜まで、充実の60レシピ掲載のレシピブック付き。54種類のオートメニューで、火を使わずに多彩なレンジ調理を楽しめる。1000W×蒸気センサーのスピードあたため。
付属品レシピブック、取扱説明書(保証書)形状【庫内】フラット寸法(mm)【庫内】335×229×332ブラック周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)495×302×376容量(L)23消費電力(W)1400本体質量(kg)9.8センサー蒸気・湿度センサー電源コード(m)1.5レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当ドアヨコ開き年間消費電力量(kWh/年)55.1設置寸法(mm)402×640×476
単機能レンジ18L   KMB-F186-W [18L /50/60Hz] アイリスオーヤマ単機能レンジ18L KMB-F186-W [18L /50/60Hz]アイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
形状【庫内】フラットホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)18本体質量(kg)11.7電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300幅外寸(mm)456レンジ出力(W)50Hz:500/200解凍、60Hz:650/500/200解凍ドアヨコ開き外寸法・高さ(mm)280年間消費電力量(kWh/年)59.5
電子レンジ エスコ電子レンジエスコ
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)11.7周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300周波数(MHz)発振:2450サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H)タイマー10秒~15分庫内容量(L)18
電子レンジ エスコ電子レンジエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
ターンテーブルタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。庫内サイズがW30.5cmで広々していて25cmのピザも入ります。シンプルなデザインでさまざまなキッチンに馴染みます。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)10.6周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz共用)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)900/1200周波数(MHz)発振:2450高周波出力(W)50Hz:500/200相当 60Hz:650/500/200相当サイズ(mm)440(W)×325(D)×255(H)タイマー10秒~15分庫内容量(L)約17皿径(Φmm)丸皿:約255
マイコン電子レンジ NEOVEマイコン電子レンジNEOVE
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
シンプル操作で誰でも使いやすく! よく使うワット数&時間の「ワンタッチスタート」搭載。 とにかく少ない操作で使えるシンプルさを追求しました。 出力を3段階に変えられ、レトルト食品などの温め表記時間に合わせるのに便利です。
付属品ガラス皿・回転受け台・取扱説明書材質本体:鋼板、ドアガラス:強化ガラス、操作パネル:ABS、取っ手:ABS質量(kg)本体:約12ホワイト区分A(単機能電子レンジ)出力(W)50Hz:520・500・解凍、60Hz:650・500・解凍容量(L)約18定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.4有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×314×180発振周波数2450MHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約452×380×262電源周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(50/60Hz)970/1320タイマー0-15分(解凍30分)皿径(Φmm)ターンテーブル: 約270年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能の年間消費電力量:60.1(50Hz/60Hz)、年間待機時消費電力量:0.0(50Hz/60Hz)省エネ基準達成率(%)100(50Hz/60Hz)
電子レンジ エスコ電子レンジエスコ
24,700税込27,170
1台
翌日出荷
スタイリッシュで上品なデザイン。調理だけじゃない魅せるレンジで、ワンランク上のキッチンに。インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。◆シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作で、どなたでも簡単にお使いいただけます。自動あたためは、飲み物・ごはんの他、自動メニュー5種類。手動あたためでは、出力切り替えができるので美味しさを逃さず加熱できます。また、庫内灯付きで、あたための様子が確認できます。◆庫内ひろびろフラットテーブル料理を出し入れしやすいフラットタイプ。大きめのお弁当や食材も入ります。フラットなので、サッと拭けてお手入れも簡単です。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)12.2ブラック周波数(Hz)50/60電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1,300最大設定時間15分周波数(MHz)発振:2,450有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×318×180
レンジ