電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル
温め・解凍といった日常使いに必要な機能をしっかり備えた、扱いやすいベーシックな電子レンジです。
食品を回転させながら加熱するターンテーブル式を採用しており、加熱ムラを抑えて均一に温めやすいのが特徴です。
操作部はシンプルなダイヤル式で、出力切替や時間設定も直感的に行え、家電操作が苦手な方や高齢の方でも安心して使えます。
コンパクトな設計ながら、日常のお弁当や冷凍食品の温めには十分な庫内容量を確保。無駄のないデザインで置き場所を選びにくく、キッチンやワンルームにもすっきり収まります。
ヘルツフリー仕様のため、東日本・西日本どちらの地域でも周波数を気にせず使用でき、引っ越しや転勤が多い方にも安心です。
一人暮らしの学生や新社会人、最低限の機能でコスパを重視したい方、またシンプルなセカンド電子レンジを探しているご家庭。使いやすさと実用性を重視する方に適した一台です。
- 仕様
- 【電圧/電流】900/1150W(50/60Hz)
- 質量(kg)
- 10
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 本体:451×312×258、加熱室有効サイズ:297×296×208
- 主要材質
- 鋼板、ガラス、ABS樹脂
- 高周波出力(W)
- 500/200相当(50Hz)、650/500/200相当(60Hz)
- タイマー
- 10秒~20分
- 庫内容量(L)
- 18
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































