ヘアアイロン ストレートアイロン 26mm 自動熱制御 ヘアカラー色落ち抑制 80~200℃温度調節

ヘアアイロン ストレートアイロン 26mm 自動熱制御 ヘアカラー色落ち抑制 80~200℃温度調節 - テスコムヘアアイロン ストレートアイロン 26mm 自動熱制御 ヘアカラー色落ち抑制 80~200℃温度調節 - テスコムヘアアイロン ストレートアイロン 26mm 自動熱制御 ヘアカラー色落ち抑制 80~200℃温度調節 - テスコムヘアアイロン ストレートアイロン 26mm 自動熱制御 ヘアカラー色落ち抑制 80~200℃温度調節 - テスコムヘアアイロン ストレートアイロン 26mm 自動熱制御 ヘアカラー色落ち抑制 80~200℃温度調節 - テスコムヘアアイロン ストレートアイロン 26mm 自動熱制御 ヘアカラー色落ち抑制 80~200℃温度調節 - テスコムヘアアイロン ストレートアイロン 26mm 自動熱制御 ヘアカラー色落ち抑制 80~200℃温度調節 - テスコム

髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。うるおいに満ちたサラツヤストレートへ導くストレートアイロンです。

用途
髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを抑えることで髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。ヘアカラーをキープしながら、うるおい感のある仕上がりをサポートします。
温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。
温度幅80℃~200℃の間で、5℃刻みに温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。
髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセ付けできます。また、固定式プレートと比べて熱ムラを抑えて、髪へ均一に伝えます。
スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。
粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、すべりやすさ約32%アップ。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。
チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による
マイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。
電源コードが本体の根元部で360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。
見やすいLED表示で、設定状態がひと目で確認できます。
押しやすいぷっくりとした大きなボタンを採用しています。
力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
持ち物やインテリアに馴染む、上品なマット質感のブラックカラーを採用しています。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(
)を獲得。その技術力が活かされています。
2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
付属品
クイックコードバンド、取扱説明書
仕様
【海外使用】○
色
ブラック
質量(g)
約345(電源コード含む)
電源(V)
AC100-240
消費電力(W)
0-900
スイッチ
電源スイッチ
寸法(幅W×高さH)(mm)
プレートサイズ:約26×100
コード長さ(m)
約1.7
イオン
搭載/マイナスイオン
機能
【温度メモリー】○【温度ロック】○
電源自動OFF
○
プラグ
ラク抜き:○
コーティング
ナノセラミックコーティング
保証期間
1年間
温度調節
80℃~200℃(25段階、5℃刻み)
デジタル表示
温度:○
立ち上がり時間
約25秒(最高温度設定時100℃到達時間)
電源供給方式
交流式
主材質
本体
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×35×300(本体のみ)
ロック機能
【開閉】○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04145728TEC-B055S-K
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする