ヘアアイロン ストレートアイロン 25mm シルクコーティング(TM) ヘアカラー色落ち抑制 薄型ヘッド
サロンクオリティの艶ストレートへ。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。細部までこだわり抜いた仕様で、スタイリングによる熱ダメージを抑えてツヤが際立つ美しさを実現します。プロが使用するサロンブランド「Nobby」をモデルに開発された製品です。
- 用途
- 髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)により髪の水分の蒸発を抑え、髪に残る水分量が約25%アップ。ヘアカラーの退色を約66.7%低減します。
当社従来機種NIS500Aとの比較 当社測定法/当社比較検証法による
髪の根元からしっかり挟める、最薄部約11mmの薄型ヘッドを採用しています。
頭皮に近付くヘッド部の外側を耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを低減します。
髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセ付けできます。また、固定式プレートと比べて熱ムラを抑えて、髪へ均一に伝えます。
温度幅60℃~210℃の間で、5℃刻みに31段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。
電源を入れてから約25秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、忙しい朝もスムーズにスタイリングできます。
最高温度設定時の100℃到達時間 当社測定法/当社比較検証法による
プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がひと目で分かります。
プロのこだわりを反映し、熱のかけ方を変えて仕上がりを選べるPOWER・CAREの2つのモードを搭載しています。髪の状態に合わせて使い方を選べます。
使用中のプレート温度の低下を抑制。使いはじめから使い終わりまでムラの少ないスタイリング力をキープし、根元から毛先までしっかりストレートに仕上げます。
しっかりクセ付けしたい根元は高温、傷みやすい毛先は低温に自動で調節。髪全体をいたわりながらスタイリングできます。
約100万個/cm3以上のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。
当社測定法/当社比較検証法による
温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。
前回使用した温度が自動設定される、温度メモリー機能搭載。使う度に温度を設定するわずらわしさがありません。
温度設定後、約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってボタンに指が触れても、温度が変わらず安心です。
アイロン部の開き角度を無段階調節できる、アジャスタブルロックリングを搭載。連続した細かい毛束のアレンジは角度を小さくして開閉の手間を減らし、幅の広い毛束は角度を大きくして挟みやすく、用途に合わせて調節できます。
最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるので、消し忘れを防いで安心です。
毎日のスタイリングがスムーズに決まる、握りやすさにこだわったプロ仕様のフォルムデザインと、シックなブラックカラーを採用しています。
電源コードが本体の根元部で360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。
力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
業務用の高い設計基準で安心の2年間保証です。
業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(
)を獲得。その技術力が活かされています。
2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
- 内容量
- 1個
ヘアケア の新着商品
カテゴリ

































