USB充電式 ヒートヘアブラシ スリム

USB充電式 ヒートヘアブラシ スリム - トレードワンUSB充電式 ヒートヘアブラシ スリム - トレードワン

お出かけ先でも簡単に梳かすだけでストレートヘアがつくれるヒートヘアブラシです。
全長190mmのコンパクト設計でどこでも持ち運び楽々!外出先でも簡単スタイリング。
4段階の温度設定をワンタッチで操作可能。充電式だからコードレスで使いやすいです。どこでもサッとヘアケア!

付属品
充電用USBケーブル(Type-C)
消費電力(W)
35
温度範囲(℃)
140~200
定格電圧(V)
3.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×28×33
連続使用時間(分)
15
充電時間(時間)
4
内容量
1本
注意
※本製品はUSB専用機器です。USBケーブルは付属しておりますが家庭用AC電源を使う場合は【AC/USB-Aアダプタ(5V/2A)以上】が必要となります。別途お買い求めの上、ご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0414284931035
¥3,480
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする