絞り込み
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
色
イエロー(1)
ピンク(1)
ブラック(2)
ホワイト(1)
ブランド
- アイビル
- Panasonic(パナソニック)(129)
- テスコム(85)
- コイズミ(小泉成器)(70)
- Nobby(52)
- マクセルイズミ(41)
- オーム電機(24)
- 山崎実業(22)
- スライヴ(THRIVE)(21)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(21)
- P&G(20)
- AIVIL(20)
- macros(マクロス)(18)
- FEEL(18)
- マクセル(17)
- オムニ[家電](17)
- フィリップス(16)
- ブラウン(13)
- クレイツ(13)
- 泉精器製作所(12)
- ブランドをもっと見る

耐熱シリコンシート
アイビル¥1,549税込¥1,7041個当日出荷使用中の熱いアイロンも置くことができます。薄いので、収納も簡単で場所も取りません。材質シリコン寸法(mm)本体:200×247、化粧箱:直径60×高さ243質量(g)本体:123、化粧箱:148耐熱温度(℃)250
アイビル D2アイロン専用耐熱シリコンカバー
アイビル¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷全バレルサイズ(25mm/32mm/38mm)に対応。持ち歩く時も、バレルに傷が付いたり、汚れが付くことがなくなります。耐熱ポーチやタオルを巻く場合に比べ、バレルにフィットするのでより安全です。材質耐熱シリコンゴム幅(mm)67全長(mm)227色ブラック直径(Φmm)50高さ(mm)85質量(g)135適合品番D2アイロン(25/32/38mm)耐熱温度(℃)200
スケルトンドライヤー
アイビル¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮できます。付属品ノズル材質ポリカーボネート寸法(mm)235×83×215質量(g)665電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)550/1200電源コード(m)2.75温度設定約70/50℃の2段階
クリンプワッフルアイロン
アイビル¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷材質ナイロン、セラミック質量(g)320(コード含む)消費電力(W)27電源AC100V-240V、50/60Hzコード長さ(m)3本体寸法(mm)260×31×39(コード含まない)プレート寸法(mm)88×15温度設定範囲(℃)110、130、150、170、190(計5段階)
CXストレートアイロン
アイビル¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷付属品耐熱パッド材質PBT、アルミ(セラミックコーティング)寸法(mm)約232×33×36質量(g)318消費電力(W)48-33電源AC100V-240V、50/60Hzコード長さ(m)約3温度ヒューズ240℃温度設定範囲(℃)100、130、160、165、170、175、180、185、190(計9段階)
アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm
アイビル¥26,900税込¥29,5901個(36mm)6日以内出荷プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン付属品ファイテン パワーテープ×30仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード材質ナイロン、アルミ質量(g)370タイプ(プレス式)36mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×45コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)
アイビル ファイテン PLストレートアイロン 22mm
アイビル¥26,900税込¥29,5901個(22mm)6日以内出荷プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン。22mm幅のストレートアイロンは、カールにも最適!。ストレートアイロンでヘアアレンジも楽しみたい方!付属品ファイテン パワーテープ×30仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード材質ナイロン、アルミ質量(g)320タイプ(プレス式)22mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×28コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)