シルバー&チタン配合のメッシュ部が蓄熱し、髪を早く優しく乾かします。 ドライヤーがハンディ遠赤にもなります。 ドライヤーを選ばないFLEX FITタイプ。
色ブラック
遠赤外線機能あり
欧米で大ヒット!遂に日本上陸!人間工学に基づいて設計された美しいフォルム
寸法(mm)325×40×38
質量(g)440
プレート寸法(mm)25.3×114
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
フレキシブルに動くプレートでストレート・Cカール・巻き髪・ボリュームアップを自由自在にスタイリングダイアル式温度調節機能が追加され、さらに使いやすくなりました。
寸法(mm)30×45×270
質量(g)225
プレート寸法(mm)24×90
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
1台
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。
用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン
仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード
付属品ファイテン パワーテープ×30
材質ナイロン、アルミ
質量(g)370
タイプ(プレス式)36mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×45
コード長さ(m)3.2
定格電源AC100~240V
温度設定50~190℃(18段階)
1個(36mm)
¥26,900
税込¥29,590
6日以内出荷
プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。
用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン。22mm幅のストレートアイロンは、カールにも最適!。ストレートアイロンでヘアアレンジも楽しみたい方!
仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード
付属品ファイテン パワーテープ×30
材質ナイロン、アルミ
質量(g)320
タイプ(プレス式)22mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×28
コード長さ(m)3.2
定格電源AC100~240V
温度設定50~190℃(18段階)
1個(22mm)
¥26,900
税込¥29,590
6日以内出荷
付属品:ワイドブローブラシ。「ナノイー」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまとまる髪へ。地肌ストレスの原因となる乾燥が抑えられるので、健やかな地肌を保ちます。本体前面のパネルを握るとナノイーが髪に付着しやすくなるので、毛先までうるおいます。押すだけワンタッチで冷風に切替できるクールショット(冷風スイッチ)で、温風でセットした髪を冷風でキープするプロのテクニックが簡単に。ワイドブローブラシはベーシックなブラシながら、様々なスタイリングが可能。ストレートヘアに、毛先のニュアンス付けに、スタイリングの仕上げに、ブラッシングしながらの乾燥に。
色ホワイト
質量(g)375
消費電力(W)650(ドライ・温風時)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)約120(ドライ・温風:室温30の時)
機能ナノイー イオンチャージ 風温切替SET/DRY クールショット(冷風スイッチ) 1種類のアタッチメント
サイズ(mm)69×340(L)
電源供給方式交流式
1台
¥15,530
税込¥17,083
翌日出荷
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品
美容家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。