絞り込み
風量(m3/min)
- 1.3
- 0.84(1)
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.4(2)
- 1.5(6)
- 1.6(5)
- 1.7(3)
- 1.8(4)
- 1.9(1)
- 2(5)
- 2.0(1)
- 2.1(2)
- 2.2(2)
- 2.4(3)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.83(1)
- 4.13(1)
- 風量(m3/min)をもっと見る
マイナスイオン機能
- あり(2)
熱風温度(℃)
- 100未満(1)
- 100~200未満(3)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(4)
色
グレー(1)
ブランド
- コイズミ(小泉成器)(2)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
コイズミ(小泉成器)・オーム電機・Panasonic(パナソニック)

マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能○
ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881台翌日出荷1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。色ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
イオンヘアドライヤー
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)350(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.3(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品