絞り込み
風量(m3/min)
- 1.2
- 0.84(1)
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.3(5)
- 1.4(2)
- 1.5(6)
- 1.6(5)
- 1.7(3)
- 1.8(4)
- 1.9(1)
- 2(5)
- 2.0(1)
- 2.1(2)
- 2.2(2)
- 2.4(3)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.83(1)
- 4.13(1)
- 風量(m3/min)をもっと見る
マイナスイオン機能
- あり(1)
熱風温度(℃)
- 100~200未満(2)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(2)
色
ブルー(1)
ホワイト(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- テスコム(1)
Panasonic(パナソニック)・テスコム

ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam
テスコム(2件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691台当日出荷すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。付属品スリットフード仕様【ラク抜きプラグ】×材質(本体)PC/ABS質量(g)400(スリットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否○
ヘアードライヤー イオニティ (白)
Panasonic(パナソニック)¥6,190税込¥6,8091台翌日出荷たっぷりのマイナスイオンで髪1本1本が潤う・気になる音を52dBに抑えました・マイナスイオンが髪によくつくイオンチャージを搭載色白消費電力(W)1200(TURBO時)温風温度(℃)約105(TURBO時)風量(m3/min)1.2(TURBO時・ノズル装着なしの時)マイナスイオン機能あり
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品