曜日別特売

7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア)

7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) - オムニ[家電]7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) - オムニ[家電]7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) - オムニ[家電]7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) - オムニ[家電]7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) - オムニ[家電]7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) - オムニ[家電]7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) - オムニ[家電]

頭・顔・ボディのお手入れがこれ1台。独立した円形の7つのヘッドが上下左右に柔軟に動くので、凹凸にもしっかり密着。お肌に優しく広範囲をスピーディに剃り上げます。鼻毛や耳毛のカットができるエチケットカッター、ひげやモミアゲ、すね毛などの長さ調節ができるトリマーをセット。マグネット式で着脱簡単。そしてお風呂剃り対応の防水仕様です。

セット内容
本体、エチケットカッター、トリマー、コーム(3/5/7mm)、充電ケーブル、掃除用ブラシ
材質
ABS、ステンレス、他
質量(g)
約185
寸法(cm)
7.8×10.2×8.4
使用電池
リチウムイオン電池 3.7V 600mAh
充電時間(時間)
約2
回転速度
2段階
使用時間(時間)
1
防水性
IPX6
入力電圧
DC5V1A
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81927670OMC-BTHA004
¥5,990
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする