曜日別特売

コンパクト脱毛器 ケリッド

コンパクト脱毛器 ケリッド - macros(マクロス)コンパクト脱毛器 ケリッド - macros(マクロス)コンパクト脱毛器 ケリッド - macros(マクロス)コンパクト脱毛器 ケリッド - macros(マクロス)コンパクト脱毛器 ケリッド - macros(マクロス)

手や腕、脚、脇等気になる箇所に使えるコンパクトサイズの脱毛器。
お出かけや旅行先等どこでも手軽にムダ毛ケア。
携帯しやすいコンパクトサイズ。
ロックボタン付き。
手にフィットするデザインで細部のムダ毛まできれいに処理します。

材質
ABS、ステンレス、AS
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×30×120
定格時間(分)
10
電池
乾電池式:単4形アルカリ乾電池2本(別売)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81927740MEBL-154
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする