絞り込み
ブランド
- スライヴ(THRIVE)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- マクセルイズミ(40)
- コイズミ(小泉成器)(32)
- Nobby(20)
- FEEL(18)
- オーム電機(15)
- フィリップス(14)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(14)
- AIVIL(14)
- macros(マクロス)(14)
- テスコム(12)
- 日立(11)
- ブラウン(11)
- TAIGASHOJI(大河商事)(11)
- オムニ[家電](10)
- Philips(9)
- ヒーローグリーン(9)
- P&G(8)
- ブランドをもっと見る

2200
スライヴ(THRIVE)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。セット内容充電台(アダプター)、オイル、ブラシ、アタッチメント(3mm、6mm)質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5ストローク数(min-1[回/分])約4500使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)1使用可能時間(分間)45
替刃 MODEL5用
スライヴ(THRIVE)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。仕様適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
ヘアークリッパー 5500-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。付属品オイル、ブラシ仕様ストローク:約2,100回/分質量(g)600
ヘアークリッパー 505Z-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷コード式タイプ。滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。付属品オイル、ブラシ仕様ストローク:約2,400回/分質量(g)305コード長さ(m)2.5
ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。付属品オイル、ブラシ仕様ストローク:約1,850回/分質量(g)235コード長さ(m)2.5
ヘアークリッパー 535Z-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。付属品オイル、ブラシ仕様ストローク:High約1,800回/分、Low約1,550回/分質量(g)250コード長さ(m)2.5
ヘアークリッパー 556-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ仕様使用電池:リチウムイオン電池質量(g)300
電バリ替刃5500系
スライヴ(THRIVE)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷長年の知識と経験豊富な職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。対応機種509-H、556、505Z 505S、508515R、535、535Z-H、5500
2200専用替刃
スライヴ(THRIVE)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。付属品充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ適合2200、2100AD質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5連続使用時間(分)(1時間充電時)約45ストローク数(min-1[回/分])約4500充電時間約1時間使用電池リチウムイオン電池
アタッチメントセット5500系
スライヴ(THRIVE)¥599税込¥6591セット9日以内出荷業界で愛されている人気のモデル。標準刃にコーティング刃を採用。標準刃(2mm) チタンコーティング(下刃)。長年の知識と経験豊かな職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れる。付属品オイル、ブラシ適合5500、505Z、535Z、509、556セット内容5、9、13(mm)質量(g)600電源交流式定格AC100V 50/60Hz 20W電源コード(m)約2.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×53×63ストローク数(min-1[回/分])約2100定格時間(分)10
アタッチメントコーム(301、601用)
スライヴ(THRIVE)¥199税込¥2191個3日以内出荷から5日以内出荷軽量・静寂さを実現したモデルです。装着刃はスライド刃(0.5~2mmの4段階)付きです。替え刃は0.1~9mmの11種類を配備しています。適合301601305605
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品