絞り込み
ブランド
満水容量(L)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリルなべ用 電源コード 象印マホービングリルなべ用 電源コード象印マホービン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリルなべ用の専用部品です。
電源コード 象印マホービン電源コード象印マホービン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電源コード
適合本体EAMC20P(EC)、EAMS30(RA)、EFKA10(TJ)、EFKA10G(TJ)、EPLA15(XJ)、EPLB10(WG)、EPLB10(XA)、EPLK15M(HX)、EPLS20(TA)、EPNA20(TA)
電気グリル鍋 YAMAZEN(山善)電気グリル鍋YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。 着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。 フタは自立する設計で場所を取らない。 保温~230℃まで温度調節可能。
用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。質量(kg)1.9ブラック容量(L)プレート:2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)1.4内径×深さ(mm)プレート:219×60温度調節範囲(℃)保温~230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×34×20.5温度調節保温/LO/MD/HI取扱説明書(0.74MB)
アビテラックス 電気グリル鍋 アビテラックスアビテラックス 電気グリル鍋アビテラックス
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
深型なので温かい煮込み料理や鍋料理に最適です。 鍋は脱着ができ、フッ素加工が施されているので後片付けが簡単です。
寸法(Φ)×深さ(mm)鍋:260×70容量(L)3.0電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200温度調節無段階温度調節(サーモスタット210℃)コード長さ(m)約1.4質量(kg)約2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×360×180TKG品番9-1017-0901
ミニグリル鍋 オーム電機ミニグリル鍋オーム電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ミニグリル鍋フッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)650コード長さ(m)(約)1.4質量(g)(約)1065(ガラスふた含む)定格電圧(V)AC100 50/60/Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)259×140×229(ガラスふた含む)
電気グリルパン アビテラックス電気グリルパンアビテラックス
4,598税込5,058
1台
9日以内出荷
定格消費電力(W)680容量(L)(鍋)1.5満水容量(L)1.8L本体質量(kg)約1.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×190
電気グリル鍋 アビテラックス電気グリル鍋アビテラックス
3,598税込3,958
1台
7日以内出荷
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理2色展開になってリニューアルアルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々深底設計で、料理の幅も広がります鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい温度は3段階切替可能中身が見えるクリアな蓋
仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0ブラック定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16プレート(約)鍋内径160 × 深さ25ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型)フタ強化ガラス温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
ひとり鍋 ベルソスひとり鍋ベルソス
5,998税込6,598
1台(1L)
5日以内出荷
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.2ブラック容量(L)1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)600コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200温度調節範囲(℃)保温~約250
フタが自立する電気グリル鍋 YAMAZEN(山善)フタが自立する電気グリル鍋YAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300電源コード(m)約1.8温度調節範囲(℃)約80~230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7取扱説明書(1.88MB)
グリル鍋 タイガー魔法瓶グリル鍋タイガー魔法瓶
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
コンパクトなのにたっぷり3.5L容量
質量(kg)3.8メタリックブラウン消費電力(W)1100定格電圧(V)100コード長さ(m)約 1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1100プレートプレート2枚(波形、深なべ)寸法(cm)【本体】40.7×32.9×18.7、【深さ】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10、、【なべ・ププレート】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10温度調節範囲(℃)保温~240満水容量(L)深鍋:3.5
グリルパン24cm HOME SWANグリルパン24cmHOME SWAN(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
手ごろな大きさの深型グリルパン。 鍋は着脱式で丸洗いOK。 深型なのであったか煮込み料理に最適。 鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。 中身が見れるガラスふた付き。 保温~200℃の温度調節付き。
消費電力(W)1000満水容量(L)2電源コード(m)1.8材質鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、本体樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:PA樹脂質量(g)約1970内径(Φmm)(鍋)240深さ(mm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×290×170
グリルパン HOME SWANグリルパンHOME SWAN
4,998税込5,498
1個
当日出荷
煮る、焼くが簡単に出来ます。2~3人にピッタリサイズ丸洗いOKの鍋と焼きものプレート付
消費電力(W)680容量(L)満水1.8コード長さ(m)1.4種別20cm材質樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、鍋・プレート:アルミ板質量(kg)1.64外形寸法(mm)270×240内径(Φmm)(鍋)200電源(V)単相100深さ(mm)(鍋)75EBM品番6442310
電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗える オーム電機電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗えるオーム電機
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
温度調節80~230℃に対応した電気グリル鍋です。本体となべは分離でき、なべとふたは丸洗い可能でお手入れラクラク。MAX2.5Lの大容量で、鍋料理・煮込み・卓上調理に最適。ガラスふたで中が見え、あつあつ料理をそのまま食卓へ運べます。
付属品専用電源コード・ふた・説明書質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1200内寸(mm)【なべ】直径265×高さ70温度調節80~230℃取扱説明書(3.74MB)満水容量(L)約3.5(MAX2.5)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×183×296
コンパクトマルチ電気鍋 Toffy ASH WHITE K-HP3-AW ラドンナコンパクトマルチ電気鍋 Toffy ASH WHITE K-HP3-AWラドンナ
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
付属品ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む)材質鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス質量(g)1720(※ガラス蓋使用時)容量(L)約2.8消費電力(W)1000電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)約1.2本体寸法(mm)285×220×200(※ガラス蓋使用時)定格消費電力(W)1000電源コード(m)1.2温度調節範囲(℃)保温~約230温度調節保温~230℃満水容量(L)2.8
ポットデュオ キャレ recolte(レコルト)ポットデュオ キャレrecolte(レコルト)
8,000税込8,800
1台
5日以内出荷
プレートを変えて卓上で様々な調理を楽しめるマルチクッカー。 パーツの組み合わせで”煮る・炊く・蒸す・揚げる・焼く”の調理が楽しめる1台5役。火を使わないので、取り扱いも安心です。また、セラミックコーティングのボウルは焦げつきにくいうえ、軽くて割れないので洗いやすく、使い勝手が抜群。全てのパーツは重ねてスリムに収納できます。
セット内容本体、蒸し料理アミ、油切りアミ、セラミックボウル、グリルプレート、専用レシピブック質量(kg)約1.35(本体・セラミックボウル・フタ含む)容量(L)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)約1内寸(mm)セラミックボウル:約170×170×60、グリルプレート:約170×170×28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×200×175(収納時)
グリル鍋 タイガー魔法瓶グリル鍋タイガー魔法瓶
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
料理の幅が広がる3枚プレート
質量(kg)7メタリックブラウン消費電力(W)1200定格電圧(V)100コード長さ(m)約 1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200プレートプレート3枚(穴あき・波形、たこ焼き、深なべ】寸法(cm)【本体】43.2×40.2×18.8、【深さ】たこ焼き:約0.94、穴あき・波形:約3.00、深なべ:約6.90、【なべ・プレート】穴あき・波形:約29.20、たこ焼き:約29.60、深なべ:約29.60温度調節範囲(℃)保温~240満水容量(L)深鍋:5
グリルなべ 3枚プレート アイリスオーヤマグリルなべ 3枚プレートアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1~2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。
消費電力(W)900電源コード(m)約1.7温度調節範囲(℃)保温~約250寸法(mm)平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100質量(g)2200材質アルミ、ポリプロピレン、PF電源(V)AC100(50/60Hz共用)質量(kg)平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8保証期間お買い上げ日より1年間容量(L)深なべ/3.2
グリル鍋 3枚プレート アイリスオーヤマグリル鍋 3枚プレートアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)と3枚(深なべ・溝つきプレート・たこ焼きプレート)付きがあり、2枚・3枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もでき、3枚プレートには仕切り板が付いていて深なべを仕切り具材が混ざらないよう分けることができます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300電源コード(m)約1.8温度調節範囲(℃)保温~約250ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)、334×356×96※溝つきプレート装着時、334×356×97※(たこ焼きプレート装着時)質量(g)2800材質ポリプロピレン、PF電源(V)AC100(50/60Hz共用)種類深なべ、溝つきプレート、たこ焼きプレート質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)、約1.9/溝つきプレート装着時、約2.2/たこ焼きプレート装着時保証期間お買い上げ日より1年間
グリル鍋 1枚プレート アイリスオーヤマグリル鍋 1枚プレートアイリスオーヤマ
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)付きがあり、2枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もできます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300電源コード(m)約1.8温度調節範囲(℃)保温~約250ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)質量(g)2800材質ポリプロピレン、PF電源(V)AC100(50/60Hz共用)種類深なべ質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)保証期間お買い上げ日より1年間
グリルなべ エスコグリルなべエスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
グリルなべ用 すき焼きなべ 象印マホービングリルなべ用 すき焼きなべ象印マホービン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
グリルなべ用の専用部品です。
適合本体EPPW30(TA)、EPPWS20(TA)
グリルなべ あじまる コンパクト 象印マホービングリルなべ あじまる コンパクト象印マホービン
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)1000満水容量(L)2電源コード(m)2.5ブラック本体質量(kg)3.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
スタッキングクッカー アピックススタッキングクッカーアピックス
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
コンパクトに収納でき持ち運びに便利なアウトドアでも活躍する電気クッカー。室内はもちろんポータブル電源を使って車内泊やアウトドアでも使える電気クッカーです。コンパクトサイズなので、ちょっとしたおつまみを作る時や、少人数・ソロキャンプでも活躍します。本体が鍋の中にすっぽり収まるのでスタッキング収納が可能。
付属品収納ベルト質量(kg)約1.4(本体、鍋、フライパン(鍋蓋)、取っ手、電源コード、収納ベルト)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W200×D230×H155
グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工 オーム電機グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
温度調節80~230℃に対応したグリル鍋です。着脱式プレートを採用し、フッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れも簡単。自立するガラスふたで調理中の様子を確認しやすく、鍋料理から炒め物まで幅広く使えます。1200Wの高火力で、日常の調理からパーティー料理まで活躍します。
付属品ガラスふた質量(g)2000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)1200内寸(mm)【なべ】直径236×高さ65プレート着脱式・フッ素樹脂加工温度設定保温80℃~230℃取扱説明書(2.81MB)満水容量(L)約2.5(MAX1.5)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×199×300
マグカップ式電気なべ1.5L オムニ[家電]マグカップ式電気なべ1.5Lオムニ[家電]
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
取っ手がついたマグカップ式のお鍋です。鍋はフッ素コーティング加工を施しお手入れも簡単。これ1台で炊飯、蒸し、おかゆ、煮物など様々な調理ができます。蒸し器を使うと下の鍋との同時調理も可能。保温機能付きで温かい料理を美味しく食べられます。また保温は最大8時間まで可能です。予約設定も可能で、30分から最大9時間半後までの設定が可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス、フッ素コーティング加工質量(g)約675容量(L)1.5消費電力(W)260寸法(cm)約21×23×22.5温度ヒューズ240℃コード長さ(cm)65定格入力AC100V50/60Hz
ミニ電気フライパン オムニ[家電]ミニ電気フライパンオムニ[家電]
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
ガスコンロもIHも不要!火を使わないので安心な電気フライパン。電気で加熱するから卓上でも調理ができ、卵焼き、焼きそば、や焼き魚など様々な調理が簡単にできます。2段階の火力設定・焦げ付き防止のセラミックコーティング
材質フェノール樹脂、PP、アルミ質量(kg)1(パッケージ込み)寸法(cm)約39.5×16×7定格入力AC100V50/60Hz
多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー ランテル・メディエール多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレーランテル・メディエール
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
1台で6役:煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒める、炊くなど様々な料理が楽しめる容量2Lの電気鍋(グレー)です。中身が見やすいガラス蓋付きで、持ち手は持ちやすく自立します。電源プラグを外せばそのまま食卓に出せるため洗い物が減ります。鍋の内側は熱伝導に優れたセラミック加工で、摩耗にも強いため長くお使いいただけます。焦げ付きにくく、食材が付きにくいのも特長です。一人暮らしにも最適なサイズ感です。
用途様々な料理を1台で手軽に。グレー容量(L)2電源(V)AC100、交流100、50-60Hz共用消費電力(W)700安全装置温度ヒューズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×25×24.5
両手電気鍋 5L 波型プレート  アイボリー ランテル・メディエール両手電気鍋 5L 波型プレート アイボリーランテル・メディエール
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
1台5役の多機能両手鍋(アイボリー)です。5.0Lの大容量で、煮る、炒める、焼く、炊く、揚げると様々な料理を楽しめます。大容量だけど軽いので、持ち運びやお手入れが簡単です。3段階の火力調整が可能です。ガラス蓋には調理器具を置くことができ、 付属のコンセントも底面に巻いて収納が可能で便利な仕様です。おでんや鍋ものなど大人数向けの調理はもちろん、1台で様々な料理ができるので一人暮らしさんにもおすすめです。
用途様々な料理を1台で手軽に。アイボリー容量(L)5電源(V)AC100、交流100、50-60Hz共用消費電力(W)1200コード長さ(m)1.2安全装置温度ヒューズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28×20
多機能片手電気鍋 4L 蒸し器付き ダークグレー ランテル・メディエール多機能片手電気鍋 4L 蒸し器付き ダークグレーランテル・メディエール
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
1台で6役:煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒める、炊くなど様々な料理が楽しめる容量4Lの電気鍋(ダーククレー)です。中身が見やすいガラス蓋付きで、持ち手は持ちやすく自立します。大きな蒸し器付きなので、蒸し料理もたっぷり作れます。鍋の内側は熱伝導に優れたセラミック加工で、摩耗にも強いため長くお使いいただけます。焦げ付きにくく、食材が付きにくいのも特長です。スタイリッシュなデザインでお洒落なモノトーンカラーです。
用途様々な料理を1台で手軽に。ダークグレー容量(L)4電源(V)AC100機能温度5段階調整、保温機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×34×28.5
BRUNO マルチグリルポット レッド cottaBRUNO マルチグリルポット レッドcotta
15,980税込17,578
1個(1個)
4日以内出荷
煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 1台5役の便利な電気鍋です。 蒸し網、揚げ物カバー付き。
材質本体:スチール、 鍋・ふた:アルミニウム合金、ステンレス鋼寸法(mm)310×225×H235質量(kg)約2.5レッド
BRUNO マルチグリルポット ホワイト cottaBRUNO マルチグリルポット ホワイトcotta
15,980税込17,578
1個(1個)
4日以内出荷
煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 1台5役の便利な電気鍋です。 蒸し網、揚げ物カバー付き。
材質本体:スチール・鍋、ふた:アルミニウム合金・ステンレス鋼寸法(mm)310×225×H235質量(kg)約2.5ホワイト
電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 アピックス電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋アピックス
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
市販のカット野菜1人分がぴったりなサイズで設計された電気鍋。狭いキッチンでも活躍する一人暮らしにちょうどいいコンパクトなサイズ感&スペック。インテリアに馴染むアイボリーカラーで、キッチン・居室のどちらに置いても邪魔をしません。調理の様子が確認できるガラスフタ。つまみを回すだけのシンプルな操作。(無段階調節)取り外し可能な鍋は丈夫で錆びにくく保温性に優れているステンレス製。
付属品ステンレス鍋、ガラスフタ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650本体質量(kg)約1.3電源コード(m)約1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×196×165
コンパクトマルチ電気鍋 ラドンナコンパクトマルチ電気鍋ラドンナ
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
付属品ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む)材質鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス質量(g)1720(※ガラス蓋使用時)容量(L)約2.8消費電力(W)1000電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)約1.2本体寸法(mm)285×220×200(※ガラス蓋使用時)定格消費電力(W)1000電源コード(m)1.2温度調節範囲(℃)保温~約230温度調節保温~230℃満水容量(L)2.8
クッキングプロ専用シリコン落し蓋 ショップジャパンクッキングプロ専用シリコン落し蓋ショップジャパン
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
クッキングプロ用シリコン落し蓋になります
電気グリル鍋 ラドンナ電気グリル鍋ラドンナ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
付属品鍋、内鍋、たこ焼きプレート、ガラス蓋、マグネットプラグ付電源コード、レシピブック×1冊、ユーザーズガイド(保証書含む)材質本体:スチール、アルミニウム合金、鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、フェノール樹脂、内鍋:アルミニウム合金(両面:ふっ素樹脂塗膜加工)、たこ焼きプレート:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋:ガラス寸法(mm)本体:340(W)×183(H)×294(D)mm(※鍋・ガラス蓋使用時)【鍋(内寸)】直径265×深さ70mm【内鍋(内寸):】直径122×深さ50mm【たこ焼きプレート】直径258×高さ37mm(たこ焼き穴:直径42×深さ21mm、21個穴)質量(kg)【鍋・内鍋・ガラス蓋使用時】3.3【たこ焼きプレート・ガラス蓋使用時】3.1電源AC100V(50-60Hz)定格消費電力(W)1200電源コード(m)1.8温度調節保温~240℃満水容量(L)【鍋】3.5リットル【内鍋】0.5リットル
煙の出にくいグリル EMMU マリン商事煙の出にくいグリル EMMUマリン商事
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
煙の出にくいグリル EMMUは、鉄板焼きも網焼きも楽しめる煙の出にくいグリルです。ハンドルがついているため熱くてもプレートを変更したり、手を汚さず移動することができます。ご家庭で煙によるニオイを防ぎます。
用途自宅での調理に。セット内容本体、メッシュプレート、フライパンプレート、取扱説明書ベージュ消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hz温度(℃)目安:LOW:100(±20)、MED:160(±20)、HI:230(±20)コード長さ(cm)約100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約45×29×13.5
電気グリル鍋 ヒロ・コーポレーション電気グリル鍋ヒロ・コーポレーション
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
少人数に最適サイズ着脱式の深鍋プレート2.8Lハイパワー1200W2~3人に最適な大きさ4段階温度調節機能お手入れ簡単フッ素加工
材質本体枠/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、遮熱板/スチール、鍋/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋/強化ガラス、ふたつまみ/PP容量(L)約2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体質量(g)約2.25(全てのセット重量)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×181×328(鍋とガラス蓋セット時)電源コード(m)約1.4保証期間お買い上げ日より1年
片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L ランテル・メディエール片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2Lランテル・メディエール
7,698税込8,468
1台
6日以内出荷
『片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L』は、様々な料理を作ることができる便利なキッチン家電です。省スペース設計なので、小さなキッチンスペースでも使いやすく、収納に便利です。電気鍋1台で煮る、焼く、蒸す、揚げるなど様々な料理が楽しめます。家庭で簡単に焼肉や炒めものも楽しむことができます。付属の蒸し器を使って、野菜や魚をヘルシーに調理することができます。シュウマイや蒸し饅頭などの点心も簡単に作れます。温度調節ができる電気鍋を使えば、天ぷらやフライなどの揚げ物も手軽に作ることが可能です。
用途インスタントラーメンなどの手軽な調理に。仕様鍋プレート表面加工:フッ素樹脂塗膜加工容量(L)2消費電力(W)【弱】250【中】450【高】700電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×245安全装置温度ヒューズ保証期間1年
小型電気なべ デキタテポット YAMAZEN(山善)小型電気なべ デキタテポットYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。
用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ仕様調理温度:ダイヤル式セット内容本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書質量(kg)1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×21.5×15安全装置温度ヒューズ電源コード(m)約1.5保証期間1年取扱説明書(1.26MB)
IH卓上調理なべ エレコムIH卓上調理なべエレコム
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
コンパクトサイズのIH卓上なべ。テーブルで簡単に鍋や煮込み料理が出来、熱々のまま食べられます。適正容量は800mlで1~2名での鍋料理や煮込み料理にピッタリです。コトコト煮込むつぼのような温かいフォルムで毎日の暮らしに溶け込みます。鍋の直径は約16cmと非常にコンパクトな作り。吹きこぼれにくい鍋縁構造を採用、セラミックコーティングを施し食材や調味料がこびりつきにくくお手入れも簡単です。電源コードは着脱が簡単で安全に配慮したマグネットタイプです。専用鍋、焼きプレート以外にもIH対応のなべやフライパンがお使いいただけます。
付属品電源コード寸法(mm)本体:幅206×奥行214(つまみ含む)×高さ69(ゴム足からトッププレート面) なべ:直径187×高さ75、ガラスふた:直径168×高さ40(ツマミ含む)、鍋固定リング:直径206×高さ57質量(kg)本体:1.2、鍋:0.44、ガラス蓋:0.36ホワイト容量(L)満水容量:0.5、適正容量:0.8電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800プレート深鍋:アルミ合金(内側セラミック塗装、外側焼き付け塗装、底ステンレス鋼)安全装置無操作自動停止(2時間)、なべセンサー、温度センサー、電流ヒュース(15A)電源コード(m)2(マグネット着脱式)加熱方式電磁誘導方式(IH)機能火力調節:4段階 200~800W、保温有り

ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります

グリル鍋