絞り込み
最高温度(℃)
  • 230(1)
満水容量(L)
  • 2
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 2.5(1)
  • 2.8(3)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(2)
  • 3.5(3)
  • 3.7(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 700(2)
  • 1000(3)
コード長さ(m)
  • 1.4(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
ブランド
  • ランテル・メディエール(2)
  • 象印マホービン(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • HOME SWAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
230(1)
  • グリルパン24cm HOME SWAN

    グリルパン24cm

    HOME SWAN(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    手ごろな大きさの深型グリルパン。 鍋は着脱式で丸洗いOK。 深型なのであったか煮込み料理に最適。 鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。 中身が見れるガラスふた付き。 保温~200℃の温度調節付き。
    消費電力(W)1000満水容量(L)2電源コード(m)1.8材質鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、本体樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:PA樹脂質量(g)約1970内径(Φmm)(鍋)240深さ(mm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×290×170
  • 電気グリル鍋 YAMAZEN(山善)

    電気グリル鍋

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。 着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。 フタは自立する設計で場所を取らない。 保温~230℃まで温度調節可能。
    用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。質量(kg)1.9ブラック容量(L)プレート:2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)1.4内径×深さ(mm)プレート:219×60温度調節範囲(℃)保温~230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×34×20.5温度調節保温/LO/MD/HI
  • グリルなべ あじまる コンパクト 象印マホービン

    グリルなべ あじまる コンパクト

    象印マホービン
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
    消費電力(W)1000満水容量(L)2電源コード(m)2.5ブラック本体質量(kg)3.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
  • 多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー ランテル・メディエール

    多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー

    ランテル・メディエール
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    1台で6役:煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒める、炊くなど様々な料理が楽しめる容量2Lの電気鍋(グレー)です。中身が見やすいガラス蓋付きで、持ち手は持ちやすく自立します。電源プラグを外せばそのまま食卓に出せるため洗い物が減ります。鍋の内側は熱伝導に優れたセラミック加工で、摩耗にも強いため長くお使いいただけます。焦げ付きにくく、食材が付きにくいのも特長です。一人暮らしにも最適なサイズ感です。
    用途様々な料理を1台で手軽に。グレー容量(L)2電源(V)AC100、交流100、50-60Hz共用消費電力(W)700安全装置温度ヒューズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×25×24.5
  • 片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L ランテル・メディエール

    片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L

    ランテル・メディエール
    7,698税込8,468
    1台
    5日以内出荷
    『片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L』は、様々な料理を作ることができる便利なキッチン家電です。省スペース設計なので、小さなキッチンスペースでも使いやすく、収納に便利です。電気鍋1台で煮る、焼く、蒸す、揚げるなど様々な料理が楽しめます。家庭で簡単に焼肉や炒めものも楽しむことができます。付属の蒸し器を使って、野菜や魚をヘルシーに調理することができます。シュウマイや蒸し饅頭などの点心も簡単に作れます。温度調節ができる電気鍋を使えば、天ぷらやフライなどの揚げ物も手軽に作ることが可能です。
    用途インスタントラーメンなどの手軽な調理に。仕様鍋プレート表面加工:フッ素樹脂塗膜加工容量(L)2消費電力(W)【弱】250【中】450【高】700電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×245安全装置温度ヒューズ保証期間1年

ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります

グリル鍋