59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
IHクッキングヒーター用プロテクトシートくろねこ2枚入   HB-6800 パール金属IHクッキングヒーター用プロテクトシートくろねこ2枚入 HB-6800パール金属
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
材質【表面加工】シリコーンゴム(耐熱温度230度)ガラス繊維寸法(cm)22×21質量(g/個)10
IHクッキングヒーターカバー すべり止めリング付き SKIHR 高木金属工業IHクッキングヒーターカバー すべり止めリング付き SKIHR高木金属工業
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
敷くだけ簡単!IHトッププレートの汚れ・焦げつきを防ぐIHヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーターの熱源で使用可能。光センサー(赤外線温度感知機能)付きのIHクッキングヒーターもOK。すべり止めリング付き。
IHクッキングヒーター用下ルーバー HT-D4G (ブラック) 日立IHクッキングヒーター用下ルーバー HT-D4G (ブラック)日立
2,588税込2,847
1個
8日以内出荷
寸法(mm)596×20×88タイプすき間50mm用
IHクッキングヒーター コイズミ ベージュ KIH1406C コイズミ(小泉成器)IHクッキングヒーター コイズミ ベージュ KIH1406Cコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
・電源:AC100V 50/60Hz共用・消費電力:1400W (急速加熱時)・揚げ物調節:7段階(約140~200℃)・加熱モード:6段階(保温あり)・安全装置:自動OFF機能/温度過昇防止/回路保護機能/切り忘れ防止機能/電流ヒューズ・コードの長さ:約1.8m・本体サイズ:約280(W)×295(D)×50(H)mm・質量:約1.8kg・付属品:電源コード
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400
下ルーバー取付金具(HTM7STF専用)   HT-D4K 日立下ルーバー取付金具(HTM7STF専用) HT-D4K日立
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
適合HT-M7STF・HTB-TS73MSF専用
超電導クックトップ LOOZER  SEC100 ロイヤル超電導クックトップ LOOZER SEC100ロイヤル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
全般のなべが使える、どんな料理もこの1台で。従来のIHとは異なる革新的な超電導技術を使用。超電導現象を利用し、特定の温度まで冷却された物質が電気抵抗を失うことで食材を効率的かつ迅速に加熱することができます。これにより料理の時間を短縮し、エネルギー消費も削減が可能に。専用のフライパンや鍋は不要 IHじゃないからこそ多くの鍋が使えます。鍋の底の直径12~19cmまで対応。IH専用の鍋もOK。簡単&楽ちん 安定した火力でご飯がおいしく作れます。「クッキングモード」ボタンを押すだけ!6つのクッキングモードから選択が可能。安全熱警告 加熱プレートが熱くなるとリングの色が変わります。 ※【高温・やけど注意】円内の部分が発熱するため使用中は高温部に絶対に触れないでください。自動OFFタイマー 切り忘れ防止機能付き。自動OFFタイマーで安心調理。
卓上IHコンロ 対面操作式 1400W   IHC-TM142-B [1口 /100V] アイリスオーヤマ卓上IHコンロ 対面操作式 1400W IHC-TM142-B [1口 /100V]アイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。1000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
電源(V)100
2口 IHクッキングヒーター(プレート付き) エスケイジャパン2口 IHクッキングヒーター(プレート付き)エスケイジャパン
23,900税込26,290
1台
3日以内出荷
お子様も安心!薄型だから料理が取り出しやすい。 しかも!高さのあるお鍋も、料理が見やすい。 さらに!お鍋が安定して調理がしやすい。 コンパクトなので収納もしやすい。
仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)材質(使用可能な鍋)ステンレス(18~0、18~8、18~10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。)形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの)寸法(mm)本体:約W520×D320×H60、プレート:約W635×D270×H118質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。)消費電力(W)約1400定格電圧(V)AC100(50/60Hz)直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12~22/右ヒーター:12-18温度(℃)(保)約70コード長さ(m)約2.0m機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。
IHクッキングヒーター専用台 YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター専用台YAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
IH調理機専用台。
質量(kg)3.5ブラック適合規格YET-W1452(B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×12天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×305×100
丸型IH調理器 SURE(石崎電機製作所)丸型IH調理器SURE(石崎電機製作所)
7,998税込8,798
1台
11日以内出荷
テーブルが広く使える機能的な丸形IH調理器です。トロ火から揚げ物調理まで火力温度調節が可能。 シンプル&簡単操作にこだわり、操作パネルは最低限に、火力調節はダイヤル式を採用したことによってガスコンロに慣れている年配の方にも感覚で操作しやすくなっています。 着脱が簡単なマグネット電源プラグを採用、よりコンパクトな収納が可能。また、足がひっかかってもすぐ抜けるので安心です。 過熱、揚げ物、タイマーモードの3種類を搭載、タイマーを設定しておくことで調理の効率化ができます。消し忘れ防止にも便利です。
材質トッププレート:結晶化ガラス、側面・下ケース:ABS樹脂質量(kg)約1.8(本体のみ)消費電力(W)1400定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×27×58安全装置温度ヒューズ192℃電源コード(m)1.9寸法(cm)[使用可能な鍋]過熱調理:8~24、揚げ物調理:18~22温度調節範囲(℃)揚げ物約150~200(6段階)モード過熱調理モード:6段階(100/300/500/800/1100/1400W相当)、揚げ物調理モード:6段階(150/160/170/180/190/200℃)タイマー1~99分(過熱調理モードのみ)安全機能なべなし自動停止、温度過昇防止、切り忘れ防止、小物探知
IH専用平面プレート アイリスオーヤマIH専用平面プレートアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
IHコンロ(IHK-T37)と組合わせて使うと色の統一感も出せます。 蒸し料理などにも便利なフタ付きです。 セラミックコーティングでお手入れが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×83、340×280×34(平面プレート)質量(g)1700、1200(平面プレート)材質アルミニウム合金(本体)、ステンレス鋼_クロム16%(貼り底)コーティングセラミックコーティング(内側)、焼付塗装加工(外側)底面の厚さ(mm)6.5(貼り底を含む)
業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000W Panasonic(パナソニック)業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000WPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。 皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。
トラスコ品番183-5549幅(mm)276質量(kg)5.3高さ(mm)86奥行(mm)316電源(V)単相200消費電力(W)2000プレート寸法(mm)240×316電源コード(m)2アズワン品番64-8588-55
業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプ Panasonic(パナソニック)業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプPanasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。 客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。 高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
用途ビルトインタイプ客室用。プレート寸法(Φmm)190奥行(mm)360高さ(mm)100幅(mm)315
IH調理器用枠(焼竹) 山下工芸IH調理器用枠(焼竹)山下工芸
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
IH調理器に対応しています。
有効内寸(mm)約370×340アズワン品番64-4204-51寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約420×380×6TKG品番9-2120-0201
IH調理用ウッドカバー 用美(ヤマコー)IH調理用ウッドカバー用美(ヤマコー)
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
材質木製(タモ)ブラウン間口W×奥行D×高さH(mm)330×380×57TKG品番9-1600-1002
IH調理器用ウッドカバー 用美(ヤマコー)IH調理器用ウッドカバー用美(ヤマコー)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
材質木製(タモ)クリア間口W×奥行D×高さH(mm)330×380×57TKG品番9-1600-1001
ギフトデイズ レギュール 卓上IHクッキングヒーター 和平フレイズギフトデイズ レギュール 卓上IHクッキングヒーター和平フレイズ
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
シック&スマート。脇役のヒーターも高級感を演出
消費電力(W)1200材質(本体)ABS樹脂、(トッププレート)結晶化ガラス質量(g)約2000コード長さ(m)1.7(マグネット式)モード加熱モード/揚げ物モード/煮込みモード寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×345×60
IH調理器 エスコIH調理器エスコ
8,220税込9,042
1台
翌日出荷
加熱調理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず、一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけで外れるマグネットコード。
材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの質量(kg)1.7サイズ240(W)×286(D)×54(H)mm消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~20 揚物調理:直径18火力調節加熱調理:5段階(火力) 80W相当~1000W 揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃安全機能なべなし検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物なべのそり検知機能 切り忘れ防止機能
IH調理器 エスコIH調理器エスコ
14,900税込16,390
1台
翌日出荷
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。
材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶ガラス形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの質量(kg)2.5ブラック消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~24 揚物調理:直径18~22タイマー1~9時間59分火力調節加熱調理:保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W相当) 揚げ物調理:6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃)安全機能なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物鍋そり検知機能 切り忘れ防止機能寸法(Φcm)【なべ使用可能】加熱調理:12~24 揚げ物調理:18~22
IHクッキングヒーター