絞り込み
風量(m3/min)
マイナスイオン機能
遠赤外線機能
あり
ブランド
テスコム・Nobby・Panasonic(パナソニック)・コイズミ(小泉成器)・山崎実業・マクセル・カシムラ・フカイ工業・エレコム・オーム電機・モッズ・ヘア・ソリス・タマハシ・cado・クレイツ・MONSTER[家電]・アイリスオーヤマ・SURE(石崎電機製作所)・ダイソン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ドライヤー

221件中 201221
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンカーリングドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    5,490税込6,039
    1個
    6日以内出荷
    先玉ブラシで、地肌にやさしく髪をしっかりキャッチ。
    付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)234ゴールド高さ(mm)58質量(g)310奥行(mm)51消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
  • マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンカーリングドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    6,490税込7,139
    1個
    6日以内出荷
    3種のブラシで多彩にアレンジ。先玉ブラシで地肌にやさしくスタイリング。
    付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、ロールキャッチブラシ、ブローアイロンブラシ幅(mm)234ネイビー高さ(mm)58質量(g)310奥行(mm)51消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
  • ACトルネードターボイオンドライヤー フカイ工業

    ACトルネードターボイオンドライヤー

    フカイ工業
    7,990税込8,789
    1台
    4日以内出荷
    新機能のターボ機能を搭載し大風量を実現。 長寿命のACモーター採用なのに、570gと軽量モデル。 速乾に優れたワイドノズルとセットしたい箇所にピンポイントで風を当てられるセットノズル付き。 ターボボタン・ヒータースイッチ3段階、スピードスイッチ2段階の機能付き。
    付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)パールホワイト質量(g)790電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200温風温度(℃)約40~110(最高点の温度)風量(m3/min)2.1電源コード(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×235×275
  • スマートヘアドライヤー Iron gray ウィンコド

    スマートヘアドライヤー Iron gray

    ウィンコド
    24,900税込27,390
    1個
    4日以内出荷
    独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。
    用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。付属品マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース寸法(mm)46×46×174グレー電源(V)AC100~120 50/60Hz定格電力(W)900(最大1400 風量最大時)コード長さ(m)約1.8最大風量(m/s)22
  • スマートヘアドライヤー Silky White ウィンコド

    スマートヘアドライヤー Silky White

    ウィンコド
    24,900税込27,390
    1個
    5日以内出荷
    独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。
    用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。付属品マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース寸法(mm)46×46×174ホワイト電源(V)AC100~120 50/60Hz定格電力(W)900(最大1400 風量最大時)コード長さ(m)約1.8最大風量(m/s)22
  • ヘアードライヤー フカイ工業

    ヘアードライヤー

    フカイ工業
    14,900税込16,390
    1台
    5日以内出荷
    軽量・長寿命が特徴の独自開のDCモーター採用。静音設計なので快適に使用できます。熱を分散させるスイングノズルで、1ヶ所に熱が集中する事なく、均一に送風でき髪のダメージを軽減します。マイナスイオン発生装置搭載。風量設定2段階・クールショット・ターボ機能の設定可能。
    材質ABS樹脂寸法(mm)85×235×225メタリックグレー質量(g)470電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.6保証期間1年
  • マイナスイオンヘアドライヤー ファーストドライ381 ソリス

    マイナスイオンヘアドライヤー ファーストドライ381

    ソリス
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    最大風速で速乾性抜群!! マイナスイオンの力で潤いながら 素早く乾かします。
    付属品ノズル質量(g)780(ケーブル含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400モーターACモーター温風温度(℃)84(毛髪から約2.5cm)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.5電源コード(m)2.8風量風圧25hPa風速(m/s)30.6マイナスイオン機能900万個/cm3
  • ドライヤーホルダー エスコ

    ドライヤーホルダー

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    ヘアアイロンとドライヤーをまとめて収納できます。
    仕様扉に取り付け可能材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)160×85×140(H)耐荷重(kg)2
  • ウインドスタイルプロ ドライヤーフィルター ソリス

    ウインドスタイルプロ ドライヤーフィルター

    ソリス
    2,790税込3,069
    1個
    4日以内出荷
    材質ナイロン質量(g)約10口径(Φmm)約65
  • ヘアードライヤー カシムラ

    ヘアードライヤー

    カシムラ
    2,790税込3,069
    1台
    4日以内出荷
    マイナスイオン機能あり
  • ディフューザー Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    ディフューザー

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    シルバー&チタン配合のメッシュ部が蓄熱し、髪を早く優しく乾かします。 ドライヤーがハンディ遠赤にもなります。 ドライヤーを選ばないFLEX FITタイプ。
    ブラック遠赤外線機能あり
  • ドライヤー 大風量 2.0m3/分 速乾 軽量 プロテクトイオン マイナスイオン 静電気抑制 折りたたみ テスコム

    ドライヤー 大風量 2.0m3/分 速乾 軽量 プロテクトイオン マイナスイオン 静電気抑制 折りたたみ

    テスコム
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    忙しい毎日でも、大風量速乾と髪へのやさしさを両立。大風量2.0m3/分(。)とスピードアップノズル内蔵で、髪を根元からすばやく乾かせます。プロテクトイオンとケアモード搭載で、ヘアドライしながら髪をいたわり、ツヤとまとまりのある髪へ導きます。 。TURBO使用時 JIS規格測定法による
    用途大風量の2.0m3/分(。1)と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元からすばやく乾かせます。速乾性約12.5%アップ(。2)で、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。 。1 TURBO使用時 JIS規格測定法による 。2 メーカー従来機種TD200Bとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。独立スイッチなので、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。 。イオン量約1,000万個/cm3以上のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ(。)します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計で使いやすく、ヘアドライも快適です。 。お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したピンク・ブルーグレー・ダークネイビーの3色展開です。落ち着いたトーンのカラーリングで、インテリアにも静かに馴染みます。仕様海外使用:×、ラク抜きプラグ:○材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約490(本体のみ)消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチ電源AC100V 50Hz/60Hz温度(℃)温風:95(周辺温度30℃の場合 SET使用時)コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)2.0(JIS規格 TURBO使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×約78×約216(本体のみ)イオンプロテクトイオン保証期間1年間折り畳み可否
  • プロフェッショナル ヘアドライヤー Lite ワンダム

    プロフェッショナル ヘアドライヤー Lite

    ワンダム
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷
    1000Wなのにハイパワー:消費電力1000Wとコストパフォーマンスに優れているため、月々の電気代が節約できます。(1500Wと比較すると約33.3%削減可能)。本体重量376gの軽量設計(。ノズル・電源コード含まず):手首に負担をかけないため、長時間使用しても疲れません。毎日のサロンワークの強い味方。高風速・約20m/秒(。吹出口0cmメーカー計測):節電できるのに高風速。速乾が可能です。
  • くるくるドライヤー イオニティ(モダングレー) Panasonic(パナソニック)

    くるくるドライヤー イオニティ(モダングレー)

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1台
    翌日出荷
    1.サロンブローブラシで、しっかりくせ・ハネを伸ばし、浮き毛を抑えて、毛先まできれいにまとまる。2.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらでつややかな髪へ。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
  • くるくるドライヤー イオニティ(ピンク調) Panasonic(パナソニック)

    くるくるドライヤー イオニティ(ピンク調)

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷
    1.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらつややかな髪へ。2.太ロールブラシ付属、大きなカール付けやサイドの毛流れ付けに。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
  • くるくるドライヤー イオニティ(シルバー調) Panasonic(パナソニック)

    くるくるドライヤー イオニティ(シルバー調)

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷
    1.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらでつややかな髪へ。2.ブローブラシ付属、ブラッシングしながらドライや毛先のニュアンス付けに。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
  • ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
  • ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン)

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
  • ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン)

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
  • テスコム ND240A用フィルター Nobby

    テスコム ND240A用フィルター

    Nobby
    219税込241
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    ND240Aの付属・消耗品パーツ。
  • テスコム ND240A用フィルター押さえ Nobby

    テスコム ND240A用フィルター押さえ

    Nobby
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    ND240Aの付属・消耗品パーツ。

ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ドライヤー