プロフェッショナル ヘアドライヤー Lite

プロフェッショナル ヘアドライヤー Lite - ワンダム

1000Wなのにハイパワー:消費電力1000Wとコストパフォーマンスに優れているため、月々の電気代が節約できます。(1500Wと比較すると約33.3%削減可能)
本体重量376gの軽量設計(
ノズル・電源コード含まず):手首に負担をかけないため、長時間使用しても疲れません。毎日のサロンワークの強い味方。
高風速・約20m/秒(
吹出口0cmメーカー計測):節電できるのに高風速。速乾が可能です。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203505ABD-312
¥9,000
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする