絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
213件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプから絞り込む
  • USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】 ロゼンスター(LOZENSTAR)

    USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】

    ロゼンスター(LOZENSTAR)
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    出張や旅行などの持ち運びにも便利なType-C充電対応の2枚刃シェーバーです。充電交流式なので、充電が切れてもUSBケーブルを繋ぐことでそのまま使えます。2枚刃はそれぞれ上下に浮き沈みすることにより肌に優しく密着し、濃いヒゲもスッキリ深剃りが可能です。刃部は取り外して水洗いも可能、清潔にご使用いただけます。
    付属品USBケーブル、掃除用ブラシ材質本体:ABS、刃:ステンレス、キャップ:ABS寸法(mm)幅55×奥行26×高さ153質量(g)125電源USB充電交流式(Type-C)使用時間(分)60保証期間ご購入より1年間充電時間(分)120安全機能電源スイッチロック(長押しでロック/解除)
  • 充電式ミニシェーバー デジタルランド

    充電式ミニシェーバー

    デジタルランド
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    超小型なのに超パワフル!。コンパクトで持ち運びに便利な電動式シェーバー。先端は水洗い可能で清潔。顔や全身に使えるお肌に優しい安全設計です。USB充電式で繰り返し使えて経済的
    用途モバイルバッテリーセット内容本体×1個、保護キャップ×1個、USB充電ケーブル×1本、お掃除ブラシ×1個、取扱説明書質量(g)53連続使用時間(分)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×D26×H112充電時間(時間)1入力電圧5V1A
  • BEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー アピックス

    BEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー

    アピックス
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    国内最小クラスの回転刃で狙ったところをピンポイントでシェービング。高さ3mm、凸面形状のチタンコート回転刃で肌にもやさしい。LEDデジタル表示(バッテリー残量、ロック)。トラベルロック機能。ヘッド部のみ丸洗い可能。
    付属品USBケーブル、専用キャップ質量(g)36電源USB充電(Type-C)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×18.5×18.5使用時間(分)約40(満充電時)充電時間(分)60
  • BEAUM(ビューム)6枚刃シェーバー アピックス

    BEAUM(ビューム)6枚刃シェーバー

    アピックス
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」。コンパクトな6枚刃シェーバー誕生。モード切替2段階、トラベルロック機能(誤動作防止)。LEDデジタル表示(バッテリー残量、モード、ロック)。専用セミハードケース付属。
    質量(g)157電源USB充電(Type-C)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×49×70バッテリーリチウムイオン充電池 900mAhモード2段階(Normal/Turbo)防水性IPX7
  • ミニ シェーバー プラスマイナスゼロ

    ミニ シェーバー

    プラスマイナスゼロ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    握りやすいちょっと小さめのシェーバーです。本体色に合わせたケース付きなので持ち運びに便利です。IPX7の防水性能を保持、付属のUSBケーブルを使い約90分で充電が完了します。旅行や出張中もカバンの中で誤作動しないよう、ロック機能が付いています。シンプルなデザインだからギフトにもおすすめです。
    付属品専用ケース、お手入れブラシ、USBケーブル(Type-c)材質本体:ABS、亜鉛合金、ケース:合成皮革質量(g)118電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 350mAh)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×51×27充電時間90分(目安として1回の満充電で5日間使用可能)防水性防水レベルはIPX7です。
  • 3枚刃 セット替刃 Panasonic(パナソニック)

    3枚刃 セット替刃

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
  • ヒゲトリマー (シルバー調) Panasonic(パナソニック)

    ヒゲトリマー (シルバー調)

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1台
    5日以内出荷
    1台でヒゲ・ヘアー・ボディのムダ毛をケア・お手入れが簡単なウォータースルー機能・0.5mm刻みのこだわりのスタイリング
    付属品ヒゲ用アタッチメントA(1~10 mm),ヘアー用アタッチメントB(11~20 mm),ボディ用アタッチメント(1.5 mm),専用オイル,掃除用ブラシシルバー調電源(V)AC100~240 (自動電圧切替付)電源1時間充電・交流式本体質量(g)180 (アタッチメント含まず)連続使用時間フル充電で連続50分間使用可能本体寸法(cm)高さ18.0×幅5.2×奥行4.3
  • ファーストマルチシェーバー (青) Panasonic(パナソニック)

    ファーストマルチシェーバー (青)

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1台
    5日以内出荷
    ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2種類のヘッドで理想の長さに整えられるはじめてでも肌にやさしく剃れる
    付属品シェーバーヘッド,I型トリマーヘッド,長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm,長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm,マユカバー,保護キャップ(シェーバーヘッド用),掃除用ブラシ,専用オイル電源乾電池式電源電圧単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)本体質量(g)80(シェーバーヘッド装着時/乾電池・キャップ含まず)使用時間単3形アルカリ乾電池1本で40分使用可能使用電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)本体寸法(cm)高さ17.0×幅3.9×奥行2.7(シェーバーヘッド装着時/キャップ含まず)アタッチメント長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm・長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm・マユカバー
  • 3枚刃 外刃 Panasonic(パナソニック)

    3枚刃 外刃

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1台
    5日以内出荷
  • 替刃 コイズミ(小泉成器)

    替刃

    コイズミ(小泉成器)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    KMC-0800 交換用替刃。外刃(5枚刃ユニット1個)、内刃(2個)
    幅(mm)58質量(kg)0.02高さ(mm)19奥行(mm)35
  • 替刃 コイズミ(小泉成器)

    替刃

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    KMC-0821 交換用替刃。外刃(3枚刃ユニット1個)、内刃(2個)
    幅(mm)56質量(kg)0.01高さ(mm)15奥行(mm)28
  • 替刃 コイズミ(小泉成器)

    替刃

    コイズミ(小泉成器)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    KMC-0810 交換用替刃。外刃(3個)、内刃(3個)
    幅(mm)22質量(kg)0.01高さ(mm)5奥行(mm)22
  • USB充電3枚刃シェーバー コイズミ(小泉成器)

    USB充電3枚刃シェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷
    肌にしっかり密着するフロート構造の往復式3枚刃。操作しやすいハンディサイズ、直径28mmスリムグリップ。USB充電タイプ。IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)。携帯、収納に便利な専用キャップ、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
    付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)61質量(kg)0.13高さ(mm)126奥行(mm)34電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約60(約10分で自動停止×6回)充電時間(分)90
  • USB充電3ヘッドシェーバー コイズミ(小泉成器)

    USB充電3ヘッドシェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
    3つのヘッドが可動し肌に密着するフローティングヘッド。手のひらに収まるミニマルデザイン、グリップしやすい三角フォルム。IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)。マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
    付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)61質量(kg)0.12高さ(mm)60奥行(mm)60電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90
  • イズミ シェーバー替刃(IZF-V855用) マクセルイズミ

    イズミ シェーバー替刃(IZF-V855用)

    マクセルイズミ
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    対応機種(本体型番):IZF-V855に対応。
    対応機種IZF-V855RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • イズミ シェーバー替刃(IZF-V845用) マクセルイズミ

    イズミ シェーバー替刃(IZF-V845用)

    マクセルイズミ
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    対応機種(本体型番):IZF-V845に対応。
    対応機種IZF-V845RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式 マクセルイズミ

    電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式

    マクセルイズミ
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    5年間の長寿命・高耐久の長寿命刃(サステバ)を採用。切れ味持続の刃(外刃・内刃)と本体は5年間の長期保証。毎分約8,000ストロークを実現する高速モーターを搭載。忙しい朝や急いでいる時でも、短時間でスムーズなシェービングを実現。大小の刃が並ぶ特殊な形状を採用したアクティブキャッチトリマーで、さまざまな方向に生えたヒゲまでキャッチ。剃りにくいクセヒゲを剃るときや、モミアゲのお手入れができるポップアップトリマー。バッテリーが切れてもコードをつなげば、すぐにシェービング可能な充電・交流式。USB Type-Cポートを採用。ポートがあればどこでも充電可能。旅行や出張に便利。 お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。【防水設計IPX7基準】
    付属品キャップ、ブラシ、ポーチ、シェーバーオイル、充電用USBケーブル、取扱説明書消費電力(W)7電源充電・交流式本体質量(g)約181入力方式USB DC5V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×168充電時間(時間)フル充電:約2防水本体:IPX7基準
  • メンズシェーバー コンパクトシェーバー 赤 Panasonic(パナソニック)

    メンズシェーバー コンパクトシェーバー 赤

    Panasonic(パナソニック)
    2,468税込2,715
    1個
    10日以内出荷
    旅行・出張、海外へのお土産にもお勧めのコンパクトシェーバーです。剃り味が長持ちするステンレス1枚刃です。携帯に便利なコンパクトタイプです。海外へのお土産に適した日本製です。
    付属品掃除用ブラシ電源(V)DC3(単3形アルカリ乾電池×2本または単3形充電式電池×2本)本体質量(g)約75(キャップ・乾電池含まず)アズワン品番69-6002-34適合替刃外刃/ES9943、内刃/ES9942本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)7.8×6×2.3使用可能日数1日1回約3分間の使用で約30日間使用可能
  • メンズシェーバー コンパクトシェーバー 青 Panasonic(パナソニック)

    メンズシェーバー コンパクトシェーバー 青

    Panasonic(パナソニック)
    2,468税込2,715
    1個
    7日以内出荷
    旅行・出張、海外へのお土産にもお勧めのコンパクトシェーバーです。剃り味が長持ちするステンレス1枚刃です。携帯に便利なコンパクトタイプです。海外へのお土産に適した日本製です。
    付属品掃除用ブラシ電源(V)DC3(単3形アルカリ乾電池×2本または単3形充電式電池×2本)本体質量(g)約75(キャップ・乾電池含まず)アズワン品番69-6002-33適合替刃外刃/ES9943、内刃/ES9942本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)7.8×6×2.3使用可能日数1日1回約3分間の使用で約30日間使用可能
  • 回転式小型シェーバー Type-C 充電式 カシムラ

    回転式小型シェーバー Type-C 充電式

    カシムラ
    2,698税込2,968
    1台
    8日以内出荷
    旅のお供に。安全に持ち運べるトラベルロック機能付き。電池が切れても充電しながら使えるUSB充電式シェーバー。連続使用最大約60分。満充電まで約90分。本体はIPX5の防水仕様。外刃と内刃は取り外して水洗い可能。外刃と内刃は交換可能。(別売)。肌に優しい回転式刃。誤作動防止トラベルロック機能で安心して持ち運びできます。・設定・解除:電源ボタン3秒以上長押し。持ち運びに便利なキャリーポーチ付き。通電状況が分かるLEDランプ。オン→白点灯。オフ→消灯。トラベルロック→白点滅。充電中→赤点灯。満充電完了後→白点灯。電池残量少→赤点滅
    付属品USB-A-Type-Cケーブル(約60cm)/清掃用ブラシ/キャリーポーチ仕様蓄電回数:約300回質量(g)86(キャップ含まず)入力USB 5V 1A連続使用時間最大約60分本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×66充電時間約90分保証期間6ヶ月モーター回転数(min-1[r.p.m])6500内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)バッテリー容量(mAh)400
  • 水洗い回転式シェーバー USB充電式(Type-C) ロゼンスター(LOZENSTAR)

    水洗い回転式シェーバー USB充電式(Type-C)

    ロゼンスター(LOZENSTAR)
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
    超小型ながら、本格的な切れ味。静音・低振動設計。持ち運びラクラく、肌にやさしい回転刃のシェーバーです。 。手のひらに収まる超小型ながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。肌当たりの優しい回転刃。アゴ下の剃りにくい毛も残さずキャッチし、回転する内刃でしっかりカットします。剃った毛が刃の内部に溜まる設計になっているので、毛が飛び散らず、どこでも手軽にヒゲ剃りができます。使用後は水洗いでいつでも清潔に保てます。WET剃り対応。(防水等級IPX7)。USB充電式(Type-C)なので、モバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポートなどで充電可能です。
    付属品携帯用ポーチ、USB電源コード、掃除用ブラシ電源USB充電式 TypeC使用時間45分充電時間約8時間保証期間1年間
  • 電動シェーバー シリーズ9 ブラウン

    電動シェーバー シリーズ9

    ブラウン
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。5+1カットシステム。プロブレード(どんな寝たヒゲも起こして効率的にカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)、プロトリマー(うぶ毛、モミアゲ、簡単お手入れ)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。肌にやさしい。世界唯一、音波振動テクノロジー。毎分10,000回の微振動で、肌への摩擦を軽減。人工知能テクノロジー。ヒゲの濃さを読み取り自動でパワー調節。充電トラベルケース。最大6週間、充電しながら持ち運びが可能に。出張先や旅行先でも簡単充電。ブラウンだけのアルコール洗浄。洗浄器で新品のような剃り味を18カ月キープ。水洗いで落ちない皮脂汚れも除去。
    セット内容シリーズ9Pro+ シェーバー、トラベルケース(金継ぎデザイン)、6in1全自動プレミアムアルコール洗浄器、充電コー、電源コードマットシルバー
  • メンズシェーバー Cuisinart FOR MEN クイジナート

    メンズシェーバー Cuisinart FOR MEN

    クイジナート
    5,798税込6,378
    1台
    6日以内出荷
    フローティングヘッド。顔の凹凸に合わせて動くシェーバーユニット。ダブルリングカッター。二重内刃がヒゲの剃り残しをしっかりカバー。もみあげ・ヒゲトリマーもみあげ、ヒゲのお手入れも簡単なトリマー。防水設計。防水設計IPX7基準
    付属品USB-AC アダプター、USB ケーブル、掃除用ブラシ、保護キャップ質量(g)約180電源充電式 AC100-240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×64×160機能フローティングヘッド、ダブルリングカッター 、もみあげ・ヒゲトリマー使用時間約30分充電時間約8時間防水仕様IPX7基準
  • 電気シェーバー 7000シリーズ フィリップス

    電気シェーバー 7000シリーズ

    フィリップス
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%*?低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*?非コーティング素材との比較
    仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V適合機種iPhoneおよび Android(TM)デバイス性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システムダーククロームハンドルゴム製グリップ最大消費電力(W)9バッテリーリチウムイオン使用時間約 60 分充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)ディスプレイLED 表示、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続待機電力(W)0.04
  • フィリップス シェーバー 5000X シリーズ フィリップス

    フィリップス シェーバー 5000X シリーズ

    フィリップス
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    密着&早剃り、もっと肌にやさしく。フィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%*?肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。フィリップスS54XXシリーズとの比較 非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です
    付属品お手入れ:保護キャップ、トリマー:〇、USB-A ケーブル付属仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:丸型性能シェービングシステム:パワーカット、27 枚の刃、55,000 回カット/分オレンジ/アドリアブルー入力電圧(V)5ハンドル握りやすいグリップで快適な使い心地最大消費電力(W)4.5バッテリーリチウムイオン使用時間50 分ディスプレイ充電表示、ロック機能充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付充電方式USB-A 充電(5V= / ≧1A)防水性防水仕様の IPX7、防水加工
  • 電気シェーバー 5000シリーズ フィリップス

    電気シェーバー 5000シリーズ

    フィリップス
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。
    付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システムブラックハンドルゴム製グリップ最大消費電力(W)9バッテリーリチウムイオン使用時間約 60 分充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付待機電力(W)0.04
  • メンズシェーバー[国内・海外対応] S-blade(エスブレード) 日立

    メンズシェーバー[国内・海外対応] S-blade(エスブレード)

    日立
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    付属品掃除用ブラシ、シェーバーオイルブラック質量(g)本体:約196、電源アサプター:約55消費電力(W)7(交流式動作時)電源AC100-240(50/60Hz)定格容量1200mAh(5時間充電時間時)使用電池ニッケル水素電池 DC1.2/2本
  • ターボ付き5枚刃シェーバーDX ファミリー・ライフ

    ターボ付き5枚刃シェーバーDX

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    5日以内出荷
    濃いヒゲやクセヒゲも、根元から逃さず、驚きの深剃りを実現する、新時代のメンズシェーバー。秘密は、ヘッドに搭載された5枚の刃!刃の設置面積が広い為、肌に優しく、一度で広範囲のヒゲをしっかり捉えます。硬いヒゲはもちろん、アゴ下や頬の寝たクセヒゲも、しっかりカット!肌への負担を最小限に抑えながら、つるつる、すべすべの仕上がりへ導きます。肌への密着性を高める首振りクッションヘッドを採用。顔のどんなカーブにも優しくフィットし、剃り残しを防ぎます。深剃りをさらにサポートするのが、2段階の回転数!通常モードは毎分7000回転、より早く仕上げたい時には、パワフルな毎分7500回転のターボモードに切り替え可能です!忙しい朝でも、スピーディーに深剃りが完了!もみあげや長いヒゲのカットに便利なトリマーを内蔵。使いやすさも抜群!充電式と交流式の両用だから、場所を選ばず使用可能。一度のフル充電で、約1ヶ月も使用可能!(1日約2分使用の場合)。お手入れも簡単!ヘッド部は水洗い可能だから、いつも清潔に保てます。生活防水仕様だから、お風呂場でも安心して使えます。電池残量が一目でわかるLED表示付き!充電のタイミングも逃しません。6カ月保証書付き※ヘッド部は水洗い可能※充電しながら使用可能
  • Shaver 5000Xシリーズ ウェット&ドライ電気シェーバー Philips

    Shaver 5000Xシリーズ ウェット&ドライ電気シェーバー

    Philips
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    商品タイプ本体
  • シェーバー洗浄充電器 専用洗浄剤 ES035 Panasonic(パナソニック)

    シェーバー洗浄充電器 専用洗浄剤 ES035

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    パナソニック シェーバー洗浄剤カートリッジです。シェービング毎の洗浄、除菌効果、切れ味回復。
    用途シェーバー全自動洗浄充電システム専用。電気カミソリ刃の洗浄に。パナソニック Panasonic シェーバー 手入れ 洗浄剤 カートリッジ成分界面活性剤、抗菌剤、潤滑剤、香料質量(g)33内容量(mL)13
  • 替刃 ES9942 内刃 Panasonic(パナソニック)

    替刃 ES9942 内刃

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    メンズシェーバー替刃(内刃)
    用途シェーバーの替刃に。パナソニック Panasonic シェーバー 替刃 内刃 カミソリ対応商品ES3001P/ES331/ES332/ES353/ES364/ES365/ES367/ES382/ES383/ES385/ES3850/ES386/ES388/ES3920/ES802/ES803/ES815/ES818/ES845/ES875/ES893/ES894/ES333/ES334/ES335/ES336/ES337/ES338/ES362/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES843/ES3832P-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES3832-S/ES-SA60-W
  • 2 Head Shaver 【2ヘッドシェーバー 】 アピックス

    2 Head Shaver 【2ヘッドシェーバー 】

    アピックス
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    ポーチに収まるコンパクトサイズ、いつでもどこでもムダ毛ケア。専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」。そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさと剃り味を両立したチタンヘッド搭載の「2ヘッドシェーバー」が誕生しました。肌への刺激が少なく、金属アレルギー体質の方にも肌にやさしいチタンコートの独立可動ヘッド(36枚刃フレキシブル2ヘッド)。凹凸のある肌にやさしくフィットし、肌との摩擦を最小限に抑えながらムダ毛をセルフケアできます。充電式でコンパクト。携帯性が良く外出先でも気になったらすぐに使用できるシェーバーです。IPX7(防浸形)相当。お風呂でのウエットシェービングに対応。付属のUSBケーブルで充電ができるのでコードレスで使用可能。出張や旅行など外出先でも使えて便利。剃るたびに内刃が外刃で研磨されシャープな剃り味が持続。マグネット搭載でシェービングヘッドの着脱が簡単。ポケットやカバンの中での誤作動を防ぐトラベルロック機能。シェービングヘッドは外せて水洗いOK。お手入れブラシも付属。
    付属品USBケーブル(USB-C/A)、お手入れブラシ、収納袋本体質量(g)約104連続使用時間(分)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×76バッテリー容量(Ah)0.35充電時間(分)(フル充電)約60内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 350mAhUSBケーブル長(cm)約80
  • イズミ シェーバー専用 電源アダプター マクセルイズミ

    イズミ シェーバー専用 電源アダプター

    マクセルイズミ
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    【対応機種】。FID-V317、FID-V217、IZF-V539、IZF-V539CP、IZF-V517、IZF-V16、IZF-V15、IZF-V11、IZF-VD01、IZF-VJ309、IZF-V517CPに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット) マクセルイズミ

    イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット)

    マクセルイズミ
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    【対応機種】。IZF-V938、IZF-V978、IZF-VE978に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット) マクセルイズミ

    イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット)

    マクセルイズミ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    【対応機種】。IZF-E863に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イズミ ヘアカッター専用 電源アダプター マクセルイズミ

    イズミ ヘアカッター専用 電源アダプター

    マクセルイズミ
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    【対応機種】。HC-FA16、HC-FA15、HC-FA14、HC-FW36、HC-FW34、HC-FW26、HC-FW24、HC-FW24WP、HC-FWE36、HC-FWE26に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット) マクセルイズミ

    イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット)

    マクセルイズミ
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    【対応機種】。IZF-V990 IZF-V950に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット) マクセルイズミ

    イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット)

    マクセルイズミ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    【対応機種】。IZF-V949、IZF-VE949、IZF-V999に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イズミ シェーバー専用 電源アダプター マクセルイズミ

    イズミ シェーバー専用 電源アダプター

    マクセルイズミ
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    【対応機種】。FID-V417、IZF-V999、IZF-V998、IZF-V979、IZF-V978、IZF-V977、IZF-V957、IZF-V949、IZF-V948、IZF-V939、IZF-V938、IZF-V937、IZF-V917、IZF-V759、IZF-V758、IZF-V757、IZF-V738、IZF-V737、IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V559、IZF-V559CP、IZF-V557、IZF-V501、IZF-V461、IZF-V86、IZF-V76、IZF-V56、IZF-V45、IZF-V37CP、IZF-V36、IZF-VE978、IZF-VE967、IZF-VE949、IZF-VE560、IZF-VE558、IZR-N1461、IZR-N1261、IZF-VJ777に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イズミ シェーバー専用 電源アダプター マクセルイズミ

    イズミ シェーバー専用 電源アダプター

    マクセルイズミ
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    【対応機種】。IZF-V991に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応

シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります

髭剃り/メンズシェーバー