絞り込み
ブランド
- AOKIA
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- macros(マクロス)(1)
- C&C(1)
- ディーエーピーネットワーク(1)
- orivance(1)
- オムニ[家電](1)
特価

冷感サファイア ハイパワーIPL 光脱毛器
AOKIA¥39,800税込¥43,7801台6日以内出荷ハイパワーなのに、お肌にやさしい。 HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの 3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら 理想のツルすべ肌に。 軽量&コンパクトボディで使いやすい。 高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。 選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。 もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。 顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。 医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書寸法(mm)58×39×56色ホワイト電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A本体質量(g)256機能ICE冷感モード最大消費電力(W)60波長(nm)590~1200出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2)照射モード全モードノンストップモード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード冷却面積7.4cm2照射方式フラッシュ方式照射範囲40万回以上クリア冷却温度(℃)体感温度15以下出力調整6段階+ICE