10,258件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンションピン ノーブランド

    テンションピン

    ノーブランド
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状ゲージ付きエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8表示圧力範囲(MPa)0~0.8
  • 電源カットリレー TOA

    電源カットリレー

    TOA
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    電源コンセント用電源AC100V50/60Hz制御方式非常時DC24V断によりAC100V断制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横70×120×40.2制御電源DC24V10mA(無極性)非常用放送設備から供給
  • オプションパーツ TDKラムダ

    オプションパーツ

    TDKラムダ
    629税込692
    1個
    当日出荷
  • ターボファン S/右回転 ロボテナ

    ターボファン S/右回転

    ロボテナ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    欠品中
    2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:60mm、風向きはモータ側です。
  • 丸ソケット SMC イハラサイエンス

    丸ソケット SMC

    イハラサイエンス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ 共立電子産業

    ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ

    共立電子産業
    699税込769
    1パック(5個)
    当日出荷
    ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。
    用途ケーブル側ソケット頭部形状ねじ:(-)3.0mm端子ピッチ(mm)5.08
  • フロストホース 中部ビニール工業

    フロストホース

    中部ビニール工業
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
    用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性食衛適合/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
  • カプラ Oリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Oリング Y160F,YL160F用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途Sカップリング油漏れに材質NBR
  • UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
    用途高温スチーム配管用最高使用圧力(MPa)2.2ブラック使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
  • ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ANLヒューズ専用ホルダー。
    用途大電流の保護回路に。材質PC穴径(Φmm)本体固定:6ボルト径寸法(Φmm)ヒューズ固定:8
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 10K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ

    10K JISフランジ付タケノコニップル

    カクイチ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
    用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
  • 掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド ハーフェレ

    掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド

    ハーフェレ
    249税込274
    1ペア
    当日出荷
    両方向から引ける簡易引き出しレールです。
    用途引き出し仕様2段引 両方向スライド材質スチール取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2種類スライド段数2耐荷重(kg)10以下仕上亜鉛メッキレール幅(mm)17表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • リムロック B/S D25mm ショートバータイプ ハーフェレ

    リムロック B/S D25mm ショートバータイプ

    ハーフェレ
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
    用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
  • オイルレスワッシャー ノーブランド

    オイルレスワッシャー

    ノーブランド
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
    使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
  • DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ) 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)

    東洋技研
    69税込76
    1個
    当日出荷
    適合【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用トラスコ品番391-8653材質SPCC長さ(mm)45幅(mm)8高さ(mm)24
  • コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    6日以内出荷
    コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
  • 16mmチューブホルダー(10個入) グローベン

    16mmチューブホルダー(10個入)

    グローベン
    789税込868
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    16mmチューブの固定が簡単にできます。
    用途自動散水用のチューブ固定部材にトラスコ品番809-2612材質ポリプロピレン樹脂適合ホースC10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y使用圧力(kPa)300
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    56税込62
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
  • B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGMB

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1パック(200個)
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • 中継用アダプタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    中継用アダプタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個ほか
    当日出荷
    BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
    耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック方式材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
  • SWO6 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]

    SWO6 45°座付エルボ(Oリング付)

    清水製作所[継手]
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • SKL32スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SKL32スイベルジョイント

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用

    ヤマシンフィルタ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
    用途一般作動油用フィルタとして。材質鋼板、ろ紙全長(mm)100タイプ交換用カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴あきVベルトレーシング A形/10個 エスコ

    穴あきVベルトレーシング A形/10個

    エスコ
    1,160税込1,276
    1箱(10個)
    当日出荷
    穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
    形状A形種類Vベルト
  • 保護カバー取付タイプ 篠原電機

    保護カバー取付タイプ

    篠原電機
    248税込273
    1個
    当日出荷
    端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
    用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
    全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ツインリール TRUSCO

    ツインリール

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
    用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3
  • 被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(T熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対T熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • SR18UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]

    SR18UR(UNF)アダプター

    清水製作所[継手]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • フジコン 基板端子 フジコン

    フジコン 基板端子

    フジコン
    2,398税込2,638
    1袋(10個)ほか
    21日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧気中負荷開閉器 富士電機

    高圧気中負荷開閉器

    富士電機
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    定格電流(A)200定格電圧(kV)3.6/7.2
  • ステンレス製ルーバー 日東工業

    ステンレス製ルーバー

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • AC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)

    AC軸流ファンモータ

    NMB(ミネベア)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    周波数(Hz)50/60構造くまとりコイル型インダクションモーター絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)保護サーマルプロテクト絶縁耐圧(V)AC1800 3s
  • RS-50シリーズ MEAN WELL

    RS-50シリーズ

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
    長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
FA担当者のオススメ新商品