カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
16ページ目: FA担当者のオススメ新商品

【ビクター/YUMI】先端ダイヤルで簡単3段切替!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型)
岩崎製作所¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から14日以内出荷【ビクター/YUMI】先端ダイヤルで簡単3段切替!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型) 軽さと着脱の速さ、そして先端ダイヤルによるカンタンな操作性を追求したノズルセットです。 現場での水撒きや消防作業を、よりスムーズにサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 根本はワンタッチで一発接続! 根本は「町野式(差込式)メス金具」。別売りの町野式ホースにカチッと差し込むだけで、瞬時に接続完了。作業時間を大幅に短縮します。 2. 腕が疲れない軽量設計 ノズルパイプは無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、長時間の作業でも取り回しが抜群です。 3. 先端ダイヤルを回すだけで「3段切替」が完了! 先端には、回すだけでカンタンに散水パターンの切り替えができるダイヤル式ノズルを標準装備。作業の手を止めることなく、用途や現場の状況に合わせて直感的かつ素早く切り替えが可能です。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65筒先(呼び径)65A
エアーホースリール スローモーション
三協リール¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
ストレートオスコネクター オスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥207~税込¥228~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
LED表示灯 ニコアラート(1段)
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781台当日出荷屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3343材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85色赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)AC100~200消費電力(W)1.6レンズ色クリア定格電圧(V)AC100-200発光色赤緑保護等級IP54
LED表示灯 ニコアラート(2段)
日恵製作所¥10,980税込¥12,0781台当日出荷屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85色赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
同軸コネクタ N型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から14日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥299~税込¥329~1個当日出荷ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.584バンド幅(mm)14.33材質(バンド)ステンレス
中継端子台 300V 10A
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。幅(mm)19.5色ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
カクラックスリットチーズ(ブラック)
東栄管機¥149税込¥1641個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
真空発生器 VLM
PISCO(ピスコ)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から20日以内出荷積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.3~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.5グリーン購入法適合エア供給ポートサイズPRc1/4ノズル径(Φmm)1.6
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) 黒(ブラック)
ADF¥219~税込¥241~1本当日出荷から4日以内出荷16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。アルフレームのキャップやジョイント部材が黒色のため組み合わせ時に色が黒系色で統一されて仕上がりがスタイリッシュで綺麗です。16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(ブラックアルマイト)厚さ(mm)16色黒(艶消し)タイプ16mmフレーム用
標準電源
TDKラムダ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
小型アジャスタ 滑り止め付
ラクテム(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
RD-65シリーズ
MEAN WELL¥3,598税込¥3,9581個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)98質量(g)440奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316
ABA¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS316板厚(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ材質(本体)スチール質量(g)60使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最大流量(L/min)15(推奨)最高使用圧力(MPa)68.5寸法F(mm)7寸法E(mm)47表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応寸法Y2(mm)24
BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)27.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)27.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミコントロールボックス AUXシリーズ
タカチ電機工業¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷から6日以内出荷外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用)
タカチ電機工業¥609~税込¥670~1袋(2個)当日出荷から3日以内出荷WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ
タカチ電機工業¥729~税込¥802~1台当日出荷本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ASA樹脂色オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)当日出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
RPCB-4B用六角スペーサー RPSP
タカチ電機工業¥239税込¥2631袋(4本)当日出荷Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅう表面処理ニッケルメッキ自重(g)1.8(1本)
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース
ツツミ工業¥7,798~税込¥8,578~1本翌日出荷から3日以内出荷外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")材質(ホース)合成ゴム
カプラ ダストキャップ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷分離時にゴミの付着を防止します。用途Sカップリング(Y160M,YL160M)の防塵用材質プラスチック適合品番【使用可能カプラ】Y160M・YL160M
イレクター サンアローキャスター
矢崎化工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック材質(車輪)ポリウレタン
滑り止めシート付アジャスタ ステンレス
ラクテム¥319~税込¥351~1本当日出荷から14日以内出荷滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ジェットロッククランプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。材質SUS304厚さt(mm)0.6
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)
CKD¥15,231~税込¥16,754~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
アシストトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥559~税込¥615~1セットほか当日出荷ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途医療機器、分析機器、FA機器など使用温度範囲(℃)-0~40RoHS指令(10物質対応)対応