カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
22ページ目: FA担当者のオススメ新商品

パスカラート PA2804(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層2Wホース外径(Φmm)15.1
ナイロンチューブTNシリーズ
千代田通商(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色黒材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
LMブロック(HSR○○C形)
THK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
自動巻取りフィルター本体
オーム電機¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊色巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア長さ(m)2.4電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告固定方法マグネット又はネジ固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)電池寿命約2年捕集効率(%)35接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)初期圧損(Pa)9.8
SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)
SUS(エスユーエス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ
サトーパーツ¥939税込¥1,0331個欠品中種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上リード線有り色(本体)グレー端子リード線 1.25sq.RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ
サトーパーツ¥439~税込¥483~1個当日出荷定格600V-40A端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.8N・m Max.材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上端子金具PC端子色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500 (1分間)![超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792048-230824-02.jpg)
超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ]
Metrol(メトロール)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷高精度タッチスイッチPTシリーズは、その外径M5×全長17mmの超小型サイズで世界最小級を誇ります。 この超小型が限られた取付スペースでも問題なく取り付けを可能にし、機械の小型化を実現します。 半導体製造プロセスから自動車業界、金型、医療機器など、幅広い設備で活躍します。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ 1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ) 小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る 限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能ストローク(mm)1.5(全体の動き)使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型検出方式接触式材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC45外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けロッド先端形状プランジャ式ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
リニアステップ
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
1040 高圧プラグ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1006 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1011 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA1406 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:19最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75ねじ規格金具ネジ:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:85材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)16.6材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:350RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm)
AUTONICS(オートニクス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から17日以内出荷外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯保護構造IP64検出方式透過型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥719~税込¥791~1個当日出荷から17日以内出荷設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
LCD 温/湿度調節器 TH4M
AUTONICS(オートニクス)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷温度、湿度同時制御。LCDディスプレイ採用により優れた視認性。温度、湿度入力補正。出力遅延時間設定入力種類温湿度センサ制御方式ON/OFF 制御電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力警報出力2個取得規格CE、UKCARoHS指令(10物質対応)対応
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
タカチ電機工業¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ピン付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅう材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用
アインツ¥149税込¥1641個欠品中Φ6ホース用接続継手。トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
PG154インサート付きイヤークランプ
オエティカ¥249税込¥2741個当日出荷から9日以内出荷極細径チューブに対応したホースバンドです。用途極細径チューブ等締結用。 医療用。 一般産業用。材質リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100)厚さ(mm)0.5※リング部バンド幅(mm)5.5最大荷重(N)推奨加締め:1500RoHS指令(10物質対応)対応
電力メーターボックス
日動電工¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から翌々日出荷現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネート色モダンブラック奥行(mm)195
DINレールカッター用面取り機
Mokuba(小山刃物製作所)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷すでにお持ちのモクバDINレールカッター(TH-1・TH2・DAN)に取付が可能です。装着すればカットから面取りまで1台で完結出来ます。用途モクバ DINレールカッター用面取り機です。質量(g)806
単相モーター 分相始動式 AC100V・250W
エスコ¥27,400税込¥30,1401台翌日出荷型式SP-MR出力(W)250極数4極電圧(V)100定格連続定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6始動方式分相始動形単相モーターわく番号B71絶縁階級E定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
電源プラグケーブル
ラインアイ¥1,898税込¥2,0881本当日出荷外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。付属品ケーブルクランプ付属仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8mアズワン品番64-5070-40
ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ
HIOKI(日置電機)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
結線アダプタ PWシリーズ
HIOKI(日置電機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷質量(g)約190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×32×80使用温湿度範囲-10~50℃/80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~50℃/80%RH以下(結露しないこと)ケーブル長(mm)約152使用場所屋内、高度2000mまで 汚染度2
防水中継端子ボックス
パトライト(PATLITE)¥3,500税込¥3,8501個欠品中保護構造IP67の防水中継端子ボックス材質(ケース、カバー)PBT、(パッキン)エラストマー、(固定ねじ/ナット)SUS/黄銅質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63保護等級IP67相対湿度45~85%RHアズワン品番64-1102-81
アルミ銘板(高温注意)
アイマーク¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷超耐候性アルミニウム板を使用し、製作している銘板です。20年の耐候性を持ち、熱、塩、酸、薬品に対し抜群の耐性を持っています。温・湿度や光に対して退色や変色することがなく、表面が硬いので傷もつかず、長期間視認できます。材質アルミ厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)4表示内容高温注意







![PL45アダプタ(PT45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684002-221128-04.jpg)
![SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683871-221128-04.jpg)
![SR14Uアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683661-221128-04.jpg)
![SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683415-150918-02.jpg)
![SR08異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682514-221128-04.jpg)






![超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792048-230824-02.jpg)