カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
19ページ目: FA担当者のオススメ新商品

オートエアー ARZ-140-6
日動工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷自動整列巻き機構搭載です。用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8735材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック色青使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-65SN取付金具(一次側)65PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)10
オートエアー ARZ-140-10
日動工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷自動整列巻き機構搭載です。用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8699材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック色赤使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)30SH取付金具(一次側)30PH材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)14.5
ハイカプラ20・30・40S用ディップモールキャップ 60462
日東工器¥419税込¥4611個当日出荷塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。トラスコ品番267-9968材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40S
エアダスターガン
近畿製作所¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。用途一般ダスト作業。
エアダスター 極細ノズルタイプ
WTB¥3,798税込¥4,1781個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
補償導線(K熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥24,980~税込¥27,478~1巻(50m)ほか当日出荷PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。用途補償導線種別補償導線色青熱電対K熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4クラス精密級対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラグ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○
エアコンプレッサ 16L
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷種類低騒音定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内)電源(単相/V)100
PVCハイブリッドホース 内径8mm
JTC¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。仕様エアインレット:Rc1/4、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
カクラックエルボ(ブラック)
東栄管機(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
ACアダプタ 6種プラ付き 3.0V
MCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター材質ABS質量(g)250電圧(V)3ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル
日本コネクト工業¥999税込¥1,0991箱(2個)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A)RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG
日本コネクト工業¥1,298税込¥1,4281箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N
RD-35シリーズ
MEAN WELL¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)300奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
薄型ヒートシンク 30×40×5mm
共立電子産業(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷高さ5mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。 薄型で表面積が比較的大きいため、Raspberry Piのチップセットの放熱用に最適です。ファン搭載型のケースに取り付ける場合も、冷風を効率よく受けることができます。 ※裏側に両面テープがついています材質アルミ寸法(mm)40×30×5
セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。用途油圧配管
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥419~税込¥461~1本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥8,898税込¥9,7881台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
イレクター Φ28 つっぱりキット
矢崎化工¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Φ28イレクターパイプに取付けて、天井と床に突っ張ることができるキット品です。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、鉄、ゴム質量(g)197
イカリ型ハンドル
ホシモト¥549~税込¥604~1個当日出荷から9日以内出荷左右兼用型です。用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製E-リングワッシャー
ホシモト(2件のレビュー)¥10~税込¥11~1個当日出荷から9日以内出荷用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用ステンレス鋼材硬さHRC40~50RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥415税込¥4571個欠品中厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。用途キャビネット材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17吸着力(N)26表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
TACエコライン
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.5材質特殊配合エラストマー色白使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
クイックシール継手 インサートレスエルボ
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ

















![ORPPUプラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19478788-230202-02.jpg)
![OPNC(Oリングポート)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477108-230202-02.jpg)
![US0609(異径)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19476189-230202-02.jpg)