カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
43ページ目: FA担当者のオススメ新商品

調整ネジ ボールジョイント プラスチックフットプレート付
ハーフェレ¥309~税込¥340~1個6日以内出荷家具用のアジャスターです。用途家具の高さ調整仕様ボールジョイント、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:底面に SW12 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒耐荷重(kg/個)500
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 個材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
ガラス扉用ロック 引戸用
ハーフェレ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み用途ガラス引戸用適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付仕上ケース:サテンニッケルガラス厚(mm)4-7
リムロック ロングバータイプ
ハーフェレ¥799~税込¥879~1個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプ
ハーフェレ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し仕様丸材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)12寸法B(mm)35仕上ヘアライン
家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角
ハーフェレ¥329~税込¥362~1個当日出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し材質アルミニウム寸法B(mm)42
家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸
ハーフェレ(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から23日以内出荷シンプルなデザインの使いやすいノブです。用途家具の扉材質亜鉛合金寸法(mm)10×31
家具用ハンドル レザー 105.97タイプ
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881個23日以内出荷レザーの上質な手触りのハンドルです。用途家具の扉材質ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金寸法(mm)46×26仕上ハンドル:ライトブラウン ベース:シルバー色![ホースハンガー[ハート] 住まいスタイル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76408633-220405-02.jpg)
ホースハンガー[ハート]
住まいスタイル¥6,598税込¥7,2581台3日以内出荷ホースがおしゃれに片付く!。乱雑になりがちなホースを壁にまとめておける、壁掛け式のホースホルダー。味気なくなりがちな場所だからこそ、おしゃれなアイテムを使うことでグッと素敵になります♪。。・約20mのホースが収納できる!。内径約15mmホースが約20m掛けられるサイズ感です。。・埋め込むだけで簡単設置!。地面に埋め込むだけで簡単に設置できるスタンド式ホースハンガー。。・パウダーコーティングでさびにくい!。パウダーコーティング(粉体塗装)を行っているので、空気に触れにくく錆びにくい特徴があります。。・ホースの巻き取り楽々♪。スタンド式で巻き取り位置が高いので、ホースの巻き取り作業も簡単にできます。材質スチール質量(kg)2色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×約180×約1190仕上粉体塗装組立時間2人で20分
自動ロック戸先ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。用途点検口扉付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)1.5~2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スライドラッチ
ホシモト¥189税込¥2081個当日出荷取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。用途事務機器、計量機器材質プラスチック寸法L1(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.3
岩田製作所¥119~税込¥131~1枚翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SUS304板厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.2
岩田製作所¥109~税込¥120~1枚翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SUS304板厚t(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.15
岩田製作所¥109~税込¥120~1枚翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SUS304板厚t(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (1枚入)T0.5
岩田製作所¥80~税込¥88~1枚翌々日出荷から6日以内出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.1
岩田製作所¥439~税込¥483~1袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル SUS316L
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YDGタイプ
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から3日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22
ガススプリング YDFタイプ
ユーエイキャスター¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22取付方向全方向360°
ガススプリング YBFタイプ
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)6(ロット)シリンダー径(Φmm)15取付方向全方向360°
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)
CKD¥17,568~税込¥19,325~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)
CKD¥16,438~税込¥18,082~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。 下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。 外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴム表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
















![ホースハンガー[ハート] 住まいスタイル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76408633-220405-02.jpg)