カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
45ページ目: FA担当者のオススメ新商品

アンマネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個82日以内出荷薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SC-D 1ポート 100 Mbps型番1084159RoHS指令(10物質対応)対応
SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THL
イマオコーポレーション¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。付属品ワッシャー:4個適合【ロボットマスター】SSR-RML1500材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理質量(g)120使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(ストッパー)ポリアセタール許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S
イマオコーポレーション¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC
イマオコーポレーション¥14,553税込¥16,0081個当日出荷クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
イマオコーポレーション¥189~税込¥208~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
電力量計 電池モジュール
三菱電機¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷種類電池モジュール対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT、M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ
日立産機システム¥2,598税込¥2,8581台当日出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途サーマルリレー TRC32-1E、TRC32-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC32-1E、TRC32-2E取付け方法ねじ、DINレール
1次側フィルタ
オーム電機¥8,998税込¥9,8981箱(5枚)欠品中材質ポリプロピレン+厚紙寸法(幅W×高さH)(mm)300×300適合品番ODU-1200HP-AT3捕集効率(%)95以上(45μm)
活性炭付きポリ円筒型フィルタ
オーム電機¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷材質ポリエステル+繊維活性炭寸法(Φ×高さH)(mm)300×150適合品番OSK-250-DS-B捕集効率(%)99以上(10μm)
組立キット
オーム電機¥12,980税込¥14,2781式4日以内出荷電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。仕様【最大温度差】約27Kタイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ運転方式連続 (反転動作不可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用場所屋内冷却能力(W)約10過熱保護装置なし(放熱側)
ボックスファン
オーム電機¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から11日以内出荷省スペース対応のコンパクトタイプ。タイプコンパクト適合規格UL1995定格消費電力(W)44/42本体質量(kg)約4.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395冷却方式空冷使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)取付け方法盤内側面取付型騒音レベル(dB(A))約58使用場所屋内定格能力(W/K)9/11
スナッパーホースクリップ 10入
TGK(東京硝子器械)¥339~税込¥373~1袋6日以内出荷から9日以内出荷スナッパーは、一体成型のホースクリップです。 従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。 取り外すと再利用ができます。 デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。材質デルリン使用温度範囲(℃)-50~95
SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット
SUS(エスユーエス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N3カバー
SUS(エスユーエス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー
SUS(エスユーエス)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2M
SUS(エスユーエス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷型式E2E-X2MC18 2M(オムロン)ケーブル長(m)2検出距離(m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルN
SUS(エスユーエス)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光)
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒)
SUS(エスユーエス)¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑)
SUS(エスユーエス)¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤)
SUS(エスユーエス)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
磁気近接センサ
アサ電子工業¥6,698税込¥7,3681本当日出荷磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。 動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。 高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。 一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。 ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。 電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置 搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m保護構造IP67出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec以下消費電流(mA)12.5 MAX出力電流(mA)20 MAX使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒表示灯S極:赤色、N極:緑色絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)検出対象磁性金属使用周囲湿度(%RH)20~95
パスカラート PA2104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,998~税込¥9,898~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)70ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.8材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム
パスカラート PA0716 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)175ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)6角対辺:36質量(g/個)金具:435材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)33.8材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:850RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム
パスカラート PA0316 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)6角対辺:36質量(g/個)金具:364材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水(流体温度:0℃~+60℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水(0~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム
パスカラート PA0308 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:117材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水(流体温度:0℃~+60℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:290RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水(0~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム