FA担当者のオススメ新商品 :「cod」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ホース加締機 プロフレックス 動画あり
1台
879,800 税込967,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フエニックス・コンタクトPSRswitch
エコ商品
RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(センサ UNI CODE)
型番2702972 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRswitch
エコ商品
RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(センサ FIX CODE)
型番2702976 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRswitch
エコ商品
RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(センサ MULTI CODE)
型番2702975 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
82日以内出荷

横浜/HFST、BS/H、 住友/F 相当です。
用途787TCシリーズ に。高圧フランジ用。 仕様SAE Code 62 材質スチール / クロムフリーめっき
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M40(ケーブルエントリー)M40、7 モジュールスロット 材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ24B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
6,420 税込7,062
7日以内出荷

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25 材質ポリプロピレン タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)EPDM/TPE RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ねじロック IP等級IP67(ロック状態)
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Siemens AS-i は、コンパクトモジュール K45 、 A/B スレーブ、 IP67 、デジタル、 4 x 1 入力、最大 200 mA 、 PNP
シリーズAS-i compact module K45 定格電圧(V)26.5~31.6 RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4
1個
43,480 税込47,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート (PC) サイズModular ECO タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法スナップインラッチ IP等級IP65
1個ほか
1,250 税込1,375
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト サイズModular Compact タイプキャリアフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65(ロック状態)
1個ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル 4 DI/4 DQ 、最大 200 mA 4 x 出力、全出力で最大 4 A、M12 ソケット取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです
シリーズAS-i compact module K60 定格電圧(V)26.5~31.6 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 入力数4 出力タイプデジタル
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー 材質ポリカーボネート (PC) サイズModular ECO タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法スナップインラッチ IP等級IP65
1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。 パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。 Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。 将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング