カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(420)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(231)
- ニューマシン(115)
- ダイキン工業(71)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- NACHI(不二越)(25)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](25)
- イハラサイエンス(24)
- ツツミ工業(15)
- フローテック(12)
- 日阪製作所(10)
- SMC(5)
- エナパック(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- アルファ・ラバル(2)
- レホボット(2)
- TRUSCO(1)
- ヤマト産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クイックチューブコネクター CAP型 ソケット
ニューマシン¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。形状ソケット材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)20.7寸法D(Φmm)10最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックチューブコネクター CAP型 プラグ
ニューマシン¥899~税込¥989~1個6日以内出荷超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。形状プラグ材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーラインカップ FR・FM・LC型
ニューマシン¥4,298~税込¥4,728~1個10日以内出荷から17日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します。材質カップリング:鋼鉄/クロムメッキ材質(本体)アルミ/アルマイト処理使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニック UNIC型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニック UNIC型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥849~税込¥934~1個6日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。形状プラグ材質(本体)SUS304ねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥879~税込¥967~1個当日出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応![5400-00(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)スタンダードタイプ【3000PSI】 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482340-230202-02.jpg)
5400-00(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)スタンダードタイプ【3000PSI】
清水製作所[継手]¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷材質FCD450/S45C表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)
- 油圧機器・油圧ホース(新商品)












![5400-00(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)スタンダードタイプ【3000PSI】 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482340-230202-02.jpg)
![SK08スイベル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482035-230202-02.jpg)
![SKO10スイベル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19481877-230202-02.jpg)
![SWO6ORFSUGアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19481789-230202-02.jpg)
![SR36ORFSURアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19481624-230202-02.jpg)
![SWO6ORFSUアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19481500-230202-02.jpg)
![SSOORFSUアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19481378-230202-02.jpg)
![SSO13GUアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19481256-230202-02.jpg)
![SSO13Uアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480967-230202-02.jpg)
![SSO07OPアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480678-230202-02.jpg)
![SWO90RGアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480520-230202-02.jpg)
![SWO45RGアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480468-230202-02.jpg)
![PL90(異径)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480145-230202-02.jpg)
![T-G2-Rc-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479865-230202-02.jpg)
![T-R-R-R T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479418-230202-02.jpg)
![T-G2-G2-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479217-230202-02.jpg)
![T-G1-G1-R T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479068-230202-02.jpg)
![T-G1-G1-G1 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479016-230202-02.jpg)
![SR14U90アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19478474-230202-02.jpg)
![UL90(1613)Uアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19478237-230202-02.jpg)
![UL90(1613)UGアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477939-230202-02.jpg)
![UL90(1609)UGアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477878-230202-02.jpg)
![SR09SHアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477239-230202-02.jpg)