1,329件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業

    中圧カートリッジ型ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。 最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。
    種類ベーンポンプ最高使用圧力(MPa)17.2使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
  • 油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業

    油圧ユニット エコリッチR

    ダイキン工業
    559,800税込615,780
    1台
    翌日出荷
  • パスカラート PA3516(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3516(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)25.4補強層4Sホース外径(Φmm)37.4
  • パスカラート PA3512(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3512(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,598税込9,458
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)220ホース内径(Φmm)19補強層4Sホース外径(Φmm)29.6
  • パスカラート PA0324(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0324(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)250ホース内径(Φmm)38.1最小破壊圧力(MPa)14補強層1Wホース外径(Φmm)48.3
  • スーパーユニット ダイキン工業

    スーパーユニット

    ダイキン工業
    989,800税込1,088,780
    1台
    翌日出荷
    電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
    用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
  • パイロットチェック弁 ダイキン工業

    パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • サブプレート ダイキン工業

    サブプレート

    ダイキン工業
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    仕様サブプレート
  • 電磁パイロット切換弁(JS形) ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁(JS形)

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
    管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
  • 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁(JSP形)

    ダイキン工業
    78,980税込86,878
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
  • VZシリーズピストンポンプ ダイキン工業

    VZシリーズピストンポンプ

    ダイキン工業
    579,800税込637,780
    1個
    60日以内出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)28使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)ポンプ容量(cm3/rev)79.6
  • 02シリーズスタック弁 バイパスブロック ダイキン工業

    02シリーズスタック弁 バイパスブロック

    ダイキン工業
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
    質量(kg)0.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
  • 02シリーズスタック形 圧力スイッチ ダイキン工業

    02シリーズスタック形 圧力スイッチ

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から60日以内出荷
    モジュラースタック形圧力スイッチです。
    呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.5~7[5~70]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.2[12]/1回転最高切換頻度(min-1)60
  • 02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁

    ダイキン工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40調整ねじBポート側調節
  • 02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁

    ダイキン工業
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
    質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~14[7~140]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.05[10.5]/1回転調整ねじBポート側調節
  • ミニパック ダイキン工業

    ミニパック

    ダイキン工業
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
  • スーパーユニット ダイキン工業

    スーパーユニット

    ダイキン工業
    789,800税込868,780
    1台
    翌日出荷
    電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
    用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
  • SR35URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]

    SR35URアダプタ(ユニファイネジ)

    清水製作所[継手]
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • US1613アダプタ 清水製作所[継手]

    US1613アダプタ

    清水製作所[継手]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 03シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 減圧弁

    ダイキン工業
    37,900税込41,690
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    質量(kg)4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80
  • 06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業

    06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁

    ダイキン工業
    55,900税込61,490
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
    仕様メータアウト制御質量(kg)13.6管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]制御ポートA・Bポート
  • 02シリーズスタック形 チェック弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 チェック弁

    ダイキン工業
    14,980税込16,478
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    91,980税込101,178
    1台ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。 パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。 ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
    管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油切換頻度(回分)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • パイロットチェック弁 ダイキン工業

    パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁
  • 手動操作弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    手動操作弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
  • 油圧機器 NACHI(不二越)

    油圧機器

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    最大流量(L/min)100最高使用圧力(MPa)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    449,800税込494,780
    1台
    100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ ソケット用 ニューマシン

    ダストキャップ ソケット用

    ニューマシン
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ プラグ用 ニューマシン

    ダストキャップ プラグ用

    ニューマシン
    439税込483
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ ソケット用 ニューマシン

    ダストキャップ ソケット用

    ニューマシン
    439税込483
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ プラグ用 ニューマシン

    ダストキャップ プラグ用

    ニューマシン
    369税込406
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ ソケット用 ニューマシン

    ダストキャップ ソケット用

    ニューマシン
    439税込483
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ プラグ用 ニューマシン

    ダストキャップ プラグ用

    ニューマシン
    369税込406
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ ソケット用 ニューマシン

    ダストキャップ ソケット用

    ニューマシン
    439税込483
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ プラグ用 ニューマシン

    ダストキャップ プラグ用

    ニューマシン
    369税込406
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ保護用キャップ メスネジG,Rc用 清水製作所[継手]

    ネジ保護用キャップ メスネジG,Rc用

    清水製作所[継手]
    239税込263
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ保護用キャップ オスネジUNF用 清水製作所[継手]

    ネジ保護用キャップ オスネジUNF用

    清水製作所[継手]
    279税込307
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ保護用キャップ オスネジG(PF)用 清水製作所[継手]

    ネジ保護用キャップ オスネジG(PF)用

    清水製作所[継手]
    279税込307
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース(新商品)