絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 制御機器(新商品)

2,725件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED合図灯 誘導灯+懐中電灯 YDT-900 赤 全長300mm 日本緑十字社

    LED合図灯 誘導灯+懐中電灯 YDT-900 赤 全長300mm

    日本緑十字社
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷
    誘導棒と懐中電灯の両方に使用できる誘導灯です。発光部のカバーを外すと懐中電灯に変わります。
    付属品ベルトフック材質パイプ部/ポリエチレン、グリップ部:ABS色赤質量(g)114スイッチ【点灯用】点灯→点滅→消灯連続使用時間(時間)約50機能【懐中電灯】あり使用電池単2乾電池×2本(別売)照度(Lx)120/m2使用条件乾電池はアルカリ電池の使用を推奨しております。アズワン品番65-1859-79照射距離(m)【懐中電灯時】20
  • 漏電遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業

    漏電遮断器高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    31日以内出荷
    漏電遮断器:高遮断容量タイプ
    動作時間(s)最大0.1
  • 丸型端子 3.2mm 100個入 DRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 3.2mm 100個入 DRシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    幅(mm)6.6全長(mm)13穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3板厚(mm)0.8適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-87
  • 丸型端子 5.3mm DRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 5.3mm DRシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    穴径(Φmm)5.3板厚(mm)0.8
  • 丸型端子 カバー付き Φ3.4mm 黄 100個入 AR5シリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 カバー付き Φ3.4mm 黄 100個入 AR5シリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    色【被覆】黄内径(Φmm)【圧着部】3.4適合電線(mm2)5.5
  • 丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    色【被覆】黄内径(Φmm)【圧着部】3.0適合電線(mm2)3.5
  • 丸型端子 カバー付き Φ2.3mm 青 100個入 ARシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 カバー付き Φ2.3mm 青 100個入 ARシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    幅(mm)6.6全長(mm)18色【被覆】青穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-66
  • 丸型端子 カバー付き Φ1.7mm 赤 100個入 AR1シリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 カバー付き Φ1.7mm 赤 100個入 AR1シリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    幅(mm)5.5全長(mm)17色【被覆】赤穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】1.7適合電線(mm2)1.25アズワン品番64-9724-61
  • 医療用接地端子 JME-Bシリーズ 神保電器

    医療用接地端子 JME-Bシリーズ

    神保電器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    43日以内出荷
    病院用配線器具。医療用接地端子
    アズワン品番64-9628-40
  • ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V 日恵製作所

    ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V

    日恵製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    ミューボD05タイプ用ACアダプター。AC100VをDC5Vに変換
    定格電圧(V)DC100アズワン品番64-9077-03
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ

    日恵製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    電源式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~92dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
    定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ

    日恵製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ

    日恵製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    電池式多目的警報器。内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生。LED無し(音声のみ)。出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
    電源単3電池×3
  • デジタルカウンタ Cシリーズ ピーコック魔法瓶工業

    デジタルカウンタ Cシリーズ

    ピーコック魔法瓶工業
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    3日以内出荷
    付属品AC電源コード(2m)1本、パネル取付金具2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具1個(机上でご使用になる場合使用します)適合【リニヤゲージ】DL-2/D-5/D-10/D-20/D-30/D-50/D-100/DN-10/DN-20/D-5UZ(10μm表示選択)、【リニヤゲージ】DL-2S/D-5S/D-10S/D-20S/D-30S/D-50S/D-100SDN-10S/DN-20S(1μm表示選択)使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240機能【背面パネル】端子台/スクリューレス端子台表示桁数-9999.99~00.00~9999.99(10μm選択)/-999.999~0.000~999.999(1μm選択)消費電力(VA)9以下標準剥線長(mm)8~9適合電線範囲 AWG(#)22~28
  • 圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。
    材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8定格電圧(V)600寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525
  • RP02-200W Module パナソニックLSネットワークス

    RP02-200W Module

    パナソニックLSネットワークス
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    7日以内出荷
    ZEQUO REシリーズ用の交換用電源モジュール
    コード41456200アズワン品番64-8308-84
  • AC100V LED回転灯 エスコ

    AC100V LED回転灯

    エスコ
    ¥21,000~税込¥23,100~
    1個
    翌日出荷
    仕様防滴構造材質ポリカーボネート定格電圧(V)AC100光源LED球寸法(Φ×mm)100×141電源コード(cm)51音量(dB)88
  • Φ25用ブラケット ロック付 ハイロジック

    Φ25用ブラケット ロック付

    ハイロジック
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    3日以内出荷
    店舗陳列用のシンプルなディスプレイ衣料掛けパーツです。店舗陳列用パーツ。25mm径丸パイプ取付用ブラケットです。
  • ガラス棚専用ブラケット ハイロジック

    ガラス棚専用ブラケット

    ハイロジック
    ¥489~税込¥538~
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット左 ハイロジック

    ブラケット左

    ハイロジック
    ¥739~税込¥813~
    1個
    3日以内出荷
    仕上クローム
  • ブラケット右 ハイロジック

    ブラケット右

    ハイロジック
    ¥739~税込¥813~
    1個
    3日以内出荷
    仕上クローム
  • CREVO 直付ブラケット ハイロジック

    CREVO 直付ブラケット

    ハイロジック
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
  • ファインコーナーブラケット シルバー ハイロジック

    ファインコーナーブラケット シルバー

    ハイロジック
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします。安全・介護・バリアフリー用品シリーズ。手すり用パーツ。手すりのコーナー部をジョイントするブラケットです。
    材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂寸法(mm)径35用色シルバー仕上アクリル焼付塗装アズワン品番64-7752-55メーカー商品コード97116
  • アジャストブラケットパス AP-1511シリーズ アイワ金属

    アジャストブラケットパス AP-1511シリーズ

    アイワ金属
    ¥439~税込¥483~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
  • ブラケットエンド AP-1508シリーズ アイワ金属

    ブラケットエンド AP-1508シリーズ

    アイワ金属
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ブラケットのエンド部分です。
    付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
  • アルミパイプ用 角座 アイワ金属

    アルミパイプ用 角座

    アイワ金属
    ¥359税込¥395
    1個
    6日以内出荷
    パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
    材質ABS樹脂取付裏ビス止タイプ角座アズワン品番64-5083-59適合扉厚(mm)15~22メーカー商品コード113532
  • アルミパイプ用 丸座 アイワ金属

    アルミパイプ用 丸座

    アイワ金属
    ¥359税込¥395
    1個
    6日以内出荷
    パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
    材質ABS樹脂取付裏ビス止タイプ丸座アズワン品番64-5083-58適合扉厚(mm)15~22メーカー商品コード113531
  • SI用L型金具 ラインアイ

    SI用L型金具

    ラインアイ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。
    対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2アズワン品番64-5070-39
  • インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C 汎用タイプ ラインアイ

    インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C 汎用タイプ

    ラインアイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    3日以内出荷
    セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換
    付属品ACアダプター、取扱説明書アズワン品番64-5070-18
  • インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ SIシリーズ

    ラインアイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1式
    3日以内出荷
    付属品ACアダプター、取扱説明書
  • インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub25 PoE給電対応 ラインアイ

    インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub25 PoE給電対応

    ラインアイ
    ¥33,980税込¥37,378
    1式
    3日以内出荷
    RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示
    付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-05
  • 絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(100個)
    15日以内出荷
    2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】16全長(mm)31色青外径(Φmm)【最大絶縁】8.9推奨適合工具CT-1005適合電線16.0mm2、AWG6アズワン品番64-5029-28スタッド径(Φmm)8.4絶縁被覆むき長さ(mm)21メーカー商品コード227-7220
  • 絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    15日以内出荷
    2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26色赤外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209
  • 絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    欠品中
    ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】12全長(mm)23色黄外径(Φmm)【最大絶縁】8.3電線抱合範囲AWG(#)10推奨適合工具CT-1160、CT-1170電線抱合範囲(撚線)(mm2)6アズワン品番64-5029-23標準剥き線長15.9mm(推奨)スタッド径(Φmm)3.6メーカー商品コード227-7224
  • 絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(25個)
    15日以内出荷
    DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
    材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)58色【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】23.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92適合電線300kcmil、150mmアズワン品番64-5029-12ピン長さ(mm)32絶縁被覆むき長さ(mm)37メーカー商品コード227-7210
  • 絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(25個)
    15日以内出荷
    DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
    材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44色【スリーブ】赤外径(Φmm)【最大絶縁】18.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90適合電線AWG3/0、95mmアズワン品番64-5029-10ピン長さ(mm)25絶縁被覆むき長さ(mm)28.6メーカー商品コード227-7222
  • 絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
    材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44色【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】16.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89適合電線AWG2/0、70mmアズワン品番64-5029-09ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7227
  • レールカッター 日本エフ・ディー・シー

    レールカッター

    日本エフ・ディー・シー
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    カッター刃内蔵式で安全設計。最大3040mmまでカッティング可能。カッターレール:760mm×4枚。持ち運び可能
    セット内容レール板×4、専用カッター機×1、専用替刃×5、携帯バッグ×1寸法(mm)【レール板】760×73/本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【携帯用バッグ】790×100×95切断有効長さ(mm)3040アズワン品番64-3964-64最大切断厚さ(mm)9(発泡ボード可能)※材質による
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-3413-34
  • ACリークカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    ACリークカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ。測定可能漏れ電流 AC6A。測定可能導体径:Φ40mm以下
    付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291質量(g)約340使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり)コネクタ【出力】HIOKI PL14アズワン品番64-3413-31測定可能導体径(Φmm)40以下周波数帯域(Hz)40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)