カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(581)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(125)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- 伊藤電気製作所(46)
- SIEMENS(45)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: 制御機器(新商品)

ACリークカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ。測定可能漏れ電流 AC6A。測定可能導体径:Φ40mm以下付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291質量(g)約340使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり)コネクタ【出力】HIOKI PL14アズワン品番64-3413-31測定可能導体径(Φmm)40以下周波数帯域(Hz)40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り
昭電¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷から7日以内出荷安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
17mm6角ドライブビット 40mm
BAHCO(バーコ)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷インパクト用六角ビットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5075材質特殊工具鋼全長(mm)40
14mm6角ドライブビット 40mm
BAHCO(バーコ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷インパクト用六角ビットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5058材質特殊工具鋼全長(mm)40
12mm6角ドライブビット 40mm
BAHCO(バーコ)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷インパクト用六角ビットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-9829材質特殊工具鋼全長(mm)40
同軸コネクタ TNC型 レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥9,198税込¥10,1181パック(5個)12日以内出荷形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 バルクヘッドジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,898税込¥2,0881個欠品中形状バルクヘッドジャック種類コネクタ適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32圧着工具TA-16・TA-17結線方式中心:半田/外部:半田+圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥14,980税込¥16,4781パック(10個)12日以内出荷形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-16結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥13,980税込¥15,3781パック(5個)13日以内出荷仕様(両端)TNC-TNC形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ S型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
同軸コネクタ S型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から6日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
同軸コネクタ SMB型 レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz)コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,898税込¥8,6881パック(10個)12日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.1以下(DC~500MHz)コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタ圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状リバースプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 リバースジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥839~税込¥923~1個ほか5日以内出荷から12日以内出荷形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 バルクヘッドジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか10日以内出荷から12日以内出荷形状バルクヘッドジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥13,980税込¥15,3781パック(10個)12日以内出荷形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(0.5~6GHz)コネクタタイプSMA
同軸コネクタ N型 パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から12日以内出荷形状パネルジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ N型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様(両端)N-EIA7/8形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~5GHz)、1.4以下(5~6GHz)コネクタタイプN
同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥17,980~税込¥19,778~1パック(10個)12日以内出荷から15日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷形状プリント基板用レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から7日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷形状バルクヘッドジャック種類コネクタ適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32圧着工具TA-16・TA-17結線方式中心:半田/外部:半田+圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
同軸コネクタ BNC型 パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥17,980税込¥19,7781パック(10個)12日以内出荷形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-16結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~1000MHz)コネクタタイプBNC
同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,498~税込¥6,048~1パック(10個)当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
同軸コネクタ 7/16 DIN型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
同軸コネクタ 7/16 DIN型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN