2,838件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 保護構造IP65防油形 温度上昇40K以下 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
1個
889 税込978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2
RoHS
質量(g)107g 備考SiOコントローラ 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) シリーズSiO 電源電圧DC24V±10% 0.1A以下 通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ 入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入出力点数入力:6点 出力:4点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

電池駆動ながら長時間使用できるので、製造ラインなどでも使用できます。
用途LEDの導通チェックや極性の確認に。 トラスコ品番193-5111 材質本体:CEM-3、保護キャップ:PVC 外寸法・幅(mm)17 外寸法・高さ(mm)13.2 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)150
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
エコ商品、RoHS
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

捕集効率(%)95以上(45μm) 材質ポリプロピレン+厚紙
1箱(5枚)
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U型のパイプ支持具です。
仕様壁側有効約13mm 付属品皿タッピング3.5×16mm×2 材質亜鉛ダイカスト
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)補償導線(R熱電対用)
エコ商品
PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 種別補償導線 熱電対R熱電対用 仕上外径(mm)4.1×2.4 対数(P)1 線心数7本ヨリ/0.3 グリーン購入法適合 被覆材PVC
1巻(50m)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.8
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

共立電子産業XT60互換コネクタ
リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
結線方法はんだ付け
1パック(5個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。
材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
1個
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合【中間板】全製品共通 トラスコ品番391-8637 材質アルミA6063、表面処理:アルマイト(白) 長さ(mm)1000 幅(mm)35 高さ(mm)10 質量(g)204
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
67 税込74
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
RoHS
リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 取得規格CE、UL、UKCA、EAC 関連資料(0.55MB)
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く) 電源CR927 3vボタン電池(別売り) 消費電力(mA)約10 保証期間6か月 LED寿命(時間)およそ3万
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本エレパーツセミリジッドケーブル
エコ商品、RoHS
遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器 種類セミリジッドケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(1m)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売りのターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。
幅(mm)49.2 奥行(mm)17.4 端子の種類ねじ締め端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P15A125V
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
ねじインチネジ 付属品ネジ、ケーブルクランプ
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker シリーズURZ
1個ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)100/110 関連資料寸法図(0.12MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
RoHS
プラグ圧着式 ケーブルRG-58A/U コネクタSMA・P ⇔ BNC・P RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。
用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等 サイズセル:1/2AA 構造セル:ボビン 最高高さ(mm)25.15 公称電圧(V)3.6 標準質量(g)8.9 最大外径(mm)14.55 関連資料データシート(0.42MB) SDS代替資料(0.36MB) SDS代替資料(0.36MB) 最大放電電流(A)0.1 動作温度範囲(℃)-60~+85 公称容量(Ah)1.2 最大電流(mA)連続放電:35
1ケース(50本)
53,980 税込59,378
当日出荷

2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:60mm、風向きはモータ側です。
1個
289 税込318
当日出荷

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
1パック(3個)
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数2回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成別回路型(無電圧出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)210
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)
PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対 熱電対T熱電対 被覆材PVC、絶縁、シース 心線径(Φmm)0.32単線 仕上がり寸法(mm)2.1×3.2 対数(P)1 材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
1巻(10m)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)補償導線(T熱電対用)
エコ商品
PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 茶(被覆) 対数(P)1 種別補償導線 熱電対T熱電対用 被覆材PVC より線構成(本/mm)7/0.3 仕上外径(Φmm)4.1×2.4
1巻(10m)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ANLヒューズ専用ホルダー。
用途大電流の保護回路に。 材質PC ボルト径寸法(Φmm)ヒューズ固定:8 穴径(Φmm)本体固定:6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。
用途工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。 定格電圧(V)DC24 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 最大消費電力(W)2 最大電流(mA)40/線 漏れ電流(mA)最大0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×200×35 質量(g)90
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります