カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- フエニックス・コンタクト(582)
- MOXA(251)
- Qlight(117)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(48)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(35)
- 東洋技研(29)
- AUTONICS(オートニクス)(28)
- TRUSCO(27)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(27)
- 三菱電機(24)
- 日恵製作所(24)
- CONTEC(コンテック)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 制御機器(新商品)

Kタイプ針状熱電対温度プローブ
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
引掛コネクタボディー
TRUSCO¥939~税込¥1,033~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
BNCプラグ
TOA¥2,598税込¥2,8581個当日出荷7C-2V,7C-FBなどの7C系の同軸ケーブル用のBNC接栓が1個入っています。 CCTV機器、ワイヤレス機器等の接続に使用します。 ハンダ付けタイプです。適合ケーブル7C用コネクタBNC接栓
ACクロスファン FE-04029-BFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG
日本コネクト工業¥3,398税込¥3,7381箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG
日本コネクト工業¥4,498税込¥4,9481箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)35寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:66.7N
BNC-RCA変換アダプタ
カナレ電気¥999税込¥1,0991個5日以内出荷中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)仕様BNC (オス) - RCA (メス)
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ
日本エレパーツ¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から5日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック
日本エレパーツ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷から6日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
D-subカバー インチネジ 灰
共立電子産業¥499~税込¥549~1パック(5個)当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。付属品ネジ、ケーブルクランプねじミリネジ (M2.6)
ヒートシンク 35×35×30mm
共立電子産業¥429税込¥4721個当日出荷高さ30mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。用途電源ICやPCマザーボード等に幅広く使用できる汎用型です。材質アルミ寸法(mm)35×35×30
ユニットケース RJUシリーズ
摂津金属工業¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイト色ホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA
標準形補助継電器 HCシリーズ
日立産機システム¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から63日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55機械的耐久性1000万回最小適合負荷DC5V 3mA電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)端子カバー別売(FPC-18)
IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m
bitstrong(ビットストロング)¥749~税込¥824~1本6日以内出荷・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24V機器での使用に適しており、屋外でも安心してご利用いただけるIP68防水構造です。 ・ケーブルはAWG22(約0.3sq)を採用し、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ/ジャックは外径5.5mm・内径2.1mmで、一般的なDC機器に幅広く対応します。 ・長さは1m・2m・3m・5mの4種類をご用意しています。 ・スクリュー式の防水キャップとOリングで、雨や水しぶきからコネクタ部分をしっかり保護します。 ・本製品は定格電流4Aまで対応していますが、屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもり・電圧降下を考慮し、2Aまでの使用をおすすめします。用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 など材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン、ゴム色透明定格電圧(V)220許容電流(A)約2構造撚り線定格電流(A)4導体断面積(mm2)0.3ケーブル外径(Φmm)約3.5~4.0材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.3防水保護等級IP68防水性IP68ロック機構スクリューキャップ式動作温度範囲(℃)-20~+80ケーブルサイズ(AWG)22材質(線材)2芯×0.3平方
IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m
bitstrong(ビットストロング)¥849税込¥9341本当日出荷・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24Vの機器に最適で、屋外での使用にも安心なIP65防水仕様です。 ・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、十分な太さを持ち、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ・ジャックともに外径5.5mm/内径2.1mmの形状で、一般的なDC機器と高い互換性を実現。 ・本製品は定格電流4Aまで対応しています。屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもりを考慮し、3Aまでの使用をおすすめします。 ・ロック機構付きで、差し込んでひねるだけで雨や水しぶきからプラグを保護します。用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 など材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン色黒定格電圧(V)300ケーブル長(m)2許容電流(A)約3構造撚り線定格電流(A)4導体断面積(mm2)0.5ケーブル外径(Φmm)約4.0~4.5材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.5防水保護等級IP65防水性IP65ロック機構差し込み+ひねりで固定動作温度範囲(℃)-20~+80コネクタ径(Φmm)DCプラグ(オス):外5.5/内2.1(PL03B)、DCジャック(メス):外5.5/内2.1ケーブルサイズ(AWG)20材質(線材)2芯×0.3平方
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
25Φ 照光スイッチ トランス式 突形
マルヤス電業¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
30Φ 照光スイッチ トランス式 突形
マルヤス電業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
25Φパイロット 丸形 全電圧
マルヤス電業¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1台翌々日出荷から112日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
SiOシリーズ MiO
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
Aシリーズ用交換LED球
ノーブランド¥699税込¥7691個当日出荷Aシリーズのトランス付きランプ用LED交換球適合機種M30ILT200GLE・M30ILT200RLE(LEDパイロットライト)RoHS指令(10物質対応)対応
10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
SiOシリーズ e-CON付ながらスイッチB(アングルN)
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様GF専用のながらスイッチ用ブラケットと、ながらスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ながらスイッチ×1、ながらスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M5×40) ×2、六角ナットM5 (1種) ×2、平ワッシャーM5 (小型丸) ×2型式HL-5300ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネート色ライトグレー質量(g)1513使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150保護等級IP65難燃性UL94V-0内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
三相複巻トランス 3YSBシリーズ
相原電機¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴有1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子有
クラシックノブ(キャップ)
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)5日以内出荷クラシックノブLMシリーズ専用のキャップです。用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応![10極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33382827-230711-02.jpg)
10極ヒューズブロック
BRIDGE[自動車用品]¥5,998税込¥6,5981個当日出荷アフターパーツの取付に。定格電流1ブロック15A以下、10ブロック最大100A以下用途アフターパーツの電装品保護付属品専用透明カバー極数10極適合規格平型ヒューズ
温度調節器 TK シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から27日以内出荷50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から6日以内出荷リード線付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60規格線材:UL1007表面処理端子:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅうリード線長さ(mm)150リード線AWG26材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
パワーヤモリ
リンテック21¥6,498税込¥7,1481セット翌日出荷安心・確実な通電火災対策!震度5強以上で電源を自動遮断する【ヤモリ】を幅広く設置する為の補助具! 標準ヤモリでは切断不可能な家庭用特殊ブレーカーに対応!(硬いブレーカー、ロングストロークタイプでも切断が可能に!) 通電火災対策品【ヤモリ】をパワーアップさせる補助具! 地震による停電からの復帰時、通電火災を防止する感震ブレーカーアダプターヤモリ(GV-SB1)と組み合わせて使うアクセサリー商品です。用途本製品は比較的特殊な仕様のブレーカーで、ブレーカースイッチの切断力が強力なタイプ、スイッチを切断するまで のストロークが長いタイプの分電盤にも【ヤモリ】 GV-SB1(*以降【ヤモリ】と略す)を使って頂ける様に開発したアク セサリー商品です。本製品をブレーカーに取り付ける事で【ヤモリ】をパワーアップします。仕様対応交換用接着パッド:LQ-50材質ABS/PCアロイ、アクリル系接着パッド構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書 ※ヤモリは付属していません使用環境温度(℃)-20~40寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×145×55耐用年数(年)10
ガスセンサー
フィガロ技研¥23,980税込¥26,3781パック(10個)当日出荷空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で)感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気))検知原理酸化物半導体式検知範囲エタノール:1~10ppm対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど)電流(mA)(ヒータ)48負荷抵抗可変0.45kΩ min.測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H.消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間96時間以上操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージ(標準)TO-5メタル
ガスセンサー 評価ボード
フィガロ技研¥37,980税込¥41,7781パック(10個)当日出荷TGS26の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。使用温度範囲(℃)-10~50出力(センサ)最大5V対応TGS26シリーズセンサRoHS指令(10物質対応)対応操作回路電圧(V)DC5±0.05グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し
昭電¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から7日以内出荷安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間

































![10極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33382827-230711-02.jpg)