カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(1,432)
- ダイヤトレンド(555)
- アインツ(157)
- 三共製作所(150)
- THK(64)
- SPG(59)
- CCS(シーシーエス)(51)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
- 中央精機(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- 協育歯車(31)
- SMC(27)
- 能瀬精工(JNS)(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(22)
- ロボテナ(22)
- エスコ(19)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
- シンフォニアテクノロジー(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
22ページ目: メカニカル部品(新商品)

オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***B相当>
ダイヤトレンド¥18,150~税込¥19,965~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min ; 3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***B相当>
ダイヤトレンド¥16,380~税込¥18,018~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_可動>
ダイヤトレンド¥118,540~税込¥130,394~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 11kW、15kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)30.5シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動>
ダイヤトレンド¥66,000~税込¥72,600~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 7.5kW。1000r/min ; 6kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)24シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>
ダイヤトレンド¥13,400~税込¥14,740~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 3kW、4kW、5kW。【400V】。2000r/min ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当>
ダイヤトレンド¥10,730~税込¥11,803~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>
ダイヤトレンド¥8,450~税込¥9,295~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)6.1シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定>
ダイヤトレンド¥102,970~税込¥113,267~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 11kW、15kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)28.8シールド無定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当>
ダイヤトレンド¥37,940~税込¥41,734~1本32日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min ; 7.5kW。1000r/min ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)21.7シールド無定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***S相当>
ダイヤトレンド¥14,270~税込¥15,697~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min ; 3kW、 4kW、 5kW。2000r/min ; 3kW、 4kW、 5kW。1000r/min ; 2kW、 3kW、 4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当>
ダイヤトレンド¥10,230~税込¥11,253~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当>
ダイヤトレンド¥4,630~税込¥5,093~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6.1シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当>
ダイヤトレンド¥7,400~税込¥8,140~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>
ダイヤトレンド¥10,170~税込¥11,187~1本11日以内出荷から16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当>
ダイヤトレンド¥6,580~税込¥7,238~1本8日以内出荷から16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様
オークラ輸送機¥9,025税込¥9,9281台7日以内出荷【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。高さ(mm)66(搬送面から)全幅(mm)370、470、570、670、770機長(mm)500~3000ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700ローラ径(Φmm)38フレーム(mm)60H×30WRoHS指令(10物質対応)対応フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸サイズ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ無
アクチュエータユニットミニ MAU3222SS
イマオコーポレーション¥18,711~税込¥20,582~1個当日出荷から翌々日出荷スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜材質(ダストカバー)SUS304
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 ※EPU-100は無線でのみ制御可能です。 EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。質量(g)130接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
ハンドル自動化ユニット|送受信機(CC‐Link対応) EPC‐200‐CC
NBK(鍋屋バイテック会社)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷ハンドル自動化ユニットSPU-100・EPU-220専用の送受信機です。 PCとUSBで接続することで、ハンドル自動化ユニットを無線で操作できます。 最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能です。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。入力電圧(V)5±5%(USB給電)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz帯無線通信ユニット数32台(最大接続)
ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 耐食性に優れたステンレス製。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210
NBK(鍋屋バイテック会社)¥67,880~税込¥74,668~1個4日以内出荷から8日以内出荷ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 位置決め作業を自動化 ・内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。 ・位置決め作業を自動化します。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 薄型・省スペース ・薄型形状でコンパクト、省スペース化にも貢献します。 防塵・防水対応(EPU-210) ・保護等級IP65を実現。 ・粉塵や水がかかる環境でも安心です。 接続方式はRS-485(ModbusRTU)です。定格回転数(min-1[r.p.m])60±10定格出力(W)5入力有線通信:RS-485(ModbusRTU)電源電圧(V)DC24±10%保護等級IP65連続使用時間(分)1以下消費電流(A)待機:0.03/定格:0.6/最大:1使用環境温度:-5~50℃(凍結がないこと)/湿度:20~85%RH(結露がないこと)/汚染度:3/標高:海抜2000m以下角度精度(°)【停止】±5許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6定格トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
ハンドル自動化ユニット|アダプタープレート EOAP‐200
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ハンドル自動化ユニットのアダプタプレート。 装置についているデジタルポジションインジケータとハンドルをハンドル自動化ユニットに置き換える場合、装置側のデジタルポジションインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、ハンドル自動化ユニットを取付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSA‐ME
NBK(鍋屋バイテック会社)¥78,980~税込¥86,878~1個10日以内出荷ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から551mm~997mmにできます。 可搬重量4kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (安川電機製ロボット対応) RSA‐YS
NBK(鍋屋バイテック会社)¥78,980~税込¥86,878~1個10日以内出荷ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。 可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA‐FA
NBK(鍋屋バイテック会社)¥78,980~税込¥86,878~1個10日以内出荷から12日以内出荷ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から545mm~1007mmにできます。 可搬重量4kg~14kgのファナック製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(IO‐Link)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥619,800税込¥681,7801個37日以内出荷HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。仕様【ケーブルシューティング】外配線適合【ロボットタイプ】ISO PCD 50ストローク(mm)10(片側)質量(kg)0.75使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.05制御IO-Link保護等級IP40機能【内蔵位置検出】プロセスデータ応答時間(秒)0.03移動距離(mm)2(必要最小/片側)爪長さ(mm)最大80駆動方式電動RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)1スプリングによる最小把持力(N)0.19把持力(N)【公称】190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満最大爪質量(kg/片側)0.1オープニングタイム(秒)0.19
協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(Digital I/O)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥489,800~税込¥538,780~1個32日以内出荷から37日以内出荷HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。仕様【ケーブルシューティング】内側ストローク(mm)10(片側)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.05制御Digital I/O保護等級IP40応答時間(秒)0.03移動距離(mm)0.5(必要最小/片側)爪長さ(mm)最大80駆動方式電動RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)1把持力(N)【オープニング】最大190、【クロージング】最大190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満最大爪質量(kg/片側)0.1オープニングタイム(秒)0.19クロージングタイム(秒)0.19
高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP2000IL・GEP2000IO
NBK(鍋屋バイテック会社)¥299,800~税込¥329,780~1個27日以内出荷から32日以内出荷小型電動グリッパ 取りつけスペースが小さくてもロングストロークが可能 ・フォームフィット把持やサイズの異なるワークを把持するために、ストロークが必要だけれども、取りつけスペースに制限がある場合に最適です。 把持力調整可能 ・把持力が高すぎると、ワークが損傷する可能性があります。 ・ロータリースイッチにより設定するか、またはIO-Linkを介して設定することにより、把持力をワークピースに応じて設定できます。 簡単操作 ・I/Oポートを介してグリッパをバルブのように成業するか、またはIO-Link制御にするかを選択できます。 ・両方式ともご使用の制御装置に簡単に統合できます。使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.02保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)移動量(mm)0.5(必要最小)
高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED6000IL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1個47日以内出荷高性能 最大500万サイクルまでメンテナンスフリー IO-Linkによるセンサデータの検出 コントローラ内蔵サーボドライブ ・ブラシレス駆動技術、位置、速度、および力の制御により、最大限の機能を保証します。 IO-Link対応 ・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。 ソフトで強力 ・機械式セルフロックで重いワークピースを処理するためのパワー。 ・バージョン-03および敏感な部品の敏感なグリップのためのバージョン-31をラインアップ。ストローク(mm)40(調整可能/片側)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.02制御IO-Link保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5
高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED5000IL・GED5000IO
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629,800~税込¥692,780~1個32日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP64応答時間(秒)0.035RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5
高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP5000IL・GEP5000IO
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559,800~税込¥615,780~1個27日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP64応答時間(秒)0.035RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5
高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919,800~税込¥1,011,780~1個32日以内出荷から42日以内出荷高性能 最大500万サイクルまでメンテナンスフリー IO-Linkによるセンサデータの検出 機械式セルフロック 市場における最高出力比 ・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。 コントローラ内蔵サーボドライブ ・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。 IO-Link対応 ・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。使用温度範囲(℃)5~50制御IO-Link保護等級IP54爪数2RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)
リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKSL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥83,980~税込¥92,378~1個5日以内出荷低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時閉(NormallyClose)タイプです。 空気圧供給時:クランプを解放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組み付けも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.55(開放)プラスコネクション不可