カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハーフェレ(491)
- ホシモト(164)
- TRUSCO(60)
- 岩田製作所(58)
- TMEHジャパン(45)
- イマオコーポレーション(30)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- ノーブランド(23)
- 栃木屋(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- 東栄管機(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- ユーエイキャスター(8)
- 井筒製作所(8)
- SUS(エスユーエス)(7)
- TOZEN(トーゼン)(6)
- PETSEALS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 機構部品(新商品)

シムリングFE (10枚入)T0.5
岩田製作所¥549~税込¥604~1袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.15
岩田製作所¥439~税込¥483~1袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル SUS316L
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YDFタイプ
ユーエイキャスター¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22取付方向全方向360°
ガススプリング YBGタイプ
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)15
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱)
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理生地取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)
ノーブランド¥7,798~税込¥8,578~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ)
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1箱(100個)当日出荷材質(本体)真鍮種類丸形表面処理ニッケルメッキ寸法l(mm)10取付部おねじ公差(mm)±0.5穴の形状すりわり取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個欠品中ROHS対応品です。 左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。付属品シリンダーキー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手座金を180°回転させて下さい。仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵No.G200(同一)
プッシュラッチ
ジョー・プリンス竹下¥319税込¥3511個7日以内出荷から17日以内出荷ROHS対応品です。 マグネットを使用していないプッシュラッチです。 上付け用です。 指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。用途各種キャビネット材質ABS樹脂(ABS)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製引手
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個7日以内出荷ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
丸型取り外しハンドル
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
隠し丁番 SCEL6E9XXI
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1式3日以内出荷コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。質量(g)300
ケースフレームトルクヒンジ HG-CJ2256
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。 フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。トラスコ品番223-9404質量(g)16.8
ワンタッチファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥370税込¥4071袋(10個)当日出荷ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
ヘアキャッチャMCS用ノブボルト
ショウエイ¥599税込¥6591個当日出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。種別MCS-14用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450材質(ノブ)ABS樹脂
マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)
TMEHジャパン¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷から7日以内出荷ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。質量(g)466
プレートタイプキャスター
TMEHジャパン¥2,298~税込¥2,528~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
プレートタイプキャスター75Φ
TMEHジャパン¥1,998税込¥2,1981セットほか3日以内出荷から7日以内出荷Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 リムーバルキー
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個欠品中簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、マスターキーシステムMK 4とサイモオブジェクトシリンダー錠用用途サイモロックケースからシリンダー錠取り外しに使用。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用
ハーフェレ¥219税込¥2411個当日出荷ロックケースからシリンダーを取外すためのキー、用途マスターキーシステムMK1、2、3用のシリンダーに対応種別リムーバルキー材質真鍮仕上ニッケルメッキ