1,094件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製 コノエ

    コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製

    コノエ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    9日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトです。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。トラスコ品番200-0884材質SUS304ねじ長さ(mm)200全高(mm)228許容荷重(daN[kgf])2255[2300]ねじサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)60
  • JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALS

    JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

    PETSEALS
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチ Greenlee

    電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチ

    Greenlee
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    翌々日出荷
    最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
    用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース適合パンチダイス径:28.3、34.6、43.2、49.6、61.5トラスコ品番257-4041適合機種LS100XSB4、LS50LSB4サイズ(inch)シャフト径:3/4
  • サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面スジ入りゴム 光

    両面スジ入りゴム

    光
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    当日出荷
    工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します。カットサイズなので、使用場所が広がります。
    用途防振、防音に。トラスコ品番249-2744材質天然ゴム(NR)長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)10色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン室外機用ゴムパッド 光

    エアコン室外機用ゴムパッド

    光
    ¥769税込¥846
    1パック(2個)
    当日出荷
    穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。
    用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。トラスコ品番195-0735材質天然ゴム(NR)長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)10色黒使用温度範囲(℃)-30~70穴サイズ(mm)約13×19
  • クランピングキット TRUSCO

    クランピングキット

    TRUSCO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    当日出荷
    ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
    用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス

    TRUSCO
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニア紙管用ジョイント TRUSCO

    リニア紙管用ジョイント

    TRUSCO
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    紙管とジョイントすることによってフレームを作ります。
    用途リニア紙管のジョイントとして色黒
  • 16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向 TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
  • 16mm角 アルミフレーム フィックス2型 TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム フィックス2型

    TRUSCO
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    高さ(mm)16タイプフィックス1方向
  • 16mm角 アルミフレーム フィックス1型 TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム フィックス1型

    TRUSCO
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    幅(mm)26タイプフィックス1方向
  • 16mm角 アルミフレーム はねなし TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム はねなし

    TRUSCO
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    幅(mm)16高さ(mm)16タイプハネなし
  • ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 調整式

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
  • 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO

    引張りリンク(ロングストロークタイプ)

    TRUSCO
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    成型時の金型の開きを補助する部品です。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
  • 引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ TRUSCO

    引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ

    TRUSCO
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    引張りリンク用のリテーナとボルトです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
  • 型開き防止プレート TRUSCO

    型開き防止プレート

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C
  • ショックキラー SKLシリーズ CKD

    ショックキラー SKLシリーズ

    CKD
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。
    用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)1時間(s)リターン:0.3以下
  • PONY パイプクランプ 1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY パイプクランプ 1/2インチ

    PONY(ポニー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    スライドピンタイプのハンドル。
    寸法(inch)(パイプ径)1/2寸法(mm2)(クランプ面)38.7
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • ライン型ウィンドー LE イマオコーポレーション

    ライン型ウィンドー LE

    イマオコーポレーション
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    はめ込み取付け
    形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
  • マルパイジョン(同径)2ヶ所ネジ穴加工 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)2ヶ所ネジ穴加工

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,540~税込¥1,694~
    1個
    3日以内出荷
  • ブリーザキャップ BM イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM

    イマオコーポレーション
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C

    イマオコーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
  • SGH ステンレス グリスNI ボタンヘッド PT 井筒製作所

    SGH ステンレス グリスNI ボタンヘッド PT

    井筒製作所
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS303タイプボタンヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイアンハンドル横 八幡ねじ

    アイアンハンドル横

    八幡ねじ
    ¥899~税込¥989~
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に材質アイアン色ゴールドブロンズ取付ねじ皿木ねじねじサイズ3.8×25
  • ソレノイドラッチ 栃木屋

    ソレノイドラッチ

    栃木屋
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート消費電力(W)5定格電圧(V)DC24(連続定格)温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)絶縁階級A種絶縁定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)
  • サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付 ハーフェレ

    サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付

    ハーフェレ
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(100個)
    22日以内出荷
    吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
    用途吊り金具仕様下穴取付用、だるま穴付材質プラスチック仕上白
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板クリップ ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板クリップ

    ハーフェレ
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(20個)
    21日以内出荷
    幕板を取り付けする際のパーツです。
    用途家具の高さ調整材質プラスチック取付ネジ止め用
  • プリンスアジャスター下穴に取付 ハーフェレ

    プリンスアジャスター下穴に取付

    ハーフェレ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整材質亜鉛合金取付ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付仕上素地調整機能+25mm耐荷重(kg/個)約300
  • ガイドレール 一般的な引出し用 ハーフェレ

    ガイドレール 一般的な引出し用

    ハーフェレ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
    用途引き出し材質プラスチック取付側板または棚下にネジ止め仕上白
  • 引出しシステム i Bo× サイドレール ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× サイドレール

    ハーフェレ
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    iBo×用のサイドレーリングシステムです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質アルミニウム
  • 引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ ハーフェレ

    引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ

    ハーフェレ
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レーリングと背板を繋ぐコネクターです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6取付ネジ止め
  • 引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm ハーフェレ

    引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm

    ハーフェレ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    8日以内出荷
    NovaProScala内引き出し用のレーリングシステムです。
    用途深さがある引き出し仕様内引出し用セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ、専用ネジ 2 本付 2 個材質スチール取付前板と背板にネジ止め側板高さ(mm)90
  • アダプター ネジ止め用 ハーフェレ

    アダプター ネジ止め用

    ハーフェレ
    ¥919税込¥1,011
    1セット
    6日以内出荷
    ウィンチを側板に面付けするときに使用するアダプターです。Φ10の穴加工をし、差し入れ、ウィンチ本体のロック機構を回すと側板に固定されます、
    用途フラップ扉セット内容アダプター 2 個材質スチール仕上亜鉛メッキ
  • キャビネット固定用ブラケット ハーフェレ

    キャビネット固定用ブラケット

    ハーフェレ
    ¥379~税込¥417~
    1個
    6日以内出荷
    マキシのキャビネット固定用ブラケットです。リッドステーをキャビネットに取付
    用途扉の取付け材質スチール
  • オートマティックドアキャッチ ネジ止め ハーフェレ

    オートマティックドアキャッチ ネジ止め

    ハーフェレ
    ¥618税込¥680
    1個
    8日以内出荷
    クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
    用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • L型受座 ネジ止め ハーフェレ

    L型受座 ネジ止め

    ハーフェレ
    ¥70税込¥77
    1個
    8日以内出荷
    ロックシステム用アクセサリー、
    用途家具用ロック材質スチール寸法(mm)40×13×12取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ
  • ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー

    ハーフェレ
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    MK1用のシリンダーを全て開錠、
    仕様鍵番号:MK 1適合マスターキーシステム MK1用材質スチール仕上ニッケルメッキ
  • セントラルロータリーロック シングルプレートタイプ ハーフェレ

    セントラルロータリーロック シングルプレートタイプ

    ハーフェレ
    ¥449~税込¥494~
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み
    用途オフィス家具の引出し仕様回転方向:180°、シングル固定プレート付材質亜鉛合金取付キャビネット前面の取付奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキ

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)