302件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業

    ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
  • 外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用)

    タカチ電機工業
    609税込670
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON付光電センサ(E3Z-LS61) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(E3Z-LS61)

    SUS(エスユーエス)
    10,100税込11,110
    1個
    欠品中
    ケーブル長(m)2メーカーオムロン検出距離(m)0.2検出対象対象物の色や形が一定のもの
  • コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
  • 押しボタンカバー コンパクトタイプ 篠原電機

    押しボタンカバー コンパクトタイプ

    篠原電機
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    樹脂カバーにマグネットがついているため取り付け取り外しが簡単な押釦カバーです。ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。Φ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。
    用途誤作動防止トラスコ品番367-9634材質カバー :ポリカーボネート(透明) UL94-HB、マグネット:ネオジム磁石 ニッケルめっき付幅(mm)5864質量(g)30取付方式マグネット式奥行(mm)40表面処理ニッケルめっき取付け方法マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト TEKNOS

    シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト

    TEKNOS
    11,780税込12,958
    1台
    当日出荷
    パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい
    ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200/960/720/480/240幅(cm)32方式遠赤外線本体質量(kg)4.2安全装置転倒OFFスイッチ、チャイルドロック付き、温度ヒューズ172℃、サーモスタット120℃電源コード(m)約1.8ヒーターシーズヒーター本体寸法(mm)奥行320保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.0高さ(cm)66出力切替5段階首振りあり奥行き(cm)321時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)切タイマー7.5時間切タイマー
  • 固定用マグネット ラインアイ

    固定用マグネット

    ラインアイ
    1,798税込1,978
    1式
    当日出荷
    強力なネオジウムマグネットを利用した固定具
    対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
    トラスコ品番367-9637幅(mm)22全長(mm)297高さ(mm)34タイプ器具一体型種類盤用径(Φmm)ライト部:260奥行(mm)34消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)20000管長(mm)295照度(Lx)中心:100取付け方法金具外径(mm)295明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
  • プラスチックギャラリー TRUSCO

    プラスチックギャラリー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。
    用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。トラスコ品番379-6143材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布形状5Y7/1質量(g)47奥行(mm)18電圧(V)ファン:100縦(mm)100横(mm)100パネルカット寸法(mm)縦×横:90
  • HUB収納キャビネット 日東工業

    HUB収納キャビネット

    日東工業
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
  • 耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ タカチ電機工業

    耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです。産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどに利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリープレートBタイプ 伊藤電気製作所

    フリープレートBタイプ

    伊藤電気製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質耐候性樹脂タイプBタイプピッチ(mm)3.59(締付)
  • 補修パーツ 日東工業

    補修パーツ

    日東工業
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ タカチ電機工業

    ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ

    タカチ電機工業
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ピン付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅう材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
  • 電力メーターボックス 日動電工

    電力メーターボックス

    日動電工
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
    付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネートモダンブラック奥行(mm)195
  • DINレールカッター用面取り機 Mokuba(小山刃物製作所)

    DINレールカッター用面取り機

    Mokuba(小山刃物製作所)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    すでにお持ちのモクバDINレールカッター(TH-1・TH2・DAN)に取付が可能です。装着すればカットから面取りまで1台で完結出来ます。
    用途モクバ DINレールカッター用面取り機です。質量(g)806
  • 電源プラグケーブル ラインアイ

    電源プラグケーブル

    ラインアイ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。
    付属品ケーブルクランプ付属仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8mアズワン品番64-5070-40
  • PL形プラボックス 日東工業

    PL形プラボックス

    日東工業
    9,598税込10,558
    1セット(1個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
  • IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱着フランジ オーム電機

    脱着フランジ

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 防水中継端子ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継端子ボックス

    パトライト(PATLITE)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67の防水中継端子ボックス
    材質(ケース、カバー)PBT、(パッキン)エラストマー、(固定ねじ/ナット)SUS/黄銅質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63保護等級IP67相対湿度45~85%RHアズワン品番64-1102-81
  • ボルトナット防錆キャップ JAPPY

    ボルトナット防錆キャップ

    JAPPY
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE) 優れた耐食性(防水・防塵) 装着したまま目視検査が可能 透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性) 耐久性の高いEPDM防水パッキン 脱落しにくく取付向きを選ばない インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品
    材質ポリカーボネート材質(パッキン)EPDM
  • 図面ホルダ外付タイプ 日東工業

    図面ホルダ外付タイプ

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    セット内容1コ入材質質量(kg)4タイプ図面ホルダ(外付タイプ)板厚(mm)1寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
  • 換気扇付ステンレス製ルーバー 日東工業

    換気扇付ステンレス製ルーバー

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
  • FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ 日東工業

    FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530
  • FVシリーズ HUB収納タイプ 日東工業

    FVシリーズ HUB収納タイプ

    日東工業
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)600
  • コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業

    壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ

    タカチ電機工業
    269税込296
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ

    タカチ電機工業
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷
    全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED盤内照明(フリー電圧) JAPPY

    LED盤内照明(フリー電圧)

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    盤内の照明としてご使用いただけます 入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様 耐電圧AC2000V対応 安心設計!各種工業規格準拠 ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!
    質量(g)150消費電力(W)5定格電圧(V)AC100-240 DC100-110全光束(Lm)550色温度(K)6500照度(Lx)150
  • リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業

    リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

    タカチ電機工業
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    リード線付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60規格線材:UL1007表面処理端子:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅうリード線長さ(mm)150リード線AWG26材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
  • 面取り機能付 DINレールカッター スケール付 Mokuba(小山刃物製作所)

    面取り機能付 DINレールカッター スケール付

    Mokuba(小山刃物製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
    用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
  • SI用壁取付金具 ラインアイ

    SI用壁取付金具

    ラインアイ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    SIシリーズ本体底面のネジ穴に取り付けることで、上面からネジ止めにて壁への取り付けができます。
    対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-65/SI-65A、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MBアズワン品番64-5070-38
  • ケーブルホルダー 日東工業

    ケーブルホルダー

    日東工業
    9,598税込10,558
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PCブラック
  • キャスター 日東工業

    キャスター

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種FVシリーズセット内容2コ入質量(kg)0.1材質(車輪)ナイロン外形寸法H(mm)50.1車径(Φ)40許容質量(kg)25/1コ
  • パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業

    パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ

    タカチ電機工業
    10,900税込11,990
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業

    チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ

    タカチ電機工業
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ

    タカチ電機工業
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業

    ユニットケース RJUシリーズ

    摂津金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
    材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイトホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA
キャビネット / プラボックス(新商品)