絞り込み
ブランド
- 日東工業(68)
- タカチ電機工業(48)
- 伊藤電気製作所(46)
- フエニックス・コンタクト(34)
- 摂津金属工業(24)
- オーム電機(19)
- 内外電機(14)
- 篠原電機(14)
- TRUSCO(6)
- ラインアイ(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東洋技研(4)
- JAPPY(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- カメダデンキ(2)
- ネグロス電工(1)
- 日動電工(1)
- TEKNOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

中継BOX
東洋技研¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!幅(mm)143高さ(mm)22質量(g)64極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.0×22.0×29.5端子台有電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付可
プラボックス
河村電器産業¥809~税込¥890~1個当日出荷から9日以内出荷軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンコーナーカッター
篠原電機¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。トラスコ品番367-9654幅(mm)30刃幅(mm)210適合幅(mm)パッキン(最大):30
補修シート
篠原電機¥719税込¥7911枚当日出荷盤の塗装色に合わせた貼付シートです。塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。用途既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。トラスコ品番346-5802材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤厚さ(mm)0.1色5Y7/1サイズA5縦(mm)210横(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 ワンタッチカバー式
篠原電機¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理長さ(mm)93.5高さ(mm)31.5
DINレール・専用金具
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(5本)当日出荷DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)8
DINレール・専用金具
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(5本)当日出荷DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)25
システムラック FVシリーズ 台板タイプ
日東工業¥51,980~税込¥57,178~1個7日以内出荷通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
FVシリーズ HUB収納キャスター付
日東工業¥52,980~税込¥58,278~1個翌日出荷材質鉄許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)500
モニターアーム MARシリーズ
タカチ電機工業¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷液晶モニター・タッチパネル用の可動式サスペンションアームです。工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適した、壁面取付型モニターアームです。ブラケットの取付穴ピッチはVESA規格ですので、メーカーボックスだけでなくPCモニターにもそのままビスで取付が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鉄、樹脂、アルミダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
EMCシールドボックス AUXEシリーズ
タカチ電機工業¥9,990~税込¥10,989~1台3日以内出荷から6日以内出荷上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ
タカチ電機工業¥10,900~税込¥11,990~1台3日以内出荷から6日以内出荷前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
AU□シリーズ用 耐衝撃コーナーガード
タカチ電機工業¥1,298税込¥1,4281袋(8個)当日出荷から6日以内出荷AUG・AUGEシリーズ用コーナーガードです。コーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用にご利用下さい。またAU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合もご利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE(エラストマ)RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースAU / AUP / AUPE / AUX / AUXE
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズ
タカチ電機工業¥3,198~税込¥3,518~1台6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせました。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPE色メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。 下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。 外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴム表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
組立キット
オーム電機¥12,980税込¥14,2781式3日以内出荷電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。仕様【最大温度差】約27Kタイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ運転方式連続 (反転動作不可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用場所屋内冷却能力(W)約10過熱保護装置なし(放熱側)
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネート色ライトグレー質量(g)1513使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150保護等級IP65難燃性UL94V-0内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ
タカチ電機工業¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネート色ライトグレー質量(g)1295使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
ケーブルグランドキット
摂津金属工業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から7日以内出荷OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
コネクト
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
SI用L型金具
ラインアイ¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2アズワン品番64-5070-39
盤用LED照明 端子台一体型
篠原電機¥3,598税込¥3,9581本当日出荷端子台一体型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。用途受配電盤・制御盤の照明にトラスコ品番367-9633適合本体36高さ(mm)40000種類100電圧(V)140消費電力(W)342.5管長(mm)5照度(Lx)中心:450EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ端子台ユニット
篠原電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)。小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。トラスコ品番367-9645材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機幅(mm)82高さ(mm)70奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
二次分岐セット
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
FVシリーズ サーバ収納防音タイプ
日東工業¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷材質鉄質量(kg)40許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)パネル取付有効スペース12U
FVシリーズ サーバ収納タイプ
日東工業¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法W(mm)600